継手・パイプ :「ねじ込み継手」の検索結果

特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質黄銅 形状エルボ 材質/仕上黄銅 種類ねじ込み継手 使用流体水、空気、油 流体温度(℃)0~100
1個
389 税込428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ねじ込み継手の外ねじ受け用です。
用途管・管用部品および流体機器などの耐密性接続に。 材質黄銅 形状チーズ 材質/仕上黄銅 種類ねじ込み継手 使用流体水、空気、油 流体温度(℃)0~100
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オスねじのあるものは全サイズオスねじ部のシール加工が施してあります。
用途管・管用部品および流体機器などの耐密性接続に。 材質黄銅 形状チーズ 材質/仕上黄銅 種類ねじ込み継手 使用流体水、空気、油 流体温度(℃)0~100
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オスねじのあるものは全サイズオスねじ部のシール加工が施してあります。
用途管・管用部品および流体機器などの耐密性接続に。 材質黄銅(C3771) 形状チーズ 材質/仕上黄銅(C3771) 種類ねじ込み継手 使用流体水、空気、油 流体温度(℃)0~100
1個
509 税込560
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状エルボ 材質/仕上黄銅 種類ねじ込み継手 使用流体水、空気、油 流体温度(℃)0~100
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状チーズ 材質/仕上黄銅 種類ねじ込み継手 使用流体水、空気、油 流体温度(℃)0~100
1個
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
用途水・油・ガス用。 材質ステンレス304(SCS13A) 形状四角プラグ 使用温度範囲(℃)-20~220 最高許容圧力(MPa)常温1
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
用途水・油・ガス用。 材質ステンレス304(SCS13A) 形状ブッシング 使用温度範囲(℃)-20~220 最高許容圧力(MPa)常温1
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質真鍮(ニッケルメッキ処理) 形状ブッシング 使用流体水・空気・油 流体温度(℃)-20~100
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
用途水・油・ガス用。 材質ステンレス304(SCS13A) 形状ストリートエルボ 使用温度範囲(℃)-20~220 最高許容圧力(MPa)常温1
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
用途水・油・ガス用。 材質ステンレス304 使用温度範囲(℃)0~100 最高許容圧力(MPa)常温1
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質真鍮(ニッケルメッキ処理) 形状内・外エルボ 使用流体水・空気・油 流体温度(℃)-20~100
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
用途水・油・ガス用。 材質ステンレス304(SCS13A) 形状異径ソケット 使用温度範囲(℃)-20~220 最高許容圧力(MPa)常温1
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
用途水・油・ガス用。 材質ステンレス304 形状ストレートソケット 使用温度範囲(℃)-20~220 最高許容圧力(MPa)常温1
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質真鍮(ニッケルメッキ処理) 形状六角プラグ 使用流体水・空気・油 流体温度(℃)-20~100
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

形状外ねじエルボ 使用流体水・空気・油 流体温度(℃)-20~100
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
用途水・油・ガス用。 材質ステンレス304(SCS13A) 使用温度範囲(℃)-20~220 最高許容圧力(MPa)常温1
1個
569 税込626
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
用途水・油・ガス用。 材質ステンレス304(SCS13A) 形状45°エルボ 使用温度範囲(℃)-20~220 最高許容圧力(MPa)常温1
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
用途水・油・ガス用。 材質ステンレス304 使用温度範囲(℃)-20~220 最高許容圧力(MPa)常温1
1個
559 税込615
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
用途水・油・ガス用。 材質ステンレス304(SCS13A) 形状チーズ 使用温度範囲(℃)-20~220 最高許容圧力(MPa)常温1
1個
769 税込846
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
用途水・油・ガス用。 トラスコ品番700-6532 材質ステンレス(SUS304) 寸法L(mm)24 呼び径(B)1/8 呼び径(A)6 最高許容圧力(MPa)常温1.0
1個
197 税込217
翌日出荷

形状二方チーズ 使用流体水・空気・油 流体温度(℃)-20~100
1個
769 税込846
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

形状クロス 使用流体水・空気・油 流体温度(℃)-20~100
1個
1,698 税込1,868
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
用途水・油・ガス用。 材質ステンレス304(SCS13A) 形状六角ホースニップル 使用温度範囲(℃)-20~220 最高使用圧力(MPa)常温1 最高許容圧力(MPa)常温1
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
用途水・油・ガス用。 材質ステンレス304(SCS13A) 形状六角ニップル 使用温度範囲(℃)-20~220 最高使用圧力(MPa)常温1 最高許容圧力(MPa)常温1
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
用途水・油・ガス用。 材質ステンレス304 形状両長ニップル 使用温度範囲(℃)-20~220 最高使用圧力(MPa)常温1 最高許容圧力(MPa)常温1
1個
239 税込263
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
用途水・油・ガス用。 材質ステンレス304 形状ニップル 使用温度範囲(℃)-20~220 最高使用圧力(MPa)常温1 最高許容圧力(MPa)常温1
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
用途水・油・ガス用。 トラスコ品番819-1469 材質ステンレス(SUS304) 使用温度範囲(℃)-20~220℃ 寸法L(mm)34 呼び径(B)1/2 呼び径(A)15 最高許容圧力(MPa)常温1.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
259 税込285
当日出荷

安全性・作業性を追求した世界発のワンハンド継手。 高所・狭所でもラクラク片手でエアチューブの脱着が可能。 長い間経ってもツメ強制開放でスムーズに取外し可能。
材質/仕上本体:PBT、接続口:SUS
1個
409 税込450
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります