こんなお得な商品も!

保温チューブ ワンタッチテープ付き
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
優れた耐熱性能を備えたポリエチレンフォームです。ワンタッチテープ付きで簡単施工が可能です。
用途給水管の結露防止。埋設管の温度降下防止など。
種類塩ビ管
材質断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム
長さ(m)2
厚さ(mm)10
引張強度はシリカ繊維織物に比べ強く、使用温度範囲はガラス繊維織物よりも高いです。
アスベストやリフラクトリーセラミックファイバーを含みません。
用途セラミッククロスの代替。 保温材・防火布・耐熱材など。炉のセパレータ及び、炉のカーテン。赤外線加熱帯の燃焼面の防御。ケーブルなどの被覆材。
材質高純度ガラス繊維、シリコン樹脂
仕様接着剤なし
使用温度範囲(℃)900
瞬間耐熱温度(℃)1300
アスベストは一切含みません。高温焼成熱処理済みのため、発煙が発生いたしません。ステンレス線補強のため強度が抜群です。アスベストは一切含みません。セラミック繊維に少量の有機繊維を混入しステンレス線で補強された紡績ヤーンを原料とした紡織品です。
用途溶接後の徐冷作業、焼鈍用に。溶接ノロ、火花受けに。排気ダクトなどの断熱材に。鋳物工場の断熱材として。
材質セラミック繊維:80-85%有機繊維:15-20%
長さ(m)30
厚さ(mm)2
使用温度範囲(℃)800
瞬間耐熱温度(℃)900
接着剤なし
引張強度はシリカ繊維織物に比べ強く、使用温度範囲はガラス繊維織物よりも高いです。
アスベストやリフラクトリーセラミックファイバーを含みません。
用途セラミッククロスの代替。 保温材・防火布・耐熱材など。セラミッククロスの代替品。炉のセパレータ及び、炉のカーテン。赤外線加熱帯の燃焼面の防御。ケーブルなどの被覆材。 保温材・防火布・耐熱材など。
仕様接着剤なし
使用温度範囲(℃)900
瞬間耐熱温度(℃)1300
継手・パイプ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。