M4 満水テスト器具4 縦横兼用型伊藤鉄工翌々日出荷
COS-T用満水テスト器具 タテヨコ兼用型
材質(止水パッキン)CRクロロプレンゴム、(上部円板)SS400鉄/電気めっき、(特注ボールバルブ)銅製/電気めっき、(バルブパッキン)CRクロロプレンゴム、(下部円板)SS400鉄/電気めっき
B1 止水弁筺伊藤鉄工翌々日出荷
呼び径50以下に適用。
受枠にVP、VU150、200がセット出来ます。
材質(蓋・受枠)FC200鋳鉄/錆止め塗装、(鎖/10連)SBC鉄/錆止め塗装、(六角ナットM6×25・全ねじ・ナット・ワッシャ)SS400鉄/錆止め塗装呼び径(A)150呼び径(mm)6
IML-G2 グリップセット(圧送排水用) (一口一面用)【新型】伊藤鉄工翌々日出荷
ネジ加工が不要で施工性に優れています。
管のすっぽ抜けを防止します。
可とう性があり耐震性に優れます。
雨水排水の脱管防止にも最適です。
ボルトは溶融亜鉛メッキもご用意できます。
材質(フランジ)FCD450ダクタイル/請止め塗装、(パッキン)EPDM、(鋼球・本体側ボルト・本体側ナット)SWCH鉄、(本体側ボルト・ナット)三価クロムメッキ、(グリップ)FCD450ダクタイル/鋼止め塗装、(グリップ)FCD450ダクタイル/請止め塗装、(グリップ側ボルト・ナット)SWCH鉄/三価クロムメッキ、(スプリングワッシャー)SWRH62B/三価クロムメッキ、(ワッシャー)SS400鉄/三価クロムメッキ
『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります