継手・パイプ :「ステンレス管」の検索結果
継手・パイプのカテゴリでは水廻り関係で使われる継手とパイプを取り扱っています。継手とは配管と配管をつなぎ合わせるための接合部に使うパーツです。継手を利用することで、配管の方向を変えたり、配管の大きさを変えたり、配管の合流や分岐をさせることができます。また、継手にはねじ込み式のものや溶接して接続するものなど接続の仕方にも種類があります。そして素材も鋳鉄製やステンレス製、樹脂製など様々な種類があるので、使用する場所によって使い分けましょう。
関連キーワード
商品豆知識
一般的に広く使用されている配管用のステンレス管です。
形状パイプ
材質ステンレス(SUS304)
長さ(m)2
JIS規格JIS G3459
衛生的で耐食性が抜群です!
小径管で必要な流量を確保します。
材質ステンレス(SUS304)
内容2m×2本
形状パイプ
長さ(m)2
JIS規格JIS G3459
形状パイプ
エスコ品番EA440DF-9.5
材質ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)0.5
長さ(m)1.82
1セット(5本)
¥5,280
税込¥5,808
当日出荷
形状パイプ
エスコ品番EA440DF-38
材質ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)1
長さ(m)1.82
1個
¥18,700
税込¥20,570
当日出荷
形状パイプ
エスコ品番EA440DF-32
材質ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)1
長さ(m)1.82
1個
¥15,900
税込¥17,490
当日出荷
形状パイプ
エスコ品番EA440DF-13
材質ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)0.8
長さ(m)1.82
1個
¥6,420
税込¥7,062
当日出荷
形状パイプ
エスコ品番EA440DF-25
材質ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)0.8
長さ(m)1.82
1個
¥11,500
税込¥12,650
当日出荷
形状パイプ
エスコ品番EA440DE-9.5
材質ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)0.5
長さ(m)0.91
1個
¥3,360
税込¥3,696
当日出荷
形状パイプ
エスコ品番EA440DE-32
材質ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)1
長さ(m)0.91
1個
¥8,070
税込¥8,877
当日出荷
形状パイプ
エスコ品番EA440DE-25
材質ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)0.8
長さ(m)0.91
1個
¥5,850
税込¥6,435
当日出荷
形状パイプ
エスコ品番EA440DE-13
材質ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)0.8
長さ(m)0.91
1個
¥3,760
税込¥4,136
当日出荷
形状パイプ
エスコ品番EA440DF-16
材質ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)0.5
長さ(m)1.82
1個
¥7,620
税込¥8,382
当日出荷
形状パイプ
エスコ品番EA440DF-19
材質ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)0.8
長さ(m)1.82
1個
¥8,840
税込¥9,724
当日出荷
形状パイプ
エスコ品番EA440DE-6
材質ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)0.5
長さ(m)0.91
1個
¥3,310
税込¥3,641
当日出荷
形状パイプ
エスコ品番EA440DE-19
材質ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)0.8
長さ(m)0.91
1個
¥4,490
税込¥4,939
当日出荷
形状パイプ
エスコ品番EA440DE-16
材質ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)0.8
長さ(m)0.91
形状パイプ
エスコ品番EA440DE-38
材質ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)1
長さ(m)0.91
1個
¥9,480
税込¥10,428
当日出荷
材質SUS304TP
形状ニップル
品番PN
種類ねじ込み継手
規格JIS B0203
最高使用圧力(MPa)・300℃以下の蒸気・空気・ガス・油:1.0MPa・220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:1.4MPa・-29℃~+120℃:2.0MPa
接続方式両ネジ
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29~+120℃)
こんなお得な商品も!

長ニップル ステンレス製
モノタロウ
¥209~
税込¥230~
材質ステンレス(SUS304)
形状ニップル
最高使用圧力(MPa)1
接続方式PTネジ
材質ステンレス(SUS304)
形状径違いブッシング
ねじの種類PTネジ
こんなお得な商品も!

ねじ込みプラグ ステンレス製
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
材質ステンレス(SUS304)
形状プラグ
ねじの種類PTネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ねじ込みストレートソケット ステンレス製
モノタロウ
¥169
税込¥186
材質ステンレス(SUS304)
形状ソケット(ストレート)
ねじの種類PSネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ねじ込み六角ニップル ステンレス製
モノタロウ
¥209~
税込¥230~
材質ステンレス(SUS304)
形状ニップル
最高使用圧力(MPa)1
接続方式PTネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
清浄度の高い鋼から造り込む継目無鋼管です。
形状パイプ
材質ステンレス(SUS304)
長さ(m)2
内容2m×2本
JIS規格JIS G3459
こんなお得な商品も!

ねじ込みユニオン ステンレス製
モノタロウ
¥829~
税込¥912~
材質ステンレス(SUS304)
形状ユニオン
ねじの種類PTネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス(SUS304)
形状エルボ
ねじの種類PTネジ
材質ステンレス(SUS304)
形状チーズ
ねじの種類PTネジ
こんなお得な商品も!

ねじ込み径違いチーズ ステンレス製
モノタロウ
¥539~
税込¥593~
材質ステンレス(SUS304)
形状径違いチーズ
ねじの種類PTネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

径違い六角ニップル ねじ込み管継手 ステンレス製
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
材質ステンレス(SUS304)
形状径違いニップル
最高使用圧力(MPa)1
接続方式PTネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
錆に強いステンレス製径違い六角ニップルです。
材質ステンレス(SCS13A相当)
形状径違い六角ニップル
最高使用圧力(MPa)1
接続方式両ネジ
こんなお得な商品も!

ねじ込みキャップ ステンレス製
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
材質ステンレス(SUS304)
形状キャップ
ねじの種類PTネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ブラインドフランジ 10K ステンレス製
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
材質ステンレス(SUS304)
形状フランジ
呼び圧力10K
材質ステンレス(SUS304)
形状クロス
ねじの種類PTネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ねじ込みホースニップル ステンレス製
モノタロウ
¥289~
税込¥318~
材質ステンレス(SUS304)
形状ホースニップル
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類PTネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ブラインドフランジ 5K ステンレス製
モノタロウ
¥579~
税込¥637~
材質ステンレス(SUS304)
形状フランジ
呼び圧力5K
こんなお得な商品も!

ねじ込み径違いエルボ ステンレス製
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
材質ステンレス(SUS304)
形状径違いエルボ
ねじの種類PTネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

溶接フランジ 10K ステンレス製
モノタロウ
¥879~
税込¥967~
材質ステンレス(SUS304)
形状フランジ
呼び圧力10K
こんなお得な商品も!

ねじ込みストリートエルボ ステンレス製
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
材質ステンレス(SUS304)
形状ストリートエルボ
ねじの種類PTネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
継手・パイプ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。