継手・パイプ :「管用平行ねじ」の検索結果
継手・パイプのカテゴリでは水廻り関係で使われる継手とパイプを取り扱っています。継手とは配管と配管をつなぎ合わせるための接合部に使うパーツです。継手を利用することで、配管の方向を変えたり、配管の大きさを変えたり、配管の合流や分岐をさせることができます。また、継手にはねじ込み式のものや溶接して接続するものなど接続の仕方にも種類があります。そして素材も鋳鉄製やステンレス製、樹脂製など様々な種類があるので、使用する場所によって使い分けましょう。
関連キーワード
商品豆知識
鉄ソケットはJIS B 2302 準拠品です。
ねじはRp(管用平行めねじ)です。
形状ソケット
規格JIS B2302 準拠
ねじの種類Rpねじ
表面処理鋳放し
材質SUS304
流体水・空気・油・溶液
最高使用圧力2.00MPa以下(-20~40℃)
ねじ規格PF
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS304
流体水・空気・油・溶液
最高使用圧力2.00MPa以下(-20~40℃)
ねじ規格PT×PF
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS304
流体水・空気・油・溶液
最高使用圧力2.00MPa以下(-20~40℃)
ねじ規格PF
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS304
流体水・空気・油・溶液
最高使用圧力2.00MPa以下(-20~40℃)
ねじ規格PF
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS304
流体水・空気・油・溶液
最高使用圧力S/80相当
ねじ規格PT×PF
RoHS指令(10物質対応)対応
鍍金処理により、耐食性・耐久性に優れています。
材質真鍮
形状六角ニップル
最高使用圧力(MPa)3.5
使用流体水・空気・油
RoHS指令(10物質対応)対応
鍍金処理により、耐食性・耐久性に優れています。
材質真鍮
呼び径(B)1/4
最高使用圧力(MPa)3.5
ねじの種類PF
使用流体水・空気・油
接続口径DG1/4メネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5箱)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
材質SUS304
流体水・空気・油・溶液
最高使用圧力S/80相当
ねじ規格PF
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS304
流体水・空気・油・溶液
最高使用圧力S/80相当(1/4~1”) 2.00Mpa以下[-20℃~40℃](1/8)
ねじ規格PF×PT
RoHS指令(10物質対応)対応
継手・パイプ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。