継手・パイプ :「蒸気用」の検索結果
継手・パイプのカテゴリでは水廻り関係で使われる継手とパイプを取り扱っています。継手とは配管と配管をつなぎ合わせるための接合部に使うパーツです。継手を利用することで、配管の方向を変えたり、配管の大きさを変えたり、配管の合流や分岐をさせることができます。また、継手にはねじ込み式のものや溶接して接続するものなど接続の仕方にも種類があります。そして素材も鋳鉄製やステンレス製、樹脂製など様々な種類があるので、使用する場所によって使い分けましょう。
関連キーワード
商品豆知識
用途蒸気・空気・ガス・油・脈動水用。
材質SCS13A
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
ガス管と言う名前で一般に広く使用されている鋼管で、使用圧力の比較的低い蒸気、水(上水道用を除く)、油、ガス、空気等の輸送に使用される鋼管です。
種類鋼管
形状パイプ
材質スチール
全長(m)4
規格JIS G3452
ねじ規格JIS B0203
種別PTネジ付(両端オス外ネジ)
長さ(m)4
JIS規格JIS G3452
ステンレス配管に対応しています。建築、プラント、原子炉、自動車、航空機などに広く使用され、配管の主役とも呼べる商品です。従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、より使い易い継手として開発された商品です。
用途蒸気・空気・ガス・油用。
材質ステンレス(SCS14A(SUS316))
今後増加傾向にあるステンレス配管の需要に対応。従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、豊富にサイズを揃え、より使い易い継手として開発されました。
用途蒸気・空気・ガス・油用。蒸気・空気・ガス・油用。
RoHS指令(10物質対応)対応
今後増加傾向にあるステンレス配管の需要に対応。従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、豊富にサイズを揃え、より使い易い継手として開発されました。
用途蒸気・空気・ガス・油用。蒸気・空気・ガス・油用。
トラスコ品番734-0184
材質SUS304PT
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
ステンレス配管に対応しています。建築、プラント、原子炉、自動車、航空機などに広く使用され、配管の主役とも呼べる商品です。従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、より使い易い継手として開発された商品です。
用途蒸気・空気・ガス・油用。
材質ステンレス(SCS14A(SUS316))
今後増加傾向にあるステンレス配管の需要に対応。従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、豊富にサイズを揃え、より使い易い継手として開発されました。
用途蒸気・空気・ガス・油用。蒸気・空気・ガス・油用。
材質SUS304PT
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス配管に対応しています。建築、プラント、原子炉、自動車、航空機などに広く使用され、配管の主役とも呼べる商品です。従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、より使い易い継手として開発された商品です。
用途蒸気・空気・ガス・油用。
材質ステンレス(SUS316TP)
ステンレス配管に対応しています。建築、プラント、原子炉、自動車、航空機などに広く使用され、配管の主役とも呼べる商品です。従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、より使い易い継手として開発された商品です。
用途蒸気・空気・ガス・油用。
材質ステンレス(SCS14A(SUS316))
ステンレス配管に対応しています。建築、プラント、原子炉、自動車、航空機などに広く使用され、配管の主役とも呼べる商品です。従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、より使い易い継手として開発された商品です。
用途蒸気・空気・ガス・油用。
材質ステンレス(SUS316)
ステンレス配管に対応しています。建築、プラント、原子炉、自動車、航空機などに広く使用され、配管の主役とも呼べる商品です。従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、より使い易い継手として開発された商品です。
用途蒸気・空気・ガス・油用。
材質ステンレス(SUS304TP)
ステンレス配管に対応しています。建築、プラント、原子炉、自動車、航空機などに広く使用され、配管の主役とも呼べる商品です。従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、より使い易い継手として開発された商品です。
用途蒸気・空気・ガス・油用。
材質ステンレス(SUS316TP)
ガス管と言う名前で一般に広く使用されている鋼管で、使用圧力の比較的低い蒸気、水(上水道用を除く)、油、ガス、空気等の輸送に使用される鋼管です。
種類鋼管
形状パイプ
材質スチール
全長(m)4
規格JIS G3452
種別ネジ無
長さ(m)4
JIS規格JIS G3452
こんなお得な商品も!
ねじ込みブッシング ステンレス製
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
材質SCS13A
形状ブッシング
種類ねじ込み継手
規格面間:JIS B 2301、肉厚:キッツ標準
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
材質(ボディ)SCS13Aロストワックス
接続形状ねじ込み
ステンレス配管に対応しています。建築、プラント、原子炉、自動車、航空機などに広く使用され、配管の主役とも呼べる商品です。従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、より使い易い継手として開発された商品です。
用途蒸気・空気・ガス・油用。
材質ステンレス(SCS14A(SUS316))
ステンレス配管に対応しています。建築、プラント、原子炉、自動車、航空機などに広く使用され、配管の主役とも呼べる商品です。従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、より使い易い継手として開発された商品です。
用途蒸気・空気・ガス・油用。
材質ステンレス(SCS14A(SUS316))
こんなお得な商品も!
ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手 白
モノタロウ
¥209~
税込¥230~
材質可鍛鋳鉄
形状ブッシング
最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0
ねじの種類PTネジ
使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
耐食性にすぐれたステンレス鋼。キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系。(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採。用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質SCS13A
形状六角ニップル
種類ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の蒸気・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0
接続方式両ネジ
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
ステンレス配管に対応しています。建築、プラント、原子炉、自動車、航空機などに広く使用され、配管の主役とも呼べる商品です。従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、より使い易い継手として開発された商品です。
用途蒸気・空気・ガス・油用。
材質ステンレス(SCS14A(SUS316))
こんなお得な商品も!
エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白
モノタロウ
¥79~
税込¥87~
材質可鍛鋳鉄
形状エルボ
最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0
ねじの種類PTネジ
使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
こんなお得な商品も!
ねじ込み径違いソケット ステンレス製
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
材質SCS13A
形状ソケット
種類ねじ込み継手
ねじの種類PTネジ
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
径違い六角ニップル ねじ込み管継手 ステンレス製
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
材質SCS13A
形状径違い六角ニップル
種類ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の蒸気・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0
接続方式両ネジ
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
ねじ込みストレートソケット ステンレス製
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
材質SUS304
形状ソケット
種類ねじ込み継手
ねじの種類PSネジ
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
耐食性にすぐれたステンレス鋼
キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。
この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質SCS13A
形状エルボ(90°)
種類ねじ込み継手
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
プラグ 可鍛鋳鉄製管継手 白
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
材質可鍛鋳鉄
形状プラグ
規格JIS B2301相当品
最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0
ねじの種類PTネジ
使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
RoHS指令(10物質対応)対応
耐食性にすぐれたステンレス鋼
キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。
この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質SCS13A
形状ねじ込み形
種類ねじ込み継手
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
耐食性にすぐれたステンレス鋼、キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。
この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
形状ニップル
材質SUS304TP
形状ニップル
品番PN
種類ねじ込み継手
規格JIS B0203
最高使用圧力(MPa)・300℃以下の蒸気・空気・ガス・油:1.0MPa・220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:1.4MPa・-29℃~+120℃:2.0MPa
接続方式両ネジ
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29~+120℃)
こんなお得な商品も!
チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 白
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
材質可鍛鋳鉄
形状チーズ
最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0
ねじの種類PTネジ
使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
こんなお得な商品も!
ソケット 可鍛鋳鉄製管継手 白
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
材質可鍛鋳鉄
形状ソケット
規格JIS B2301相当品
最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0
ねじの種類PTネジ
使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
RoHS指令(10物質対応)対応
テーパめねじ(Rcねじ)。油、蒸気、エアーに最適なオーリング(FKM)式ユニオンです。従来品(耐熱ノンアスベストパッキン)に比べて低トルクで高いシール性能と施工性を実現。
材質SUS304(SCS13A)
形状ユニオン
使用温度範囲(℃)-15~100(冷温氏・不凍液)、-15~175(油)、~150(蒸気)、~100(エアー)
使用流体冷温水・不凍液・油・蒸気・エアー
最高許容圧力(MPa)1.75(エアーは1.0)
こんなお得な商品も!
ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 白
モノタロウ
¥479~
税込¥527~
材質可鍛鋳鉄
形状ユニオン
最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0
ねじの種類PTネジ
使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
こんなお得な商品も!
角ニップル 白
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
材質可鍛鋳鉄
形状ニップル
種類ねじ込み継手
規格JIS B2301
最高使用圧力(MPa)最高2.5(120℃以下の静流水)最高1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
ねじの種類PTネジ
表面処理溶融亜鉛メッキ
使用流体静流水、蒸気、空気、ガス及び油
RoHS指令(10物質対応)対応
用途配管に組みこまれる各種機器との接続や、パイプのフランジ接続等に使用します。
材質ダクタイル鋳鉄(FCD400-15又はFCD450-10)
形状フランジ
流体蒸気、空気、ガス、油など
規格JIS B2239鋳鉄製管フランジのねじ込み式フランジ(TR)5K・10Kに準拠
最高使用圧力(MPa)(-10~120℃)1.4、(220℃)1.2、(300℃)1.0
表面処理溶融亜鉛めっき(白)
適合管JIS G3452配管用炭素鋼管、JIS G3442水配管用亜鉛めっき鋼管
呼び圧力10K
こんなお得な商品も!
チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 白
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)
形状チーズ
規格JIS B 2301
最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
ねじの種類PTネジ
使用流体蒸気、空気、ガス、油、水
適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
材質SCS14A
形状ニップル
種類ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa)300℃以下の上記・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の上記・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0
接続方式両ネジ
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガスおよび油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油および脈動水)、2.0(-29℃~120℃の静流水)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS304
形状ソケット
種類ねじ込み継手
ねじの種類PTネジ
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
材質SUS304TP
形状ニップル
種類ねじ込み継手
規格JIS B0203
最高使用圧力(MPa)・300℃以下の蒸気・空気・ガス・油:1.0MPa・220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:1.4MPa・-29℃~+120℃:2.0MPa
接続方式片ネジ
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29~+120℃)
材質SCS13A
形状ホースニップル
種類ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa)1.0 / 1.4 / 2.0
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
軽量化を図りました。
強靭な材質。
材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450)
形状フランジ
規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠
適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠
ねじの種類PTネジ
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/1.37[14]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/1.18[12]
表面処理溶融亜鉛めっき
適合管JISG3452配管用炭素鋼鋼管、JWWAK116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWAK132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び圧力10K(並形)
1
2
3
4
5
6
7
次へ
継手・パイプ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。