継手・パイプ :「EPDM」の検索結果
継手・パイプのカテゴリでは水廻り関係で使われる継手とパイプを取り扱っています。継手とは配管と配管をつなぎ合わせるための接合部に使うパーツです。継手を利用することで、配管の方向を変えたり、配管の大きさを変えたり、配管の合流や分岐をさせることができます。また、継手にはねじ込み式のものや溶接して接続するものなど接続の仕方にも種類があります。そして素材も鋳鉄製やステンレス製、樹脂製など様々な種類があるので、使用する場所によって使い分けましょう。
関連キーワード
商品豆知識
材質EPDM
形状ヘルールガスケット
種類ヘルールガスケットB型
寸法D(mm)2.1
寸法E(mm)5.5
EPDMエチレンプロピレンゴムのため、耐熱性に優れており、水・熱水・酸性・アルカリ性溶液に強いです。
用途適用規格:ISO 国際標準化機構/FLOBAL規格
材質EPDM
関連資料(0.31MB)
エアロフレックスチューブ・シートの粘着のために作られたEPDMの粘着シートです。繋ぎ目を強化し、繋ぎ目に浸透する大気の湿気を防ぎ、結露の防止に役立ちます。
また、柔軟な作りのため、容易に絶縁体の表面を包んだり、貼り合わせることが可能です。
用途エアロフレックスチューブ・シートの接続に使用。
テープ長さ(m)25
テープ厚さ(mm)0.6
RoHS指令(10物質対応)対応
本体にサビ等の腐食に強いSUS316を採用しながら、構成部品を簡略化して低コストを実現しました。(Uバー構造は特許です)
高い性能を保持しているのにもかかわらず、他の継手と比較しても最軽量でコンパクトな製品です。これにより、狭い作業スペースでの施工を容易にしています。
独自の脱管防止構造により、ネジ切りやグルービング等の配管の二次加工を全く必要としませんので、加工費用の削減や作業時間の短縮が可能です。
材質(ケーシング)SUS316
形状カップリング
使用流体水、温水、空気、薬品
流体温度(℃)-30~80(蒸気はご使用になれません)
適合流体水、温水、空気、薬品
材質(ケーシング)SUS316
材質(ゴム)EPDM
材質(ボルト)SUS XM7
適合配管配管用炭素鋼鋼管(SGP管)、内面ライニング鋼管(ポリエチレン・硬質塩化ビニル)「SBコアーを併用」、ステンレス鋼管(サイズ・流体に関係なく0.5MPa以下)、40A~200Aの硬質塩化ビニル管(VP・VU)
可とう角片側±2°(両側4°)
流体を止めずに補修可能です。作業性が良く、簡単に施工できます。ピンホール用には最適です。
用途配管のピンホール等漏水補修に
材質ナット:S45C/SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:S45C/SUS303F、締付ボルト:SWCHB/S45C/SUSXM7、ゴムシーリング:EPDM
形状カップリング
配管の接続と同時に分岐が行えます。径違いティー等は必要ありません。
誰でも簡単に配管作業が出来ます。作業はボルトを締め付けるだけです。
腐食に強いオールステンレス製です。
仮設の給水配管に最適です。クロモリボルトを使用すれば使い回しができ、経済的です。
仕様可とう性能:本管部のみ片側±2°(両側4°)
使用温度範囲(℃)-5~35
使用圧力(MPa)(水)1.0、(空気)0.7
使用流体水、空気
材質(ケーシング)SUS304
材質(ゴム)EPDM
材質(ボルト)クロモリ鋼
用途商品画像については代表画像となります。
画像は白色となっておりますが、実際は材質:EPDMにつき、色は黒色となります。
材質EPDM
形状ヘルールパッキン
軽量・コンパクト設計なので、作業スペースが狭い場合でも容易に作業可能です。作業自体は、本体を継手のネジ部分に巻きつけ、ボルト1本を締め付けるだけです。また、特殊な工具や手順は必要ありません。
配管の取り替え作業(工事が)不要になりました。従来の改修工事では、配管の取り替え時に『作業中は水を流せない』、『作業時間が長い』、『音や臭いが気になる』等の問題がありましたが、SBソケットをご使用いただければ配管を取り替える必要がなくなります。
部品はすべてステンレス製です。耐久性に優れ、サビ等の腐食にも強く、ゴムの交換により使い回しが可能です。
用途給排水管等のネジ継手部からの漏洩補修に
流体温度(℃)-30~100
適合流体水、温水、空気、薬品、食用油等の生活雑排水
材質(ケーシング)SUS304
材質(ゴム)EPDM
材質(ボルト)SUS XM7
適合配管ねじ込み式排水管継手〔JIS B 2303〕の鋳鉄製のみ、排水管用のドレネージ継手(ダイドレ、長谷川鋳工所社製)※ただし、45°Yと45°両 Y型にはご使用できません
材質EPDM(エチレンプロピレンジエンゴム)
色黒
高さ(mm)12
内径(Φmm)23.5
外径(Φmm)35
アズワン品番64-7850-31
1個
¥70
税込¥77
翌日出荷
流体を止めずに補修可能です。作業性が良く、簡単に施工できます。ピンホール用には最適です。
用途配管のピンホール等漏水補修に
材質ナット:SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:SUS303F、締付ボルト:SUSXM7、ゴムシーリング:EPDM
形状カップリング
寸法L(mm)150
寸法l(mm)ゴムシーリング:90
サイズ(mm)六角棒:12
仕様タイプ = Inside Bolt材料 = EPDM内径 = 49mm外径 = 92mm動作温度 Min = -15℃動作温度 Max = +100℃
1袋(10個)
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
仕様タイプ = Inside Bolt材料 = EPDM内径 = 34mm外径 = 70mm動作温度 Min = -15℃動作温度 Max = +100℃
1袋(10個)
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
仕様タイプ = Inside Bolt材料 = EPDM内径 = 220mm外径 = 273mm動作温度 Min = -15℃動作温度 Max = +100℃
1袋(2個)
¥4,098
税込¥4,508
7日以内出荷
仕様タイプ = Inside Bolt材料 = EPDM内径 = 115mm外径 = 162mm動作温度 Min = -15℃動作温度 Max = +100℃
1袋(2個)
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
仕様タイプ = Inside Bolt材料 = EPDM内径 = 43mm外径 = 76mm動作温度 Min = -15℃動作温度 Max = +100℃
1袋(10個)
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
仕様タイプ = Inside Bolt材料 = EPDM内径 = 324mm外径 = 409.5mm動作温度 Min = -15℃動作温度 Max = +100℃
1個
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
仕様タイプ = Inside Bolt材料 = EPDM内径 = 141mm外径 = 196.5mm厚さ = 3mm動作温度 Max = +100℃
1袋(2個)
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
仕様タイプ = 全断面材料 = EPDM内径 = 61mm外径 = 165mm動作温度 Min = -15℃動作温度 Max = +100℃
1袋(2個)
¥3,098
税込¥3,408
7日以内出荷
仕様タイプ = 全断面材料 = EPDM内径 = 49mm外径 = 150mm動作温度 Min = -15℃動作温度 Max = +100℃
1袋(5個)
¥6,298
税込¥6,928
7日以内出荷
仕様タイプ = 全断面材料 = EPDM内径 = 34mm外径 = 115mm動作温度 Min = -15℃動作温度 Max = +100℃
1袋(5個)
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
仕様タイプ = 全断面材料 = EPDM内径 = 274mm外径 = 405mm動作温度 Min = -15℃動作温度 Max = +100℃
1個
¥4,498
税込¥4,948
7日以内出荷
仕様タイプ = 全断面材料 = EPDM内径 = 43mm外径 = 117mm動作温度 Min = -15℃動作温度 Max = +100℃
1袋(5個)
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
流体を止めずに補修可能です。作業性が良く、簡単に施工できます。ピンホール用には最適です。
用途配管のピンホール等漏水補修に
材質ナット:S45C/SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:S45C/SUS303F、締付ボルト:SWCHB/S45C/SUSXM7、ゴムシーリング:EPDM
形状カップリング
銅管専用として設計されたストラブ・グリップです。
用途給水、給湯、冷媒、冷温水
使用圧力(MPa)1.0
流体温度(℃)-30~80
材質(ゴム)EPDM
適合配管建築用銅管(JIS H 300)、水道用銅管(JWWA H101)
可とう角片側±2°(両側4°)
仕様タイプ = Inside Bolt材料 = EPDM内径 = 89mm外径 = 142mm動作温度 Min = -15℃動作温度 Max = +100℃
1袋(5個)
¥5,698
税込¥6,268
7日以内出荷
仕様タイプ = Inside Bolt材料 = EPDM内径 = 77mm外径 = 127mm動作温度 Min = -15℃動作温度 Max = +100℃
1袋(5個)
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
仕様タイプ = Inside Bolt材料 = EPDM内径 = 43mm外径 = 82mm動作温度 Min = -15℃動作温度 Max = +100℃
1袋(10個)
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
仕様タイプ = Inside Bolt材料 = EPDM内径 = 273mm外径 = 329mm動作温度 Min = -15℃動作温度 Max = +100℃
1袋(2個)
¥5,898
税込¥6,488
7日以内出荷
仕様タイプ = Inside Bolt材料 = EPDM内径 = 169mm外径 = 218mm動作温度 Min = -15℃動作温度 Max = +100℃
1袋(5個)
¥6,498
税込¥7,148
7日以内出荷
仕様タイプ = Inside Bolt材料 = EPDM内径 = 141mm外径 = 192mm動作温度 Min = -15℃動作温度 Max = +100℃
1袋(2個)
¥4,098
税込¥4,508
7日以内出荷
仕様タイプ = Inside Bolt材料 = EPDM内径 = 61mm外径 = 104.5mm動作温度 Min = -15℃動作温度 Max = +100℃
1袋(10個)
¥6,298
税込¥6,928
7日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ
継手・パイプ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。