絞り込み
ブランド
- KITZ(キッツ)(1)
- オンダ製作所(4)
- イノック(3)
- シーケー金属(1)
材質
- ステンレス(9)
種類
エルボ(1)
ソケット(5)
チーズ(1)
ブッシング(2)
呼び径(A)
- 6(9)
- 8(3)
- 10(7)
- 20(1)
呼び径(B)
- 1/8
- 1/4(19)
- 3/8(95)
- 1/2(22)
- 3/4(19)
- 1(7)
- 1-1/4(3)
ねじの種類
- PT(管用テーパ)(5)
PT(管用テーパ)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
商品レビュー
- 以上(2)
- 以上(3)
- 以上(3)
- 以上(3)
価格
- 1,500円以下(9)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
継手・パイプ :「Rc3/8」の検索結果
継手・パイプのカテゴリでは水廻り関係で使われる継手とパイプを取り扱っています。継手とは配管と配管をつなぎ合わせるための接合部に使うパーツです。継手を利用することで、配管の方向を変えたり、配管の大きさを変えたり、配管の合流や分岐をさせることができます。また、継手にはねじ込み式のものや溶接して接続するものなど接続の仕方にも種類があります。そして素材も鋳鉄製やステンレス製、樹脂製など様々な種類があるので、使用する場所によって使い分けましょう。

異径ソケット ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)(9件のレビュー)¥669~税込¥736~1個当日出荷材質SCS13A形状ソケット種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
SFB型 ステンレスブッシング
オンダ製作所(1件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷から5日以内出荷テーパおねじ、テーパめねじ(R×Rc)。ねじのサイズ変換に使用します。材質SUS304(SCS13A)形状ブッシング使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類R×Rc使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
SFRS型 ステンレス 異径ソケット
オンダ製作所¥459~税込¥505~1個当日出荷テーパめねじ(Rcねじ)。ねじサイズが異なる配管に使用します。材質SUS304(SCS13A)形状ソケット使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類Rc使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
SMB型 ステンレスブッシング SUS316
オンダ製作所¥309~税込¥340~1個当日出荷から5日以内出荷テーパおねじ、テーパめねじ(R×Rc)。ねじのサイズ変換に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。材質SUS316(SCS14A)形状ブッシング使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパおねじ、テーパめねじ(R×Rc)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
SMRS型 ステンレス異径ソケット SUS316
オンダ製作所¥629~税込¥692~1個当日出荷から5日以内出荷テーパめねじ(Rcねじ)。ねじサイズが異なる配管に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。材質SUS316(SCS14A)形状ソケット使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパめねじ(Rcねじ)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
プレシールSUS継手異径ソケット
シーケー金属(2件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1個当日出荷から4日以内出荷継手のめねじ部に均一に塗布したシール材により、ねじ込み作業時に発生する摩擦抵抗が低減し、”かじり”による漏水が激減します。 継手のシール材は、ねじ部の奥側2~3山には塗布しないように範囲をコントロールしており、ねじ込み完了後にシール材が流体に混入する事を防止しています。 CK プレシールSUS継手は、150℃以下の蒸気配管に対応しており、配管の膨張収縮にも耐えられます。 継手のシール材は、幅広い流体に使用可能な材質を採用しており、かつ食品衛生法の規格基準にも適合しております。臭いも無いため、食品工場の配管に適しております。 継手のシール材は硬化しない材質を採用している為、45°のねじ戻しを行っても漏水しない実績があります。材質ステンレス鋼形状ソケット種類ステンレス管用継手使用流体蒸気、空気、ガス、水、油