1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC100(1)
清水用水中ポンプ 高圧タイプ 口径25ミリ SMーHシリーズ 工進 動画あり
家周りの散水にピッタリな高圧力タイプお風呂の残り湯を再利用水道並みの高圧力タイプ便利なワンタッチカップリング付き周波数50か60Hzをご確認下さい。パワフルな150Wモーター採用で、高所への押し上げ、長距離移送に最適です。ハウスなどのシャワー散水に。
用途清水の移送に 仕様清水用(高圧) 付属品ホースバンドΦ15、Φ20、Φ25×各1個カップリングΦ25×1個カップリングパッキンΦ25×1個タケノコニップル(25×25)、(25×20)×各1個ワンタッチカップリング(25×15)×1個 型式コンデンサー誘導モータ 質量(kg)4.8 寸法(幅W×高さH)(mm)164×278 電源コード(m)4 連続使用時間8 残水位(mm)24 運転可能最低水位(mm)100
1台
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)