絞り込み
ブランド
  • 八光電機(14)
  • 松尾電器産業(3)
  • 坂口電熱(1)
定格電圧(V)
  • AC250
  • AC100/200(1)
  • AC200/220(5)
  • AC100(168)
  • AC100~220(2)
  • AC100~240(1)
  • AC105(1)
  • AC110(2)
  • AC115(4)
  • AC120(4)
  • AC125(4)
  • AC200(128)
  • AC220(18)
  • AC230(4)
  • AC240(3)
  • AC277(2)
  • AC400(2)
  • AC480(3)
  • DC12/24(3)
  • DC12(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電熱機器(ヒーター)は、熱を発生させて液体を温めることができる機械のことです。水に投入すれば湯沸器として使うことができ、簡単に温水を作ることができます。投げ込み式のものは形状に工夫がなされているため、ポリバケツにも直接入れて使っても、バケツの底を痛めることのないよう安全な設計で、できているのが特徴です。洗車や板金塗装、タイル工事や掃除等など様々な水仕事の現場で使われています。その他にも水道の凍結防止用に用いられるヒーターもあります。
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い!1/31(土)まで

商品豆知識

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EGOサーモスタット 八光電機EGOサーモスタット八光電機(6件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から6日以内出荷
高性能・高品質で定評のある「EGO キャピラリー式サーモスタット」は、世界各国の需要にお応えし、5億個を越える数量を提供してまいりました。 この膨大な販売実績は、優れた生産能力のある合理的な全自動化ラインによって生み出された、高い信頼性が評価されたものです。 液体の膨張を利用して、接点の開閉をスナップアクションで行います。 キャピラリー・センサー・ダイアフラムはステンレス製で耐食性に優れています。 サーモスタットの主要部であるダイアフラムや接点機構部は特殊なステアタイトの上に組み込まれており、外部からの温度影響が少なく作動が安定しています。 UL、VDE をはじめ、各国規格・認可マークの規定に準拠しています。 もちろん、日本の電気用品にも採用いただけます。
用途空調機、農業ハウス用に。 温水器、ボイラー、洗濯機、食器洗浄機、サウナなどに。 フライヤー、ワッフル焼き器、オーブンなどの調理器具に。スイッチスナップ方式
サーモスタット 八光電機サーモスタット八光電機(4件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
サーモスタットを特別に設計された金属ケースに収めました。単体型と比較して取付けが容易となり、外観も優美堅牢にできています。
型式EACスイッチSP-STスナップ式(強制OFF機構はありません。)電気定格25A、250VAC(抵抗負荷)13A、250VAC(誘導負荷)ディファレンシャル3~6℃キャピラリーチューブ1200mmスイッチ動作温度上昇でOFF
サーモスタット 八光電機サーモスタット八光電機(12件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
トグル式スナップ作動機構を装備した、コンパクト設計の高感度で優れた耐久性を持つ、大容量向きのSP-ST電気用サーモスタットです。
型式EAスイッチSP-STスナップ式(強制OFF機構はありません。)電気定格25A、250VAC(抵抗負荷)13A、250VAC(誘導負荷)ディファレンシャル3~6℃キャピラリーチューブ1200mmスイッチ動作温度上昇でOFF
サーモスタット 八光電機サーモスタット八光電機(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
サーモスタットを特別に設計された金属ケースに収めました。単体型と比較して取付けが容易となり、外観も優美堅牢にできています。
型式EACスイッチSP-STスナップ式(強制OFF機構はありません。)電気定格25A、250VAC(抵抗負荷)13A、250VAC(誘導負荷)ディファレンシャル3~6℃キャピラリーチューブ1200mmスイッチ動作温度上昇でONRoHS指令(10物質対応)対応
サーモスタット 坂口電熱サーモスタット坂口電熱
12,980税込14,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
温度パワーセンサー [TPS] 松尾電器産業温度パワーセンサー [TPS]松尾電器産業(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
小ディファレンシャルにて高精度 電気的寿命は10万回以上と長寿命 雰囲気温度を検知可能 コンパクトなケーシング
用途制御盤、両替機などの凍結防止用 自販機、ウォーマーなどのヒーター温度制御用 カメラ、レンズの曇り止め温度制御用 乾燥機、暖房機などの過昇温防止用仕様薄型、防塵防滴、取付穴なし、リード2本付電気定格AC125V/0.5A~5A、AC250V/0.5A~3A、DC12V/0.5A~5A、DC24V/0.5A~3A開閉寿命(回)10万(定格負荷において)動作温度上昇でOFF、温度下降でONディファレンシャル10±2(8~12)℃
温度パワーセンサー [TPS] 松尾電器産業温度パワーセンサー [TPS]松尾電器産業
6,998税込7,698
1個
当日出荷
小ディファレンシャルにて高精度 電気的寿命は10万回以上と長寿命 雰囲気温度を検知可能 コンパクトなケーシング
用途制御盤、両替機などの凍結防止用 自販機、ウォーマーなどのヒーター温度制御用 カメラ、レンズの曇り止め温度制御用 乾燥機、暖房機などの過昇温防止用仕様小型、防塵防滴、取付穴付、リード2本付電気定格AC125V/50mA~2A、AC250V/50mA~1.3A、DC12V/50mA~2A、DC24V/50mA~1.3A開閉寿命(回)10万(定格負荷において)動作温度上昇でOFF、温度下降でONディファレンシャル6.5±1.5(5~8)℃
EGO 可変ハイリミッター 八光電機EGO 可変ハイリミッター八光電機
6,398税込7,038
1個
当日出荷
仕様ダイヤル付き、スタフィンボックスなし材質(センサー・キャピラリー)SUS316L、(ダイヤル)ポリアミド温度(℃)(センサー)最低/-10、最高/350電気定格AC250V 16A(抵抗負荷)、2.6A(誘導負荷)接点機構B接点温度設定範囲(℃)50~300
サーモスタット 八光電機サーモスタット八光電機(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から6日以内出荷
トルグ式スナップ作動機構を装備した、コンパクト設計の高感度で優れた耐久性を持つ、大容量向きのSP-ST電気用サーモスタットです。
型式EAスイッチSP-STスナップ式(強制OFF機構はありません。)電気定格25A、250VAC(抵抗負荷)13A、250VAC(誘導負荷)ディファレンシャル3~6℃キャピラリーチューブ1200mmスイッチ動作温度上昇でONRoHS指令(10物質対応)対応
EGO 三相用ハイリミッター(温度固定) 八光電機EGO 三相用ハイリミッター(温度固定)八光電機
6,698税込7,368
1個
5日以内出荷
接点はセンサー温度が動作温度に達したとき、またはキャピラリー破損などによる液漏れが生じたときにOFF しインターロックされる。 温度によって動作した場合はセンサー温度を降下させた後、復帰ボタンを押して手動復帰することができる。 接点は全体の温度が自動OFF 低温域になった場合にもOFF する。この場合はセンサー温度を20℃に戻した後、復帰ボタンを押して復帰する。
仕様スタフィンボックス/Cタイプ、自動OFF低温域/-10℃以下材質(センサー・キャピラリー)SUS316L接点A/B接点温度(℃)(センサー)最低/-10、最高/260電気定格AC250V 抵抗負荷(誘導負荷)/B接点:20A(3.3A)、A接点:1.5A動作温度(℃)130
EGO 三相用 八光電機EGO 三相用八光電機
6,198税込6,818
1個
当日出荷から5日以内出荷
寸法A(mm)6寸法C(mm)880+50電気定格AC250V 16A(抵抗負荷)、2.6A(誘導負荷)接点機構B接点
ロバートショウサーモスタットEACシリーズ 八光電機ロバートショウサーモスタットEACシリーズ八光電機
17,980税込19,778
1個
当日出荷から3日以内出荷
EA型のサーモスタットを特別に設計された金属ケースに納めました。 単体型と比較して取付けが容易となり、外観も優美堅牢にできています。
材質(センサー・キャピラリー)銅、(ケース)亜鉛メッキ鋼板電気定格25A 250VAC(抵抗負荷)、13A 250VAC(誘導負荷)
温度パワーセンサー [TPS] 松尾電器産業温度パワーセンサー [TPS]松尾電器産業
8,998税込9,898
1個
当日出荷から4日以内出荷
小ディファレンシャルにて高精度 電気的寿命は10万回以上と長寿命 雰囲気温度を検知可能 コンパクトなケーシング
用途制御盤、両替機などの凍結防止用 自販機、ウォーマーなどのヒーター温度制御用 カメラ、レンズの曇り止め温度制御用 乾燥機、暖房機などの過昇温防止用仕様中温用、薄型、防塵、取付穴なし、リード2 本付電気定格AC125V/0.5A~3A、AC250V/0.5A~2A、DC12V/0.5A~3A、DC24V/0.5A~2A開閉寿命(回)10万(定格負荷において)動作温度上昇でOFF、温度下降でONディファレンシャル15±5(10~20)℃
ロバートショウサーモスタットEAシリーズ 八光電機ロバートショウサーモスタットEAシリーズ八光電機(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から3日以内出荷
トグル式スナップ作動機構を装備した、コンパクト設計の高感度で優れた耐久力を持つ、大容量向きのSP-ST電気用サーモスタットです。
電気定格25A 250VAC(抵抗負荷)、13A 250VAC(誘導負荷)ディファレンシャル3~6℃
交換用ヒューズ 八光電機交換用ヒューズ八光電機
3,998税込4,398
1個
当日出荷から23日以内出荷
EGOカムスイッチ 八光電機EGOカムスイッチ八光電機
9,798税込10,778
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
2台または3台のヒーターの結線を変えることにより、出力(ワット数)を切り替えるスイッチです。 シャフトに取付けられたダイヤルを、決められた角度まで回すだけの簡単操作です。 取付けは、ネジ2本でパネルに固定するだけです。 大容量のヒーターに使用可能です。
EGO 可変ハイリミッター 八光電機EGO 可変ハイリミッター八光電機(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
5日以内出荷
仕様ダイヤルなし、スタフィンボックスなし材質(センサー・キャピラリー)SUS316L温度(℃)(センサー)最低/-10、最高/325電気定格AC250V 16A(抵抗負荷)、2.6A(誘導負荷)接点機構B接点温度設定範囲(℃)106~300
ロバートショウサーモスタットD33シリーズ 八光電機ロバートショウサーモスタットD33シリーズ八光電機(1件のレビュー)
52,980税込58,278
1個
翌々日出荷
6端子を持つ三相専用のDP-STサーモスタットです。 サーモスタット作動中は2線のみがON-OFFを繰り返して温度制御をしますが、OFF位置では3線とも切れ、かつ強制OFF 機構により周囲温度が極端に下がっても、スイッチがONすることはありません。 成形機、熱交換器、湯沸器、ドライヤ、その他業務厨房向け大容量の機種に最適です。
スイッチDP-STスナップ式(強制OFF機構付き)電気定格30A 250VAC 抵抗負荷(三相)ディファレンシャル3.5~8℃スイッチ動作温度上昇でOFF
電熱機器(ヒーター)