絞り込み
ブランド
  • 八光電機(2)
  • ヤガミ(2)
  • 坂口電熱(1)
定格電圧(V)
  • AC230
  • AC100/200(11)
  • AC200/220(5)
  • AC90~240(2)
  • AC100(230)
  • AC100~220(1)
  • AC100~240(1)
  • AC105(1)
  • AC110(3)
  • AC115(4)
  • AC120(5)
  • AC125(4)
  • AC200(207)
  • AC220(19)
  • AC240(4)
  • AC250(15)
  • AC277(2)
  • AC480(3)
  • DC12/24(3)
  • DC12(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電熱機器(ヒーター)は、熱を発生させて液体を温めることができる機械のことです。水に投入すれば湯沸器として使うことができ、簡単に温水を作ることができます。投げ込み式のものは形状に工夫がなされているため、ポリバケツにも直接入れて使っても、バケツの底を痛めることのないよう安全な設計で、できているのが特徴です。洗車や板金塗装、タイル工事や掃除等など様々な水仕事の現場で使われています。その他にも水道の凍結防止用に用いられるヒーターもあります。

商品豆知識

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サーモスタット 坂口電熱サーモスタット坂口電熱
29,980税込32,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
ロバートショウサーモスタットBCシリーズ 八光電機ロバートショウサーモスタットBCシリーズ八光電機
19,980税込21,978
1個
当日出荷
B10/B20型のサーモスタットを、特別に設計された金属ケースに納めました。 単体型と比較して取付けが容易となり、外観も優美堅牢にできています。
材質(センサー・キャピラリー)銅、(ケース)亜鉛メッキ鋼板質量(kg)0.3スイッチSP-STスロー式(強制OFF 機構はありません)電気定格15A 230VAC、20A 115VACディファレンシャル1℃ maxキャピラリーチューブ1200mm
トレースヒーター ヤガミトレースヒーターヤガミ
7,798税込8,578
1本(1m)
6日以内出荷
パイプラインやその配管器具系統(バルブ、ドレン、ポンプ、フランジなど)及びタンク、ホッパーなど各種化学装置類の保温を目的に開発された切って使えるテープ状電気ヒーターのシステムです。 現場での長さ調節が可能です。但し重ね巻きをする事はできません。 電気絶縁や外装にはシリコンゴムを使用しておりフレキシブルで手ざわりが良くトレースの作業性を高めます。 凍結防止からプロセス保温まで幅広い用途にお使いいただけます。 必要な長さに切断後の一回路未満分は発熱しません。その部分をリード線として使用します。 一回路が1000mm単位の発熱部で構成され、理論的には回路毎の取替え補修が可能です。 別途別売の温度調節器との併用が必要です。
仕様最小発熱単位:1000mm、最小トレース間隔:25mm温度(℃)(最低)-50最小曲げ半径(mm)20テープ厚さ(mm)8.8最高使用温度(℃)+145(負荷時)、+2250(無負荷時)熱出力30W/m
ヤガミ テープヒーター 自己制御型 ヤガミヤガミ テープヒーター 自己制御型ヤガミ
3,044税込3,348特価
1本(1m)
当日出荷から5日以内出荷
意の長さに切って使える自己制御型ヒーターです。 屋外でも使用可能です。
用途液体・粘性ぶしっつの流動性維持(凍結防止・プロセス保温)、気体・ガス類液化・結晶化・結露防止、粉体・固体物凝固防止・水分の付着防止、配管・バルブ等の凍結防止・保温、タンク・ホッパー等の凍結防止・保温厚さ(mm)4.6質量(kg)0.12最小曲げ半径(mm)20以上最高使用温度(℃)(負荷時)65、(無負荷時)85
ロバートショウサーモスタットBシリーズ 八光電機ロバートショウサーモスタットBシリーズ八光電機
17,980税込19,778
1個
当日出荷
緩動型スイッチ機構を採用、わずかな温度変化に対しても鋭敏に動く精度の高いSP-ST スロー接点方式のサーモスタットです。 温度上昇/下降の勾配にもよりますが、感熱部が液体中にあるときほど、ディファレンシャルを狭く抑えることができます。 精度が高いサーモスタットのため、振動のない場所での取付けが必要となります。(リレー回路には使用できません)
材質(センサー・キャピラリー)銅、(ダイヤル)ABS質量(kg)0.3スイッチSP-STスロー式(強制OFF 機構はありません)電気定格15A 230VAC、20A 115VACディファレンシャル1℃ maxキャピラリーチューブ1200mm
電熱機器(ヒーター)