絞り込み
定格電圧(V)
  • AC230
  • AC200/220(5)
  • AC90~240(1)
  • AC100(11)
  • AC100~220(1)
  • AC100~240(1)
  • AC105(1)
  • AC115(3)
  • AC120(2)
  • AC125(4)
  • AC200(11)
  • AC210(1)
  • AC220(4)
  • AC240(1)
  • AC250(14)
  • AC277(2)
  • AC480(3)
  • DC12/24(3)
ブランド
  • 八光電機(2)
  • 坂口電熱(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
サーモスタットとは、熱源の温度を自動的に調節する部品です。デジタルのサーモスタットは、ヒーターを電源につなぎ、あとはセンサーを入れるだけなので簡単に操作できます。優れた制御特性とマイコンによる安定したコントロールが特徴です。トルグ式のスナップ作動機構採用のサーモスタットは、高感度で優れた耐久性がある大容量向きのコンパクトなタイプ。特別な金属ケースに収納されているサーモスタットは、単体型と比べると取り付けが簡単であり、また外観もスマートで頑丈です。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サーモスタット 坂口電熱

    サーモスタット

    坂口電熱
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ロバートショウサーモスタットBCシリーズ 八光電機

    ロバートショウサーモスタットBCシリーズ

    八光電機
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    B10/B20型のサーモスタットを、特別に設計された金属ケースに納めました。 単体型と比較して取付けが容易となり、外観も優美堅牢にできています。
    材質(センサー・キャピラリー)銅、(ケース)亜鉛メッキ鋼板質量(kg)0.3スイッチSP-STスロー式(強制OFF 機構はありません)電気定格15A 230VAC、20A 115VACディファレンシャル1℃ maxキャピラリーチューブ1200mm
  • ロバートショウサーモスタットBシリーズ 八光電機

    ロバートショウサーモスタットBシリーズ

    八光電機
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    緩動型スイッチ機構を採用、わずかな温度変化に対しても鋭敏に動く精度の高いSP-ST スロー接点方式のサーモスタットです。 温度上昇/下降の勾配にもよりますが、感熱部が液体中にあるときほど、ディファレンシャルを狭く抑えることができます。 精度が高いサーモスタットのため、振動のない場所での取付けが必要となります。(リレー回路には使用できません)
    材質(センサー・キャピラリー)銅、(ダイヤル)ABS質量(kg)0.3スイッチSP-STスロー式(強制OFF 機構はありません)電気定格15A 230VAC、20A 115VACディファレンシャル1℃ maxキャピラリーチューブ1200mm
サーモスタットヒーター