9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
堅牢なスイッチ機構は、高精度の作動を長期間維持します。防滴構造の端子ボックスに温度コントローラーが組込まれており取り扱いが容易で安全です。
仕様B型水用サーモ付 型式B型 温度調節範囲(℃)32~100(設定は32~110) 材質(端子ボックス)アルミ(塗装) 温度コントローラーロバートショウサーモスタットEB3L(25A 2線切り) サーモスタット保護管C1220T(銅管)ニッケルメッキ
1個
79,980 税込87,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

温度コントローラーは液膨式サーモスタットを使用しています。堅牢なスイッチ機構は、高精度の作動を長期間維持します。 防滴構造の端子ボックスに温度コントローラーが組み込まれており、取扱いが容易で安全です。 金属シースにはステンレスパイプ(SUS316L)を使用しています。
寸法A(mm)640 寸法C(mm)200(最低液位) 温度調節範囲(℃)30~80 電源コードキャブタイヤケーブル2m 温度コントローラー液膨式サーモスタット 関連資料ご使用上の注意説明書(1.23MB)
1個
56,980 税込62,678
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水中に投入し、電源を接続するだけで簡単に加熱できます。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。
仕様水加熱用 型式A型 寸法D(mm)8 プラグの有無
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

温度コントローラーは液膨式サーモスタットを使用しています。堅牢なスイッチ機構は、高精度の作動を長期間維持します。 防滴構造の端子ボックスに温度コントローラーが組み込まれており、取扱いが容易で安全です。 金属シースにはステンレスパイプ(SUS316L)を使用しています。
温度調節範囲(℃)32~100(設定は32~110) 電源コードキャブタイヤケーブル2m 温度コントローラー液膨式サーモスタット
1個
89,980 税込98,978
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

液膨式サーモスタットを組み込んだ温調付投込みヒーターに、温度ヒューズを内蔵しました。 万一水がなくなって空焼き状態になった場合に、火災の危険がないように、高温になる発熱部のガードと、温度ヒューズを備えています。 発熱部ガードがありますので、樹脂製の容器でも使用できます。
温度調節範囲(℃)30~80 温度ヒューズ126℃または128℃ 温度コントローラー液膨式サーモスタット 電線断面積(mm2)1.25
1個
61,980 税込68,178
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バケツ専用に設計された、温度コントローラー付ヒーターです。樹脂製の端子ボックスを使用することにより、従来品より軽量で、常に適温の湯が得られ、電力消費も少なくなります。温度コントローラーは、信頼性の高い液膨式サーモスタットを使用しており、防滴構造のボックス内に組み込まれていますので、取り扱いが容易で安全です。任意の温度設定ができるので経済的です。
仕様バケツ用サーモ付バケツの大きさの目安:22L以下 トラスコ品番117-4461 質量(kg)1.1 寸法A(mm)410 寸法D(mm)8 寸法B(mm)120 寸法C(mm)130 温度調節範囲(℃)30~80 キャブタイヤコード(m)2(差し込みプラグ付) 材質(端子ボックス)ポリエステル樹脂
1個
43,980 税込48,378
当日出荷

温度コントローラーは液膨式サーモスタットを使用しています。堅牢なスイッチ機構は、高精度の作動を長期間維持します。 防滴構造の端子ボックスに温度コントローラーが組み込まれており、取扱いが容易で安全です。 金属シースにはステンレスパイプ(SUS316L)を使用しています。
質量(kg)6 温度調節範囲(℃)15~100(設定は15~120) 電源コードキャブタイヤケーブル2m 温度コントローラー液膨式サーモスタット 電源プラグなし 電線断面積(mm2)3.5
1個
299,800 税込329,780
5日以内出荷

油加熱用に設計された、温度コントロール機能付きのヒーターです。 防滴構造の端子ボックス内に、信頼性の高い液膨式サーモスタットが組み込まれており、取扱いが容易です。 サーモスタットにより、任意の温度に設定できます。 金属シースは耐食性の高いステンレスパイプ(SUS316L)を使用しています。
質量(kg)2 電源コードキャブタイヤケーブル2m(差し込みプラグ付き) 温度コントローラー液膨式サーモスタット 発熱密度(W/cm2)2.5 電線断面積(mm2)1.25
1個
69,980 税込76,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切削油用ヒーターは、「冬季の切削加工は、手が冷たくて大変」という現場の声を受け、開発された投込みヒーターです。切削油用タンクのような、入口が小さく中が広いタンク内の切削油を加熱するのに最適です。 Φ100以上の穴から挿入して使用します。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも液体中での加熱のため、熱効率は最高です。 シースには耐食性の高いステンレスパイプSUS316Lを使用していますので、多種の切削油(油性、水性)の加熱に最適です。 サーモスタットにより、0~40℃までの任意の温度に設定できます。
温度調節範囲(℃)0~40 電源コードキャブタイヤケーブル2m、3芯、アース線(白色)付 温度コントローラー液膨式サーモスタット 発熱密度(W/cm2)2.5 電線断面積(mm2)1.25
1個
65,980 税込72,578
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)