電熱機器(ヒーター) :「PID制御」の検索結果
電熱機器(ヒーター)は、熱を発生させて液体を温めることができる機械のことです。水に投入すれば湯沸器として使うことができ、簡単に温水を作ることができます。投げ込み式のものは形状に工夫がなされているため、ポリバケツにも直接入れて使っても、バケツの底を痛めることのないよう安全な設計で、できているのが特徴です。洗車や板金塗装、タイル工事や掃除等など様々な水仕事の現場で使われています。その他にも水道の凍結防止用に用いられるヒーターもあります。
商品豆知識
PID制御の温度コントローラーです。別途掲載の「K熱電対付きヒーター」とセットでご使用ください。
用途非加熱物の保温、凍結防止、防湿、予熱、加熱等にご使用いただけます。
長さ(mm)160
幅(mm)95
寸法(mm)95×160×77
定格出力AC240V(単相) 15A以下
消費電力(VA)10以下
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.05MB)
取扱説明書(0.15MB) (0.72MB)
入力電圧AC90V~240V(単相) 50/60Hz
1台
¥42,980
税込¥47,278
5日以内出荷
『ポンプ・送風機・電熱機器』には他にこんなカテゴリがあります
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。