電熱機器(ヒーター) :「表示」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
Robertshaw(R)800シリーズライン電圧サーモスタットは、他の多くのブランドの普遍的な代替品であり、ほとんどの既存の電気熱サーモスタットを後付けするために使用できます。便利な温度表示。快適レベルを一目で確認。バイメタル温度センシング。熱性能の向上。水銀フリー。レベリングや特別な廃棄は不要。J。Box対応。コードに対応するだけでなく、インストールを高速化します。ポジティブオフスイッチ。HVACシステムの確実なシャットダウン。ユニバーサル交換。既存のほとんどの電気熱サーモスタットを後付けできます
用途機器、システムの温度管理
スイッチSPST
定格120/240/277V AC、非誘導性、1/4 HP @ 120V AC、1/3 HP @ 240V AC、125VAパイロットデューティ
温度範囲(℃)10 から 32(50 から 90°F)+/- 2°F (+/- 1℃)
アプリケーション暖房
1個
¥6,498
税込¥7,148
4日以内出荷
Robertshaw(R) 800シリーズライン電圧サーモスタットは、多くの他ブランドに対応する汎用交換品であり、既存の電気暖房用サーモスタットのほとんどにレトロフィットとして使用することができます。シングルラインブレークとダブルラインブレークを含む暖房用モデルや、シングルラインブレークの冷房用モデルがあり、あらゆる用途に対応するモデルが揃っています。*便利な温度表示 - 快適レベルを一目で確認。*バイメタル温度センシング - 熱性能の向上。*水銀フリー - レベリングや特別な廃棄は不要。*J-Box対応 - コードに対応するだけでなく、インストールを高速化します。*ポジティブオフスイッチ - HVACシステムの確実なシャットダウン。*ユニバーサル交換 - 既存のほとんどの電気熱サーモスタットを後付けできます
用途機器、システムの温度管理
スイッチDPST
番号【カナダのモデル】C802
温度【℃ / °F 】10~32(50~90)+/- 2 (+/- 1)
電気定格120/240/277V AC、非誘導性、1/4 HP @ 120V AC、1/3 HP @ 240V AC、125VAパイロットデューティ
アプリケーション暖房
1個
¥7,598
税込¥8,358
4日以内出荷
D33シリーズは6端子をもつ三相専用のDP-STサーモスタットです。作動中は、3線のうち2線のみがON-OFF作動して温度制御します。OFF位置においては、3線全てがOFF状態となります。強制OFF機構のおかげで、周囲温度が極端に下がった場合であっても、誤って接点がONしてしまうことは避けられます。
用途使用用途:機器の温度管理
その他【封入液】HB-40
材質【感熱部・キャピラリーチューブ】銅
スイッチDS-PTスナップ式
基本仕様三相専用DS-PTサーモスタット
電気定格30A@250VAC(抵抗負荷)
周囲温度(℃)-18~66
ディファレンシャル3.5~8℃
スイッチ動作温度上昇でOFF
制御温度(℃)15~288
Robertshaw(R)800シリーズライン電圧サーモスタットは、他の多くのブランドの普遍的な代替品であり、ほとんどの既存の電気熱サーモスタットを後付けするために使用できます。シングルラインブレークとダブルラインブレーク、シングルラインブレーク冷却モデルを含まれるもの加熱モデルでは、すべてのアプリケーションに対して1つあります。便利な温度表示。快適レベルを一目で確認。バイメタル温度センシング。熱性能の向上。水銀フリー。レベリングや特別な廃棄は不要。J。Box対応。コードに対応するだけでなく、インストールを高速化します。ユニバーサル交換。既存のほとんどの電気熱サーモスタットを後付けできます
用途機器、システムの温度管理
仕様カナダのモデル番号:C803
スイッチSPST
定格120/240/277V AC、非誘導性、1/4 HP @ 120V AC、1/3 HP @ 240V AC、125VAパイロットデューティ
温度範囲(℃)10 から 32(50 から 90°F)+/- 2°F (+/- 1℃)
アプリケーションCooling
1個
¥7,798
税込¥8,578
7日以内出荷
『ポンプ・送風機・電熱機器』には他にこんなカテゴリがあります
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。