電熱機器(ヒーター) :「塩ビ管 凍結防止ヒーター」の検索結果
電熱機器(ヒーター)は、熱を発生させて液体を温めることができる機械のことです。水に投入すれば湯沸器として使うことができ、簡単に温水を作ることができます。投げ込み式のものは形状に工夫がなされているため、ポリバケツにも直接入れて使っても、バケツの底を痛めることのないよう安全な設計で、できているのが特徴です。洗車や板金塗装、タイル工事や掃除等など様々な水仕事の現場で使われています。その他にも水道の凍結防止用に用いられるヒーターもあります。
商品豆知識
65℃の高温度設定で水道の凍結を防止します。
用途水道の凍結防止に。
消費電力(W)90
定格電圧(V)AC100
ケーブル長(m)1.8
上昇温度ケーブル上昇温度:65℃(最大)
直径(Φmm)×長さ(m)発熱部:6.5×3
1巻
¥3,898
税込¥4,288
5日以内出荷
『ポンプ・送風機・電熱機器』には他にこんなカテゴリがあります
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。