絞り込み
ブランド
定格電圧(V)
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電熱機器(ヒーター)は、熱を発生させて液体を温めることができる機械のことです。水に投入すれば湯沸器として使うことができ、簡単に温水を作ることができます。投げ込み式のものは形状に工夫がなされているため、ポリバケツにも直接入れて使っても、バケツの底を痛めることのないよう安全な設計で、できているのが特徴です。洗車や板金塗装、タイル工事や掃除等など様々な水仕事の現場で使われています。その他にも水道の凍結防止用に用いられるヒーターもあります。

商品豆知識

565件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
遠赤外線放射セラミックヒーター(センサー付き)中空タイプ ヤマキ電器遠赤外線放射セラミックヒーター(センサー付き)中空タイプヤマキ電器
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
高効率面状放射加熱で、短時間で均一な加熱・乾燥が可能です。急熱・急冷による破壊の恐れがありません。経年劣化による放射率の低下がありません。他社メーカー品との互換性があります。ヒーター内部が空洞になっており、空気が断熱材の役割をするため、ヒーター背面へ逃げる熱が少なく、ヒーター前面への放射効率がアップします。セラミックヒーター内部にCAセンサーを埋め込み、正確な温度制御が可能です。
用途樹脂シート成形、塗装乾燥、焼き付け用。セット内容取付金具1個質量(g)290
遠赤外線放射セラミックヒーター(センサー付き) ヤマキ電器遠赤外線放射セラミックヒーター(センサー付き)ヤマキ電器
7,898税込8,688
1個
翌々日出荷
高効率面状放射加熱で、短時間で均一な加熱・乾燥が可能です。急熱・急冷による破壊の恐れがありません。経年劣化による放射率の低下がありません。他社メーカー品との互換性があります。黒色は白色と比べ放射率に優れ、効率的な加熱が可能です。セラミックヒーター内部にCAセンサーを埋め込み、正確な温度制御が可能です。
用途樹脂シート成形、塗装乾燥、焼き付け用。セット内容取付金具1個
移動式温風発生機QUICK-D AQUA[[R3]] 気高電機移動式温風発生機QUICK-D AQUA[[R3]]気高電機
999,800税込1,099,780
1台
翌々日出荷
蓄熱熱交換器により消費電力を圧倒的におさえます。手元スイッチを防爆仕様にすることで、第2種危険場所に対応します。
用途水性塗料乾燥、塗装乾燥、その他乾燥が必要な業種全てに。電源(V)三相200トラスコ品番114-5753セット内容温風発生機本体 ホース8m ホーススタンド 標準ノズル ブースシャッター 移動キャスター材質筐体:SECC、ホース:合成ゴム、ノズル:PBT容量(kW)4.8幅(mm)400質量(kg)40高さ(mm)821奥行(mm)400消費電力(W)4800温度範囲(℃)60~80最大静圧(kPa)4.65電源コード(m)10騒音値(dB)90最大風量(m3/min)3吐出口径(mm)38吸込口径(Φmm)38最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)4.65/4.65最大風量(m3/h)(50/60Hz)3.0/3.0
遠赤外線放射セラミックヒーター中空タイプ ヤマキ電器遠赤外線放射セラミックヒーター中空タイプヤマキ電器(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から翌々日出荷
高効率面状放射加熱で、短時間で均一な加熱・乾燥が可能です。急熱・急冷による破壊の恐れがありません。経年劣化による放射率の低下がありません。他社メーカー品との互換性があります。
用途樹脂シート成形、塗装乾燥、焼き付け用。付属品取付金具1個質量(g)280定格電流(A)2
温度コントローラー TRUSCO温度コントローラーTRUSCO
43,980税込48,378
1台
当日出荷
トラスコ品番125-6264適合機種TRUSCOカートリッジヒーター質量(kg)2
セキスイ テクヒーター【T6シリーズ】巻物 100V/200V(R) 坂口電熱セキスイ テクヒーター【T6シリーズ】巻物 100V/200V(R)坂口電熱
319,800税込351,780
1巻
3日以内出荷
テクヒーターは、PTCセラミックスの特性を利用した自己制御型ヒーターであるため、環境温度の変化に合わせて、常に一定の温度になるようにヒーター自らが調節します。 そのため、必要以上の熱量がなく、エネルギー消費に無駄がありません。 テクヒーターは、ヒーティングケーブル自体が自己出力制御型のため、温度を調節するサーモスタットを使用しなくても異常過熱や焼き切れを起こすことがありません。 ヒーター同士が接触してもオーバーヒートする心配がないので、重ね巻きなどの施工も可能です。 テクヒーターは高い柔軟性を持っているため、段差や複雑な配管などにも容易に施工することが可能です。
用途プロセス配管・タンク向け保温・加熱、水道管・道路・施設向け凍結防止・融雪に! テープ状で柔らかいヒーターです。交差または重ねて巻いても使用できます。電力(W)【-20℃恒温槽内空気中】20/27、【0℃恒温槽内空気中】16/23、【20℃恒温槽内空気中】12/18厚さ【発熱部】7.5±1m標準質量(g)187
標準コネクター【プラグ】 Watlow標準コネクター【プラグ】Watlow(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
アメリカ規格協会(ANSI)カラーコードを採用した熱電対コネクターです。 耐熱および耐衝撃性に優れ、取付けが簡単です。
寸法(mm)(ピン間隔)11.1寸法(Φmm)ピン:(+)3.97、(‐)4.78耐熱温度(℃)215
遠赤セラミックヒーター 中空【S-3(Ⅲ)型】 坂口電熱遠赤セラミックヒーター 中空【S-3(Ⅲ)型】坂口電熱
8,798税込9,678
1台
3日以内出荷
高効率放射体の採用により、加熱・乾燥時間の短縮がはかれます。温度分布が一様な面状発熱体のため、均一に加熱できます。 正確な温度調節ができ、かつブロックごとの制御が可能です。センサー内蔵タイプを使用することにより、さらに高精度のコントロールができます。 発熱体を埋め込みにして、放射面をセラミック化しているため、急熱・急冷によるショックが小さいです。 長時間使用しても、性能が安定しているため、ランニングコストの低減がはかれます。 発熱体がブロック単位のため、2連、3連とつなげることで、目的に応じた設備が容易に作れ経済的です。
仕様(中心波長)6.15~3.75μm最高温度(℃)(表面)500引張強度(kg)(リード線)5絶縁抵抗(MΩ)1000以上耐用寿命10000時間以上絶縁破壊電圧(kV)4以上安定時間(分)4~6
遠赤セラミックヒーター 中空【S-2(Ⅱ)型】 坂口電熱遠赤セラミックヒーター 中空【S-2(Ⅱ)型】坂口電熱
6,798税込7,478
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
高効率放射体の採用により、加熱・乾燥時間の短縮がはかれます。温度分布が一様な面状発熱体のため、均一に加熱できます。 正確な温度調節ができ、かつブロックごとの制御が可能です。センサー内蔵タイプを使用することにより、さらに高精度のコントロールができます。 発熱体を埋め込みにして、放射面をセラミック化しているため、急熱・急冷によるショックが小さいです。 長時間使用しても、性能が安定しているため、ランニングコストの低減がはかれます。 発熱体がブロック単位のため、2連、3連とつなげることで、目的に応じた設備が容易に作れ経済的です。
仕様(中心波長)6.15~3.75μm最高温度(℃)(表面)500引張強度(kg)(リード線)5絶縁抵抗(MΩ)1000以上耐用寿命10000時間以上絶縁破壊電圧(kV)4以上安定時間(分)4~6
遠赤セラミックヒーター 熱電対付【S-2(Ⅱ)型】 坂口電熱遠赤セラミックヒーター 熱電対付【S-2(Ⅱ)型】坂口電熱
8,798税込9,678
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
高効率放射体の採用により、加熱・乾燥時間の短縮がはかれます。温度分布が一様な面状発熱体のため、均一に加熱できます。 正確な温度調節ができ、かつブロックごとの制御が可能です。センサー内蔵タイプを使用することにより、さらに高精度のコントロールができます。 発熱体を埋め込みにして、放射面をセラミック化しているため、急熱・急冷によるショックが小さいです。 長時間使用しても、性能が安定しているため、ランニングコストの低減がはかれます。 発熱体がブロック単位のため、2連、3連とつなげることで、目的に応じた設備が容易に作れ経済的です。
仕様(中心波長)6.15~3.75μm最高温度(℃)(表面)500引張強度(kg)(リード線)15絶縁抵抗(MΩ)1000以上耐用寿命10000時間以上絶縁破壊電圧(kV)4以上安定時間(分)6~8熱電対Kタイプ
遠赤セラミックヒーター 熱電対付【S-1(Ⅰ)型】 坂口電熱遠赤セラミックヒーター 熱電対付【S-1(Ⅰ)型】坂口電熱
9,698税込10,668
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
高効率放射体の採用により、加熱・乾燥時間の短縮がはかれます。温度分布が一様な面状発熱体のため、均一に加熱できます。 正確な温度調節ができ、かつブロックごとの制御が可能です。センサー内蔵タイプを使用することにより、さらに高精度のコントロールができます。 発熱体を埋め込みにして、放射面をセラミック化しているため、急熱・急冷によるショックが小さいです。 長時間使用しても、性能が安定しているため、ランニングコストの低減がはかれます。 発熱体がブロック単位のため、2連、3連とつなげることで、目的に応じた設備が容易に作れ経済的です。
仕様(中心波長)6.15~3.75μm最高温度(℃)(表面)500引張強度(kg)(リード線)15絶縁抵抗(MΩ)1000以上耐用寿命10000時間以上絶縁破壊電圧(kV)4以上安定時間(分)6~8熱電対Kタイプ
ストレートヒーター SUS304 坂口電熱ストレートヒーター SUS304坂口電熱
8,298税込9,128
1本
4日以内出荷
坂口ペルチェキット SPE-UC-200 坂口電熱坂口ペルチェキット SPE-UC-200坂口電熱
349,800税込384,780
1台
3日以内出荷
定格電圧(V)DC12質量(kg)2.6使用温度範囲(℃)-50~150以内制御方式PID型電圧抑制方式方式【ペルチェユニット/放熱方式】強制空冷定格電流(A)6出力電圧(V)ペルチェ側:(最大)DC14プレート寸法(mm)140×70入力電圧(V)AC100(85-132)出力電流(A)ペルチェ側:(最大)10センサー3線式白金測温抵抗体(PT100Ω)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ユニット】186×124×149、【コントローラー】110×230×155精度(℃)±0.3または設定値の±0.5%冷却方式サーモモジュールによる電子冷却方式消費電力(VA)(最大)150温度表示精度0.1℃モーター定格DC12V:/0.14A(MAX)×2プレート温度(℃)-16~100(室温20℃/無負荷時)吸熱量(W)(最大)64
【油加熱用】投込型パイプヒーター(三相B型) 坂口電熱【油加熱用】投込型パイプヒーター(三相B型)坂口電熱
55,980税込61,578
1本
4日以内出荷
握り径(Φmm)40把握長l(mm)95プラグの有無シース外径(Φmm)9
R-35型 シース測温抵抗体 坂口電熱R-35型 シース測温抵抗体坂口電熱
12,980税込14,278
1本
4日以内出荷
種類Pt100ΩR100/R0=1.3851規格(基準抵抗値)JISC1604材質(シース)SUS316許容差B級リード線ビニール被覆電線
熱風発生器「マイクロケーブルエアーヒーター」 坂口電熱熱風発生器「マイクロケーブルエアーヒーター」坂口電熱
149,800税込164,780
1台
4日以内出荷
発熱体にシースヒーターを使用した特殊構造設計により、気体の加熱効率が大幅にアップしました。 内部の特殊構造により、管本体の表面温度を低減させました。 消費電力を約15%低減させた省エネタイプのヒーターです。(メーカー従来品と比較して)
電圧(V)200仕様被加熱物:空気・不活性ガス等材質SUS(匡体/フレキヒーター/シース熱電対)使用圧力(MPa)(気圧)0.3まで可能絶縁抵抗(MΩ)(DC500V)5以上最高使用温度(℃)500(内蔵熱電対にて)熱電対Kタイプ(接地型)、補償導線2000mm(M4用Y端子付き)リード線長さ(mm)(ヒーター/切りっぱなし)500流量(NL/min)20~100絶縁耐力AC400V/1分間:(検出電流)10mA
ファイヤーロッド・カートリッジヒーター Watlowファイヤーロッド・カートリッジヒーターWatlow
17,980税込19,778
1本
3日以内出荷
厳選された発熱線、絶縁材、シース材を独自の方法で配置し、発熱体とシース表面の温度差を最小限に抑えています。 使用温度760℃MAXで、機械的および熱的にも堅牢で長寿命です。
用途金型加工外径許容差(mm)±0.05(±0.002インチ)抵抗値(冷間)+15%-10%容量許容差(%)(電力)+10-15
投げ込みヒーターLYC サーモスタット付 ヤガミ投げ込みヒーターLYC サーモスタット付ヤガミ
199,800税込219,780
1個
31日以内出荷
投込みヒーターLYC型にサーモスタットを取り付け、温度管理を一体化。
温度調節範囲(℃)15~120発熱密度(W/cm2)3.0
投げ込みヒーター ヤガミ投げ込みヒーターヤガミ
109,800税込120,780
1個
31日以内出荷
ヒーターシースは、ステンレス(SUS316L)を使用。 水、油、その他の液体加熱が可能です。 槽の上部から投げ込めば、簡単に加熱することが出来ます。
発熱密度(W/cm2)3.0
投げ込みヒーターLYU サーモスタット付 ヤガミ投げ込みヒーターLYU サーモスタット付ヤガミ
299,800税込329,780
1個
31日以内出荷
投込みヒーターLYU 型にサーモスタットを取り付け、温度管理を一体化。
温度調節範囲(℃)15~120発熱密度(W/cm2)4.0寸法CS(mm)70
投げ込みヒーター ヤガミ投げ込みヒーターヤガミ
129,800税込142,780
1個
31日以内出荷
ヒーターシースは、ステンレス(SUS316L)を採用。 水、油、その他の液体加熱が可能です。 槽の上部から投げ込めば、簡単に加熱する事が出来ます。
寸法L(mm)600発熱密度(W/cm2)4.0
投げ込みヒーターLYS サーモスタット付 ヤガミ投げ込みヒーターLYS サーモスタット付ヤガミ
209,800税込230,780
1個
31日以内出荷
投込みヒーターLYS 型にサーモスタットを取り付け、温度管理を一体化。
温度調節範囲(℃)15~120
投げ込みヒーター ヤガミ投げ込みヒーターヤガミ
119,800税込131,780
1個
31日以内出荷
ヒーターシースは、ステンレス(SUS316L)を採用。 水、油、その他の液体加熱が可能です。 槽の上部から投げ込めば、簡単に加熱する事が出来ます。
投げ込みヒーター ヤガミ投げ込みヒーターヤガミ
36,980税込40,678
1個
31日以内出荷
容器・バケツ・タンク・浴槽・ドラム缶などに入った水や、水溶液を簡単に直接加熱できる熱効率の良いヒーターです。上部から投げ入れるだけですみますので、試験・試作・実験・仮設現場での手洗いにも便利です。 100V専用のヒーターです。 ターミナルキャップはグランド金具付防滴仕様です。 シース材質はステンレス製(SUS316L)です。 標準品はアース端子付です。 標準品は水加熱用です(可燃性、高粘度、腐食性液体は不可)。
相数単相
白金測温抵抗体 ヤガミ白金測温抵抗体ヤガミ
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷
形式導線3線式許容差クラスB
K熱電対 ヤガミK熱電対ヤガミ
7,998税込8,798
1個
6日以内出荷
許容差クラス2使用限界温度(℃)750測温接点非接地形
温度制御盤 ヤガミ温度制御盤ヤガミ
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
電気ヒーター用の温度調節用として設計されたコンパクトな温度制御盤です。 薄型軽量ですから場所を選びません。 小型ながら接点容量は15アンペア、漏電遮断器内蔵です。 オートチューニング機能のPIDコントローラーでヒーター負荷を直接開閉できるSSRを内蔵しています。 電源はAC90~ 240V(50/ 60Hz)までフリーに使用できます(出力電圧は電源電圧に依存)。 使用温度によりK熱電対又はPt100の切替えができます。又、設定温度は任意に設定できます。
品番1136000出力SSR (無接点) 15A (MAX)、出力電圧は電源電圧に依存、警報出力:接点出力 AC250V 1A(抵抗負荷)消費電力15VA以下本体質量(kg)2.8入力K熱電対、測温抵抗体Pt100 (3線式)(パラメーターにより切替)、インターロック:無電圧接点NC、開放電圧DC12V、入力センス電流12mA ± 20%制御PID/2位置 (切替による)温度表示K熱電対:-50~1050℃、測温抵抗体Pt100:-150~550℃外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×250×70設定温度範囲K熱電対:0~1000℃、測温抵抗体Pt100:-100~500℃取付け方法壁掛け(壁掛用鈑金付)周囲環境温度:0~50℃、湿度:35~85%Rh (但し、結露しない事)
危険場所用温度調節器 ヤガミ危険場所用温度調節器ヤガミ
399,800税込439,780
1個
6日以内出荷
厚生労働省、耐圧防爆型検定の認定品です。 防爆構造の種類:耐圧防爆構造。 対象ガス又は蒸気の爆発等級及び発火度:d2G4 型式検定合格番号第T66923号 純正の温度コントロールシステムですから関連材料を最小限に省き電力供給が省力化できます。 電源は240Vまでフリー、従って通常の200V/220V・100V/110Vに対して任意にご使用頂けます。 8箇所にボルトでガッチリと蓋をします。温調ダイヤルは透明蓋で設定位置が見やすくスライド式で密閉も簡単に行えます。 電源接続を容易にするため、本体下部に4 箇所に穴(M20)が切ってあり、使用しない穴はふさぎ用ボルト(2個)が付属しています。
材質(キャピラリー)ステンレス質量(kg)3.5長さ(m)(キャピラリー)1.5保護構造IP54寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)185×160×125最小曲げ半径(mm)(キャピラリー)5材質(ハウジング)アルミダイキャスト調整方法無指示、ON・OFF使用環境温度(℃)-20~+60接続穴M20×4接点容量制御:15A×3極(MAX40A)
フリーサイズバンド固定用バックル ヤガミフリーサイズバンド固定用バックルヤガミ
599税込659
1個
6日以内出荷
用途フリーサイズバンド固定用
グランドアダプター ヤガミグランドアダプターヤガミ
1,298税込1,428
1個
6日以内出荷
ヒーターに付属のグランドをジャンクションボックスなどのボックス類にフィットさせるために設計された金属製(真鍮)のアダプターです。
電源接続用アダプター ヤガミ電源接続用アダプターヤガミ
3,898税込4,288
1個
6日以内出荷
PF1/2→M20へ変換
ジャンクションボックス用ブラケット ヤガミジャンクションボックス用ブラケットヤガミ
5,498税込6,048
1個
6日以内出荷
ジャンクションボックスを配管等に固定するための架台です。
板厚(mm)2.3塗装焼付、半艶、5Y7/1
耐圧防爆型ジャンクションボックス ヤガミ耐圧防爆型ジャンクションボックスヤガミ
18,980税込20,878
1個
6日以内出荷
電気工事における電源の配線・分岐に使用する電線管専用接続箱(端子台付)です。
保護等級IP66塗装色外面、内面マンセル7.5BG6/1.5防爆構造d2G4端子数4P=4P×1
液体加熱用シースヒーター  LUB型 ヤガミ液体加熱用シースヒーター LUB型ヤガミ
14,980税込16,478
1個
当日出荷から26日以内出荷
接液部はすべてステンレス製で、耐腐食性が高く長寿命を実現。 ブッシングもステンレスで、腐食にも強くしました。
周囲湿度(%RH)85以下周囲温度(℃)10~60
プラグヒーター  LAG型 ヤガミプラグヒーター LAG型ヤガミ
21,980税込24,178
1個
26日以内出荷から28日以内出荷
接液部はすべてステンレス製で、長寿命を実現しました。 プラグはロストワックス法によるステンレスキャスティングでがっしりとした構造です。 別途別売の温度調節器との併用が必要です。
周囲湿度(%RH)85以下周囲温度(℃)10~60
温度制御盤付きベースヒーター 200V ヤガミ温度制御盤付きベースヒーター 200Vヤガミ
289,800税込318,780
1個
6日以内出荷
ベースヒーターと温度制御盤がセットになりました。 使い方は缶容器を台の上に置き、温度を設定するだけです。 加熱面に乗せることのできるサイズの容器であれば、ドラム缶だけでなく、ペール缶・一斗缶等でも使用できます。
用途積み下ろし作業の際、フォークリフトのご用意をお願いいたします。寸法(mm)(加熱部)520全長(mm)900高さ(mm)650
ベースヒーター ヤガミベースヒーターヤガミ
149,800税込164,780
1個
11日以内出荷
定格電圧(V)AC200三相寸法(mm)外径520×高さ85質量(kg)12品番1043010タイプベースヒーターのみ電力(W)600W at 200V、50/60Hz制御仕様温度ヒューズ付
ドラムヒーター(本体のみ) ヤガミドラムヒーター(本体のみ)ヤガミ
669,800税込736,780
1個
11日以内出荷
定格電圧(V)AC200三相寸法(mm)外径700×内径600×高さ970<キャスター含む>質量(kg)76品番1043002タイプ本体のみ電力(W)3.6kW at 200V、50/60Hz制御仕様デジタル温度調節器(温度調節範囲:常温~180℃)、PID制御、漏電ブレーカー付、過昇温防止、温度ヒューズ付
ドラムヒーター ヤガミドラムヒーターヤガミ
799,800税込879,780
1個
11日以内出荷
200Lドラム缶の側面及び底面から加熱する容器用電気ヒーターです。 内容物の固形化防止・粘性低下により、容器からの取出しを容易にします。 原材料の容器内残存をなくし、効率の良い原料使用を促進します。 本体はキャスター付きでドラム缶への装着がスムースに行えます。 べースヒーターの併用により熱効率の良い昇温、加熱ができます。 制御部には温度調節器及び漏電ブレーカーが標準装備されています。 外装は金属ケース(保温材内蔵)仕上げで現場での取扱いにマッチした頑丈な構造です。
定格電圧(V)AC200三相寸法(mm)(本体)外径700×内径600×高さ970<キャスター含む>、(ベース)外径520×高さ85質量(kg)(本体)76、(ベース)12品番1043001タイプ本体+ベースヒーター電力(W)(本体)3.6kW at 200V、50/60Hz、(ベース)600W at 200V、50/60Hz制御仕様デジタル温度調節器(温度調節範囲:常温~180℃)、PID制御、漏電ブレーカー付、過昇温防止、温度ヒューズ付
一斗缶バンドヒーター ヤガミ一斗缶バンドヒーターヤガミ
69,980税込76,978
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
容器側面から加熱する18L一斗缶専用の電気ヒーターです。 内容物の固形化防止・粘性低下により、容器からの取出しを容易にします。 原材料の容器内残存をなくし、効率の良い原料使用を促進します。 シンプルでコンパクトにデザインされた製品です。 PSE適合の安全設計です。 対象容器への脱着が容易です。 温度調節器が付属しています。
適合サイズ18L一斗缶外装ガラスクロス補強シリコンラバーシート発熱エレメントニッケルクロム丸線温度ヒューズ2ヶ所最高耐熱温度(℃)130温度調節液体膨張式(設定範囲30~80℃)
電熱機器(ヒーター)