絞り込み
ブランド
定格電圧(V)
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電熱機器(ヒーター)は、熱を発生させて液体を温めることができる機械のことです。水に投入すれば湯沸器として使うことができ、簡単に温水を作ることができます。投げ込み式のものは形状に工夫がなされているため、ポリバケツにも直接入れて使っても、バケツの底を痛めることのないよう安全な設計で、できているのが特徴です。洗車や板金塗装、タイル工事や掃除等など様々な水仕事の現場で使われています。その他にも水道の凍結防止用に用いられるヒーターもあります。

商品豆知識

565件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペール缶バンドヒーター ヤガミペール缶バンドヒーターヤガミ
69,980税込76,978
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
容器側面から加熱する20Lペール缶専用の電気ヒーターです。 内容物の固形化防止・粘性低下により、容器からの取出しを容易にします。 原材料の容器内残存をなくし、効率の良い原料使用を促進します。 シンプルでコンパクトにデザインされた製品です。 PSE適合の安全設計です。 対象容器への脱着が容易です。 温度調節器が付属しています。
適合サイズ20Lペール缶外装ガラスクロス補強シリコンラバーシート発熱エレメントニッケルクロム丸線温度ヒューズ2ヶ所最高耐熱温度(℃)130温度調節液体膨張式(設定範囲30~80℃)
ドラム缶用バンドヒーター ヤガミドラム缶用バンドヒーターヤガミ
73,980税込81,378
1個
翌々日出荷
容器側面から加熱する200Lドラム缶専用の電気ヒーターです。 内容物の固形化防止・粘性低下により、容器からの取出しを容易にします。 原材料の容器内残存をなくし、効率の良い原料使用を促進します。 シンプルでコンパクトにデザインされた製品です。 PSE適合の安全設計です。 対象容器への脱着が容易です。 温度調節器が付属しています。
適合サイズ200Lドラム缶外装ガラスクロス補強シリコンラバーシート発熱エレメントニッケルクロム丸線温度ヒューズ2ヶ所最高耐熱温度(℃)130温度調節液体膨張式(設定範囲30~80℃)
シリコンラバーヒーター ヤガミシリコンラバーヒーターヤガミ
11,980税込13,178
1個
16日以内出荷
ワニス処理を施した防滴タイプのシリコンラバーヒーターです。 ワニス処理とはシリコンラバーをシリコンワニスの中に、溝漬けにし被膜を作ったもので防湿性、防滴性を持たせたヒーターです。ただし、屋外、蒸気、水中、水没させての使用は出来ません。 電力密度は0.4W/cm2 以下となります。
種別防滴型リード線長さ(mm)300
ヒーティングケーブル ヤガミヒーティングケーブルヤガミ
1,798税込1,978特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
各種配管、容器類、機器装置類の凍結防止及びプロセス保温を目的に開発されたケーブル状電気ヒーターです。 フレキシブルなケーブル状ですから小口径の配管や容器類の球面部など特異な形状部にもよくフィットします。 屋外の施設設備にも対応できる耐候機能を持つ製品です。 PTFE の絶縁層と、更に外装に設けられた金属ブレードにより、アースが取り出せる安全な構造になっています。 凍結防止から200℃までの温度領域の用途にお使い頂けます。 抵抗線の種類が豊富に準備されていますから使用する電圧や電力の設計が柔軟に行えます。 重ね巻き使用する事は出来ません。 別途別売の温度調節器との併用が必要です。
使用温度(℃)-50~+150(10W/mの時は、+200℃まで可能)最小曲げ半径(mm)10以上絶縁方式PTFE+ ブレード(アース用)耐熱温度(℃)+250(無負荷時)ブレード錫めっき銅(外装)ケーブル外径(Φmm)3.1~3.9使用場所屋外・屋内
リボンヒーター ヤガミリボンヒーターヤガミ
4,798税込5,278
1個
21日以内出荷
フレキシブルなテープ状電気ヒーターです。 端末処理不要の完成品ですから加工の手間なくご使用頂けます。 定格電圧はAC100V又は200V用の中から各種長さが選択できます。 総負荷電力(W)は各種規格長に対して4種類の中から選択できます。 屋内用、非防水型のテープヒーターです。
耐熱温度(℃)+400最高使用温度(℃)+300
テープヒーター ヤガミテープヒーターヤガミ
119,800税込131,780
1個
46日以内出荷
テストプラントや研究設備向けの屋内専用ヒーターです。 フレキシブルなテープ状電気ヒーターです。 このクラスの製品では、最も高温に対応し外装には石英繊維を採用しています。 高温、高負荷の用途に対応し700℃までの温度領域でご使用頂けます。 端末処理不要の完成品ですから加工の手間なくご使用頂けます。 定格電圧はAC100V 又は200V 用の中から各種長さが選択できます。 屋内用、非防水型のテープヒーターです。
テープ厚さ(mm)約6最高使用温度(℃)(負荷時)+700( 配管50A にスパイラルトレースした場合)、(無負荷時)+900
テープヒーター ヤガミテープヒーターヤガミ
57,980税込63,778
1個
46日以内出荷
フレキシブルなテープ状電気ヒーターです。 このクラスの製品では、初めてアースが取り出せる設計としました。 高温、高負荷の用途に対応し350℃までの温度領域でご使用頂けます。 端末処理不要の完成品ですから加工の手間なくご使用頂けます。 定格電圧はAC100V 又は200V 用の中から各種長さが選択できます。 屋内用、非防水型のテープヒーターです。
テープ厚さ(mm)約5最高使用温度(℃)(負荷時)+350(配管50A にスパイラルトレースした場合)、(無負荷時)+450
ターミネーションセット ヤガミターミネーションセットヤガミ
4,998税込5,498
1個
6日以内出荷
トレースヒーター TTC-OJ-30型のターミネーションセット(端末処理材)です。ヒーター1本につき1式必要です。
セット内容熱収縮チューブ、真鍮グランドセット(M 20)、シリコンキャップ(大・小)、絶縁キャップ、シーラント、圧着スリーブ品番1010900
トレースヒーター 150M巻 ヤガミトレースヒーター 150M巻ヤガミ
1,898,000税込2,087,800
1個
6日以内出荷
パイプラインやその配管機器系統(バルブ、ドレン、ポンプ、フランジなど)及びタンク、ホッパーなど各種設備の保温を目的に開発された自己制御機能のテープ状電気ヒーターです。
温度(℃)(最低)-40最小曲げ半径(mm)30以上テープ厚さ(mm)7.5最高使用温度(℃)+120(負荷時)、+200(無負荷時)
水用プラグヒーター異電圧 八光電機水用プラグヒーター異電圧八光電機
119,800税込131,780
1台
当日出荷
タンク内およびパイプライン内の液体を直接加熱ができるため、熱効率に優れています。
用途水、油、各種薬品加熱、ボイラー、加湿器などに、水加熱仕様サーモスタット/なし、温度調節範囲/なし
ペール缶用湯せんユニット 八光電機ペール缶用湯せんユニット八光電機
329,800税込362,780
1個
3日以内出荷
お湯で容器を温めるため、容器を均一に加熱することができます。 本機には温度調節機能の他に過昇温防止機能も付いており、安全にご使用いただけます。
用途容器に入った高粘性液体・凝固物の取り出し、保温を行うためのヒーターです。電圧(V)100仕様最低液位検知/フロートスイッチ(底より約50mm)質量(kg)14.8材質(本体)SUS430(ステンレス)内寸法(mm)水槽/Φ320×250(有効高さ210)機能過昇温防止/バイメタルサーモスタット(110℃-OFF)容量(W)900制御方法(温度調節器)ON/OFF制御(2位置制御)温度調節範囲(℃)(温度調節器)30~80使用環境-10~40℃(湿度85%以下)但し結露しないこと電源コード1.25mm2 3芯 接地2P 電源プラグ付 2m温度調節液体膨張式サーモスタット材質(水槽)SUS304(ステンレス)適合容器JIS規格鋼製ペール呼び容量18L、20L(通称:ペール缶)
一斗缶用湯せんユニット 八光電機一斗缶用湯せんユニット八光電機(1件のレビュー)
279,800税込307,780
1個
3日以内出荷
お湯で容器を温めるため、容器を均一に加熱することができます。 本機には温度調節機能の他に過昇温防止機能も付いており、安全にご使用いただけます。
用途容器に入った高粘性液体・凝固物の取り出し、保温を行うためのヒーターです。電圧(V)100仕様最低液位検知/フロートスイッチ(底より約50mm)質量(kg)12.4材質(本体)SUS430(ステンレス)内寸法(mm)水槽/□268×H249(有効高さ208)機能過昇温防止/バイメタルサーモスタット(110℃-OFF)容量(W)800制御方法(温度調節器)ON/OFF制御(2位置制御)温度調節範囲(℃)(温度調節器)30~80使用環境-10~40℃(湿度85%以下)但し結露しないこと電源コード1.25mm2 3芯 接地2P 電源プラグ付 2m温度調節液体膨張式サーモスタット材質(水槽)SUS304(ステンレス)適合容器JIS規格金属板製18L缶(通称:一斗缶)
一斗缶ウォーマー 八光電機一斗缶ウォーマー八光電機(1件のレビュー)
99,980税込109,978
1個
6日以内出荷
異常な高温が加わらないように設計されています。 目的の温度までON/OFF により上昇します。 持ち運びが容易です。 荷重スイッチを使用しており、缶の出し入れで電源がON/OFF します。 温度設定は任意にできます。(出荷時は30℃設定) 揮発性・引火性の物の加熱には使用できません。
用途塗料保存安定性確保 油類の凝固防止 液体の軟化使用電圧(V)100 50/60Hz(荷重スイッチ付)質量(kg)4.5電圧(V)100消費電力(W)(通常スイッチ)200、(加速スイッチ)270寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×290×260電源コード(m)1.9設定温度(℃)20~60(アクセラーサーモ付)内容器内寸法(mm)250×250×170
サーモスタット 八光電機サーモスタット八光電機
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷
凍結防止および温度保持用にパイプやタンク表面の温度を測定しコントロールするためのサーモスタットです。 E4X-1はNEMA 4X(防水・防塵・防食)の非金属ボックス内に、サーモスタット機能とヒーターケーブル(1本)の電源接続機能を併せ持ち、トレース配管やタンクノズルに直接取付け可能です。 E4X-1は通常場所での使用が認められています。
仕様スイッチ動作最大温度幅/5℃付属品SSバンドB-10×2個材質(感温部・キャピラリー)ニッケルメッキ銅寸法(mm)(感温部)Φ6.4×162温度調節範囲(℃)2~113耐熱温度(℃)(感温部)146キャピラリーチューブ1.7スイッチ容量30/30/25/15A
アルミテープ 八光電機アルミテープ八光電機
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
テープ幅(mm)75テープ長さ(m)50耐熱温度(℃)-30~130
ファイバーテープ 八光電機ファイバーテープ八光電機
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
テープ幅(mm)13テープ長さ(m)33耐熱温度(℃)-40~260
T分岐接続キット 八光電機T分岐接続キット八光電機
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
保温材の下でのSXヒーターケーブルT分岐接続キット
樹脂ペール用ラバーヒーター 八光電機樹脂ペール用ラバーヒーター八光電機
109,800税込120,780
1個
3日以内出荷
樹脂ペール容器に入った液体を、目的に合わせて加熱するヒーターです。 樹脂ペール容器にフィットする構造で、さらに断熱材で覆うことによりヒーター表面からの熱ロスを少なくした、効率の良いヒーターです。 アジャスターとバックルにより、外周800~1000mmのペールに、簡単に取付けできます。 温度調節は、センサーをヒーターの表面に取付け、直接温度をコントロールしています。 温度過昇防止(温度ヒューズ)を備えています。
適合18、20L樹脂ペール容器質量(kg)約1.8安全装置温度過昇防止/温度ヒューズ110℃(ボックス裏のヒーターに取付け)制御方法(温度調節器)液体膨張式 ON/OFF制御(2位置制御)使用環境温度(℃)-10~40電源コードキャブタイヤケーブル2m(1.25mm2)差し込みプラグ付き温度設定範囲(℃)(温度調節器)0~40
缶用ラバーヒーターアジャストオプション 八光電機缶用ラバーヒーターアジャストオプション八光電機
8,498税込9,348
1セット(2枚)
翌々日出荷
JIS規格に対し、少しだけ直径の大きい缶に規格缶用ラバーヒーターが使用できるオプション部品です。 最長約100mmの延長が可能です。本体アジャストフックに引掛け、ファスナーで締め付けてください。
適合ヒーターSBH0710、SBH0720、SBH0730、SBH0740、SBH0750
缶用ラバーヒーターEタイプ スプリングオプション 八光電機缶用ラバーヒーターEタイプ スプリングオプション八光電機
4,798税込5,278
1個ほか
翌々日出荷
JIS規格に対し、少しだけ直径の大きい缶に規格缶用ラバーヒーターEタイプが使用できるスプリングオプション部品です。 最長約80mmの延長が可能です。本体スプリングを交換しフックをポストに掛けてください。 調整板と合わせて締付けを確認してください。
適合ヒーターSBH0470、SBH0480
ステンレスウォーター加熱ユニット 八光電機ステンレスウォーター加熱ユニット八光電機
289,800税込318,780
1個
3日以内出荷
ステンレスプラグヒーターを発熱体として使用した、クリーンで耐久性に優れたウォーター加熱ユニットです。接液部のヒーター・管体がオールステンレスです。 発熱体は、八光規格品のステンレスプラグヒーターを使用しています。表面は電解研磨処理を施してありますので、耐食性に優れています。発熱体部分のみの交換が可能です。 上限温度設定用のサーモスタットと、温度ヒューズを備えていますので、安全です。 電装部カバーと本体カバーが別体式なので、配管・配線の作業性が良くなっています。
電圧(V)三相200トラスコ品番827-9086材質管体:SUS304(ステンレス)、ヒーターシース:SUS316L(ステンレス)電解研磨、カバー:鉄(塗装)容量(kW)10質量(kg)12最高使用圧力(MPa)0.1寸法A(mm)858寸法D(mm)575寸法E(mm)216寸法B(mm)510寸法C(mm)35内容積(L)(管体)3.1最高使用温度(℃)80最低流量(L/h)120寸法FRp3/4寸法GRp3/4液膨式サーモスタット30~80℃発熱密度(W/cm2)7.5検査圧力(MPa)0.4
取付ヒーター 4F型 八光電機取付ヒーター 4F型八光電機
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
容器の底部などに取付けて直接水を加熱することができます。 金属シースには銅パイプ(表面はニッケルメッキ)を使用しています。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。 容器の底部に取付けて直接水を加熱できます。
寸法DM42×19 P2発熱密度(W/cm2)10
フランジヒーター 銅シース JIS 呼び径 80 フランジタイプ 八光電機フランジヒーター 銅シース JIS 呼び径 80 フランジタイプ八光電機
54,980税込60,478
1個
5日以内出荷
センサー用の保護管付きなので、温度コントローラー、過昇防止などの装置部品が容易に取付けられます。 取付け・取扱いが容易で取付けスペースも少なくて済みますので、設備費も低廉です。しかも構造的に堅牢ですから安心してお使いになれます。 金属シースには銅パイプ(ニッケルメッキ)を使用しています。 水中での発熱(直接加熱)ですから容器の外部よりの間接加熱に比べ熱効率に優れています。 フランジのサイズは、JIS 規格となっております。
保護管(内径Φ×有効長)(mm)10×115温調器タイプB、A3発熱密度(W/cm2)7.5
フランジヒーター 銅シース JIS 呼び径 50 フランジタイプ 八光電機フランジヒーター 銅シース JIS 呼び径 50 フランジタイプ八光電機
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷
センサー用の保護管付きなので、温度コントローラー、過昇防止などの装置部品が容易に取付けられます。 取付け・取扱いが容易で取付けスペースも少なくて済みますので、設備費も低廉です。しかも構造的に堅牢ですから安心してお使いになれます。 金属シースには銅パイプ(ニッケルメッキ)を使用しています。 水中での発熱(直接加熱)ですから容器の外部よりの間接加熱に比べ熱効率に優れています。 フランジのサイズは、JIS 規格となっております。
保護管(内径Φ×有効長)(mm)10×115温調器タイプB、A3発熱密度(W/cm2)7.5
フランジヒーター ステンレスシース JIS呼び径80フランジタイプ 八光電機フランジヒーター ステンレスシース JIS呼び径80フランジタイプ八光電機
119,800税込131,780
1個
5日以内出荷
センサー用の保護管付きなので、温度コントローラー、過昇防止などの装置部品が容易に取付けられます。 取付け・取扱いが容易で取付けスペースも少なくて済みますので、設備費も低廉です。しかも構造的に堅牢ですから安心してお使いになれます。 金属シースにはステンレスパイプ(SUS316L)を使用しています。 水中での発熱(直接加熱)ですから容器の外部よりの間接加熱に比べ熱効率に優れています。 フランジのサイズは、JIS 規格となっております。
保護管(内径Φ×有効長)(mm)10×115温調器タイプB、A3発熱密度(W/cm2)7.5
ヘルールキャップ付ヒーター 八光電機ヘルールキャップ付ヒーター八光電機
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
食品工場のサニタリー配管に、チーズを使用して簡単に接続できます。 食品向けに、ヒーター表面が非常になめらかな仕上げになっています。 着脱が簡単なので、ヒーター表面の洗浄が容易にできます。
電源コードシリコーンゴムキャブタイヤコード 3芯 1m アース線(緑色)付発熱密度(W/cm2)7
プラグヒーター 銅シース ロングタイプ 八光電機プラグヒーター 銅シース ロングタイプ八光電機
36,980税込40,678
1個
5日以内出荷
センサー用の保護管付きなので、温度コントローラー、過昇防止などの装置部品が容易に取付けられます。 取付け、取扱いが容易で取付けスペースも少なくて済みますので、設備費も低廉です。しかも構造的に堅牢ですから安心してお使いになれます。 水中での発熱(直接加熱)ですから、容器の外部よりの間接加熱に比べ熱効率に優れています。 金属シースには銅パイプ(表面はニッケルメッキ)を使用しています。
寸法D(mm)73寸法E(mm)71寸法B(mm)25寸法C(mm)25ヒーターΦ10×3本保護管(内径Φ×有効長)(mm)10×115温調器タイプB、A3発熱密度(W/cm2)7.5
プラグヒーター ステンレスシース 密閉タイプ 八光電機プラグヒーター ステンレスシース 密閉タイプ八光電機
65,980税込72,578
1個
5日以内出荷
センサー用の保護管付きなので、温度コントローラー、過昇防止などの装置部品が容易に取付けられます。 取付け、取扱いが容易で取付けスペースも少なくて済みますので、設備費も低廉です。しかも構造的に堅牢ですから安心してお使いになれます。 水中での発熱(直接加熱)ですから、容器の外部よりの間接加熱に比べ熱効率に優れています。 金属シースにはステンレスパイプ(SUS316L)を使用しています。 ターミナルキャップは密閉式防滴構造になっていますので水や油などの滴下するところや、ほこりの多いところでも安心してお使いいただけます。 結線は、キャップ止めビス1本の締め付けだけですから、作業は容易です。しかも電線引出しソケットを任意の方向に向けて固定できます。
仕様防滴キャップ付寸法D(mm)62寸法E(mm)71寸法B(mm)23寸法C(mm)17発熱密度(W/cm2)7.5
プラグヒーター ステンレスシース スタンダードタイプ 八光電機プラグヒーター ステンレスシース スタンダードタイプ八光電機
38,980税込42,878
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
センサー用の保護管付きなので、温度コントローラー、過昇防止などの装置部品が容易に取付けられます。 取付け、取扱いが容易で取付けスペースも少なくて済みますので、設備費も低廉です。しかも構造的に堅牢ですから安心してお使いになれます。 水中での発熱(直接加熱)ですから、容器の外部よりの間接加熱に比べ熱効率に優れています。 金属シースにはステンレスパイプ(SUS316L)を使用しています。
発熱密度(W/cm2)7.5
スキマヒーター 八光電機スキマヒーター八光電機(1件のレビュー)
55,980税込61,578
1個
翌々日出荷から19日以内出荷
ヒーターの発熱部がスリムな構造なので、水槽に入れてもスペースを取りません。 従来の投込みヒーターでは入らないようなワークと水槽の狭いスキマにも入れられるため、水を直接加熱することができ効率的です。
付属品容器取付け金具電源コードキャブタイヤケーブル2m、3芯、アース線(白色)付発熱密度(W/cm2)7
タンクサイドヒーター 八光電機タンクサイドヒーター八光電機
149,800税込164,780
1個
3日以内出荷から14日以内出荷
タンクの上部に取付けてタンク内の液体を加熱するヒーターです。設置箇所がタンク上部ですので、プラグヒーターのように、ヒーター交換の際液体を抜く必要がありません。 ヒーターの材質はSUS316L で、耐食性に優れています。 ヒーター端子ボックス部はゴムパッキングを使用した防水構造になっていますので、電気的に安全です。 本体には温度ヒューズ※(定格動作温度:128℃)が装着されていますので、ヒーターが空焼状態になりヒーター表面が高温になりますと、温度ヒューズが動作しヒーターへの通電が止まります。
電源コードキャブタイヤケーブル2.5m、4芯、アース線(緑色)付
温調付投込みヒーター 八光電機温調付投込みヒーター八光電機
299,800税込329,780
1個
5日以内出荷
温度コントローラーは液膨式サーモスタットを使用しています。堅牢なスイッチ機構は、高精度の作動を長期間維持します。 防滴構造の端子ボックスに温度コントローラーが組み込まれており、取扱いが容易で安全です。 金属シースにはステンレスパイプ(SUS316L)を使用しています。
質量(kg)6温度調節範囲(℃)15~100(設定は15~120)電源コードキャブタイヤケーブル2m温度コントローラー液膨式サーモスタット電源プラグなし電線断面積(mm2)3.5
投込みヒーター銅シ ースB型 八光電機投込みヒーター銅シ ースB型八光電機
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷
水中に投入し、電源を接続するだけで簡単に加熱できます。 金属シースには銅パイプ(表面はニッケルメッキ)を使用しています。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。
トラスコ品番836-7973質量(kg)7.6寸法A(mm)825寸法F(mm)80寸法D(mm)12寸法E(mm)120寸法B(mm)340寸法C(mm)190(最低液位)電源コードキャブタイヤケーブル2m(プラグなし)発熱密度(W/cm2)10電線断面積(mm2)14
投込みヒーター銅シ ースB型 八光電機投込みヒーター銅シ ースB型八光電機
55,980税込61,578
1個
翌々日出荷から14日以内出荷
水中に投入し、電源を接続するだけで簡単に加熱できます。 金属シースには銅パイプ(表面はニッケルメッキ)を使用しています。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。
電源コードキャブタイヤケーブル2m電源プラグ3P付発熱密度(W/cm2)10
投込みヒーター銅シ ースB型 八光電機投込みヒーター銅シ ースB型八光電機
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷から20日以内出荷
水中に投入し、電源を接続するだけで簡単に加熱できます。 金属シースには銅パイプ(表面はニッケルメッキ)を使用しています。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。
電源コードキャブタイヤケーブル2m電源プラグ2P付発熱密度(W/cm2)10
投込みヒーターステンレスシースB 型 八光電機投込みヒーターステンレスシースB 型八光電機
199,800税込219,780
1個
8日以内出荷
水中に投入し、電源を接続するだけで簡単に加熱できます。 金属シースにはステンレスパイプ(SUS316L)を使用しています。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。
質量(kg)7.1寸法A(mm)825寸法F(mm)80寸法D(mm)12寸法E(mm)120寸法B(mm)340寸法C(mm)190(最低液位)電源コードキャブタイヤケーブル2m(プラグなし)発熱密度(W/cm2)10電線断面積(mm2)14
フランジヒーター 油用鉄 シ ー ス 八光電機フランジヒーター 油用鉄 シ ー ス八光電機
56,980税込62,678
1個
5日以内出荷
発熱密度(W/cm2)2.5
フランジヒーター 油用ステンレスシース 八光電機フランジヒーター 油用ステンレスシース八光電機
129,800税込142,780
1個
5日以内出荷
ステンレスシース(SUS316L)は耐食性に優れています。 アルカリ溶液など、油以外の液体(ステンレスを腐食させない液体)にも使用できます。
発熱密度(W/cm2)2.5
プラグヒーター 油用ステンレスシース 八光電機プラグヒーター 油用ステンレスシース八光電機
86,980税込95,678
1個
5日以内出荷
ステンレスシース(SUS316L)は耐食性に優れています。 アルカリ溶液など、油以外の液体(ステンレスを腐食させない液体)にも使用できます。
発熱密度(W/cm2)2.5
タンクサイドヒーター 八光電機タンクサイドヒーター八光電機
229,800税込252,780
1個
3日以内出荷から14日以内出荷
タンクの上部に取付けてタンク内の液体を加熱するヒーターです。設置箇所がタンク上部ですので、プラグヒーターのように、ヒーター交換の際、液体を抜く必要がありません。 被加熱物により、油加熱用(容量密度2.0W/cm2)、薬液加熱用(容量密度4.0W/cm2)があります。 ヒーターの材質はSUS316L で、耐食性に優れています。 本体には温度ヒューズ※(定格動作温度:128℃)が装着されていますので、ヒーターが空焼状態になりヒーター表面が高温になりますと、温度ヒューズが動作しヒーターへの通電が止まります。 ヒーター端子ボックス部はゴムパッキングを使用した防水構造になっていますので、電気的に安全です。
電源コードキャブタイヤケーブル2.5m、4芯、アース線(緑色)付
電熱機器(ヒーター)