絞り込み
ブランド
定格電圧(V)
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電熱機器(ヒーター)は、熱を発生させて液体を温めることができる機械のことです。水に投入すれば湯沸器として使うことができ、簡単に温水を作ることができます。投げ込み式のものは形状に工夫がなされているため、ポリバケツにも直接入れて使っても、バケツの底を痛めることのないよう安全な設計で、できているのが特徴です。洗車や板金塗装、タイル工事や掃除等など様々な水仕事の現場で使われています。その他にも水道の凍結防止用に用いられるヒーターもあります。

商品豆知識

565件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
富士 FMC 投げ込みヒーターサーモスタット付 800W フジマック富士 FMC 投げ込みヒーターサーモスタット付 800Wフジマック
12,980税込14,278
1個
当日出荷
水を電気で温めることができます。 温度を45度~60度の間を保ちます。
用途※冬場の作業現場でお湯を沸かすために。 ※水以外の液体には使用しないでください。 ※ポリバケツ使用不可トラスコ品番853-7092質量(g)800パイプ長(mm)390
サーモスタット付投込みヒーター LYBEシリーズ アズワンサーモスタット付投込みヒーター LYBEシリーズアズワン
26,400税込29,040
1本
翌々日出荷から12日以内出荷
直切サーモスタット内蔵ですのでマグネットスイッチが不要です。
電源AC100V 50/60Hz電源コード(m)2(プラグ付き)温度調節範囲(℃)0~120本体長さ(mm)(温調器除く)455
ファインサーモ DG2N-100 100V 15A TGK(東京硝子器械)ファインサーモ DG2N-100 100V 15ATGK(東京硝子器械)
36,650税込40,315
1個
当日出荷
ヒーターと電気をつなぎセンサーを入れるだけで温度コントロールができます。 操作するスイッチは、温度設定の上昇スイッチと下降スイッチの2つのみ。あとはマイコンが自動操作をしてくれます。 留め金具により固定、又は吊下げてもご使用できます。 設定可能な温度範囲は、室温~750℃までを1レンジでカバーします。 ヒーターをショートさせた場合に短絡保護装置が働き安全に電源を遮断します。
仕様温度表示精度:±(1%FS+2.5℃)制御方式:ON/OFF動作 使用環境:5~40℃(湿度85%以下)但し、結露のない場合センサー:Kタイプ熱電対 (付属品)※AC100V コンセント付きタイプ本体+プローブ付本体寸法(mm)66×210×66H本体質量(g)約500
遠赤セラミックヒーター 標準【S-Ⅱ型】 坂口電熱遠赤セラミックヒーター 標準【S-Ⅱ型】坂口電熱(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1枚
当日出荷から4日以内出荷
高効率放射体の採用により、加熱・乾燥時間の短縮がはかれます。温度分布が一様な面状発熱体のため、均一に加熱できます。 正確な温度調節ができ、かつブロックごとの制御が可能です。センサー内蔵タイプを使用することにより、さらに高精度のコントロールができます。 発熱体を埋め込みにして、放射面をセラミック化しているため、急熱・急冷によるショックが小さいです。 長時間使用しても、性能が安定しているため、ランニングコストの低減がはかれます。 発熱体がブロック単位のため、2連、3連とつなげることで、目的に応じた設備が容易に作れ経済的です。
仕様(中心波長)6.15~3.75μm最高温度(℃)(表面)500引張強度(kg)(リード線)15絶縁抵抗(MΩ)1000以上耐用寿命10000時間以上絶縁破壊電圧(kV)4以上安定時間(分)6~8
バンドヒーター【2ピース型】 坂口電熱バンドヒーター【2ピース型】坂口電熱
9,298税込10,228
1個
当日出荷から3日以内出荷
バンドヒーターは、耐熱マイカを使用し電気特性に優れ、熱伝導が良く、効率の良いヒーターです。 外被覆鋼板は、ステンレス鋼板または耐熱鋼板によって加圧成形加工を施してありますので 耐久性があり被加熱物に密着し効率よく加熱します。
用途シリンダー金属の表面に付着させて加熱することが可能です。樹脂成型、パイプ・ホッパー等の加熱にご利用できます。容量 相数(P)2端子M5
過昇温防止付シリコンラバーヒーター 八光電機過昇温防止付シリコンラバーヒーター八光電機(1件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1個
当日出荷から45日以内出荷
バイメタル式サーモスタットが過昇温防止用として装着されているため、シリコンラバーヒーターの過昇温によるトラブルを防止することができます。
温調付投込みヒーター 油用 八光電機温調付投込みヒーター 油用八光電機
69,980税込76,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
油加熱用に設計された、温度コントロール機能付きのヒーターです。 防滴構造の端子ボックス内に、信頼性の高い液膨式サーモスタットが組み込まれており、取扱いが容易です。 サーモスタットにより、任意の温度に設定できます。 金属シースは耐食性の高いステンレスパイプ(SUS316L)を使用しています。
質量(kg)2電源コードキャブタイヤケーブル2m(差し込みプラグ付き)温度コントローラー液膨式サーモスタット発熱密度(W/cm2)2.5電線断面積(mm2)1.25
温度パワーセンサー [TPS] 松尾電器産業温度パワーセンサー [TPS]松尾電器産業(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
小ディファレンシャルにて高精度 電気的寿命は10万回以上と長寿命 雰囲気温度を検知可能 コンパクトなケーシング
用途制御盤、両替機などの凍結防止用 自販機、ウォーマーなどのヒーター温度制御用 カメラ、レンズの曇り止め温度制御用 乾燥機、暖房機などの過昇温防止用仕様薄型、防塵防滴、取付穴なし、リード2本付電気定格AC125V/0.5A~5A、AC250V/0.5A~3A、DC12V/0.5A~5A、DC24V/0.5A~3A開閉寿命(回)10万(定格負荷において)動作温度上昇でOFF、温度下降でONディファレンシャル10±2(8~12)℃
温度パワーセンサー [TPS] 松尾電器産業温度パワーセンサー [TPS]松尾電器産業
6,998税込7,698
1個
当日出荷
小ディファレンシャルにて高精度 電気的寿命は10万回以上と長寿命 雰囲気温度を検知可能 コンパクトなケーシング
用途制御盤、両替機などの凍結防止用 自販機、ウォーマーなどのヒーター温度制御用 カメラ、レンズの曇り止め温度制御用 乾燥機、暖房機などの過昇温防止用仕様小型、防塵防滴、取付穴付、リード2本付電気定格AC125V/50mA~2A、AC250V/50mA~1.3A、DC12V/50mA~2A、DC24V/50mA~1.3A開閉寿命(回)10万(定格負荷において)動作温度上昇でOFF、温度下降でONディファレンシャル6.5±1.5(5~8)℃
DGC1151用コード 八光電機DGC1151用コード八光電機(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
排水路ヒーター細管用 アサヒ特販排水路ヒーター細管用アサヒ特販
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷
縦樋・横樋・ルーフドレーン・雨水用排水溝の凍結防止。自己温度制御型なのでオーバーヒートしません管内部に融雪水がない時は消費電力を抑える省エネタイプです夏季通電防止サモスタット付です外層被覆にフッ素樹脂を使用し、耐油、耐薬品に優れています塩ビ管にも使用できます
引張強度(kg)30定格消費電力20W/m動作温度サーモスタット:5℃(±4℃)ON、10℃(±4℃)OFF電源コードSVCT1.25sq-3C×1.8m (100V一体型2P接地プラグ付)被覆(外層)フッ素樹脂屈曲半径R(mm)許容最小30
SBX-303シリーズ 卓上温度調節器 坂口電熱SBX-303シリーズ 卓上温度調節器坂口電熱
57,980税込63,778
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
小型でコンパクトに設計されており持ち運びが簡単で、いつでも設置場所を変更できます。最大12Aまでお使いいただけます。用途及び制御方法等、ご希望にしたがった制御が行えます。工場出荷時の制御動作はオートチューニング付PID制御に設定されていますが、ON/OFF制御にも切替可能です。(その他の設定方法は取扱説明書をご覧ください)設定温度範囲は0℃~400℃で、前面キーにて変更可能です。(工場出荷時は400℃に設定されています)
質量(g)1135許容電流(A)20(保護ヒューズ)出力方式リレー接点(R)センサーK熱電対出力容量12A設定可能温度(℃)0~1200RoHS指令(10物質対応)対応
【温度調節器シリコンラバーヒーター用】デジサーモOT-9 <本体のみ> オーエムヒーター【温度調節器シリコンラバーヒーター用】デジサーモOT-9 <本体のみ>オーエムヒーター
42,980税込47,278
1台
5日以内出荷
PID制御の温度コントローラーです。別途掲載の「K熱電対付きヒーター」とセットでご使用ください。
用途非加熱物の保温、凍結防止、防湿、予熱、加熱等にご使用いただけます。長さ(mm)160幅(mm)95寸法(mm)95×160×77定格出力AC240V(単相) 15A以下消費電力(VA)10以下RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.05MB)取扱説明書(0.15MB) (0.72MB)入力電圧AC90V~240V(単相) 50/60Hz
ドレン管用自己温度制御凍結防止帯 カクダイドレン管用自己温度制御凍結防止帯カクダイ
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
ドレン管凍結防止用途として、特定電気用品(その他の凍結または凝結防止用電熱器具)に適合しています。アース線付き(銅編組付き)自己制御型ヒーターになりますので、樹脂製ドレン管にも使用できます。外気温が約3℃で通電開始し、約10℃でOFFになります。必要に応じて、同梱の保温テープまたは市販の保温材、698-000保温テープ(別売)をご使用ください。ヒーター部が重なっても異常加熱がありません。
ヒーター長さ(m)1アズワン品番64-6501-04
遠赤外線放射セラミックヒーター ヤマキ電器遠赤外線放射セラミックヒーターヤマキ電器
4,798税込5,278
1個
当日出荷から翌々日出荷
高効率面状放射加熱で、短時間で均一な加熱・乾燥が可能です。急熱・急冷による破壊の恐れがありません。経年劣化による放射率の低下がありません。他社メーカー品との互換性があります。
用途樹脂シート成形、塗装乾燥、焼き付け用。付属品取付金具1個
アルミ箔ヒーター 坂口電熱アルミ箔ヒーター坂口電熱
10,980税込12,078
1枚
当日出荷から7日以内出荷
【容易な貼り付け加工】フレキシブル性に優れ、粘着テープが付いており、曲面・円筒状等の被加熱面に容易に貼り付けられます。 【速い昇温速度】高熱伝導のアルミ箔と両面テープで発熱体を挟み込んでいるため熱応答性に優れ、速い昇温が可能です。 【構造図】シリコーンコードヒーターを0.03mm 厚のアルミ箔で挟み込み、貼り合せた構造になっています。 放熱面に付いている剥離紙を剥がし、平面や曲面の被加熱物に簡単に取付けられます。
用途電気冷蔵庫、温蔵庫の凍結防止冷凍ショーケースの霜取り、曇り取り用配管関係の保温、凍結防止用温床、育苗器、理化学機器の保温容量公差±10%絶縁抵抗(MΩ)100/DC500V最高耐熱温度(℃)120リード線1000L発熱密度(W/cm2)0.1
コーツヒーター用 反射笠 坂口電熱コーツヒーター用 反射笠坂口電熱
4,798税込5,278
1枚
当日出荷から4日以内出荷
コーツヒーター用の反射笠です。 反射笠を使用することで、ヒーターから放射される赤外線エネルギーの照射範囲を集中させ加熱効率を向上させることができます。
用途コーツヒーターに取付けて使用することで、加熱効率を向上させることができます。
ペール缶/一斗缶用ラバーヒーター Eタイプ 八光電機ペール缶/一斗缶用ラバーヒーター Eタイプ八光電機
109,800税込120,780
1台
当日出荷
液膨式サーモスタットを採用し、ダイヤルにて簡単に設定、保温に適した低容量で、省エネ、低コスト仕様です。 ドラム缶、ペール缶、一斗缶に直接フィットし、熱効率が高くなっています。 シリコンラバーヒーターおよび温度調節器が一体化されているので、質量が軽く、また締め付け金具がワンタッチ式のため、非常に簡単に取付けできます。 温度過昇防止(温度ヒューズ)を備えています。
用途缶内の、凝固物や粘度の高い液体を加熱することにより、粘度を下げ、取り出しを容易にするヒーターです。 接着剤・オイル・グリス・ワックス・アスファルト・塗料・樹脂材料などに使用できます。適合JIS 規格鋼製ペール 呼び容量18L、20L/JIS 規格金属板製18L缶(通称一斗缶)質量(kg)1.6制御方式液体膨張式 ON/OFF制御機能温度過昇防止:温度ヒューズ139℃使用環境温度(℃)-10~ 50キャブタイヤケーブル(mm2×m)1.25×2(差し込みプラグ付)ディファレンシャル約4℃(温度調節器単体の仕様であり、製品として保証するものではありません)温度設定範囲(℃)30~ 80
【水加熱用】パイプヒーター(U字型[下向]) 坂口電熱【水加熱用】パイプヒーター(U字型[下向])坂口電熱
7,698税込8,468
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
サーモスタット 坂口電熱サーモスタット坂口電熱
12,980税込14,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
フレキヒーター「M型マイクロヒーター」 坂口電熱フレキヒーター「M型マイクロヒーター」坂口電熱(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1本
3日以内出荷から7日以内出荷
M1型フレキヒーターは、耐熱鋼細管内に高純度の向き絶縁物(MgO)によって発熱体がエアーギャップなく高密度に封入され、コンパクトな形状の細管ヒーターです。
取付ヒーター S2型 八光電機取付ヒーター S2型八光電機
9,798税込10,778
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
容器の底部などに取付けて直接水を加熱することができます。 金属シースには銅パイプ(表面はニッケルメッキ)を使用しています。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。 容器の底部に取付けて直接水を加熱できます。
発熱密度(W/cm2)10
ウルトラW ステンレスシースタイプ 八光電機ウルトラW ステンレスシースタイプ八光電機(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から5日以内出荷
コンパクトで高容量、設置スペースを選ばない水用カートリッジヒーター。わずかなスペースで設置でき、高い熱効率でロスの少ない加熱ができます。 カートリッジヒーターとして定評のある「ウルトラファイブ」を使用した、水加熱用ヒーターです。 長寿命で、なおかつ使用中に発生する、機械的振動や衝撃に耐えうる堅牢な設計です。 端子部は耐熱性の高いシリコーンゴムモールドにより、防滴性能も向上しています。 従来のプラグヒーターでは設置できないような、小さなスペースでも設置が可能です。
電源コードシリコーンゴムキャブタイヤコード アース線(緑色)付 300mm発熱密度(W/cm2)7
サブマリンヒーター 八光電機サブマリンヒーター八光電機
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷から14日以内出荷
水中に沈めて、潜水状態で使用できるヒーターです。 完全防水構造となっていますので、フレキシブルチューブ部分を水中に入れて使用できます。 水に接する部分は全てステンレスなので、クリーンな加熱ができます。高温(沸騰状態)でも使用できます。 金属シース、フレキシブルチューブにはSUS316L(ステンレス)を使用していますので、腐食しにくく耐久性に優れています。 深いタンクなどでのご使用に最適です。
発熱密度(W/cm2)5
投込みヒーターステンレスシースB 型 八光電機投込みヒーターステンレスシースB 型八光電機
55,980税込61,578
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
水中に投入し、電源を接続するだけで簡単に加熱できます。 金属シースにはステンレスパイプ(SUS316L)を使用しています。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。
電源コードキャブタイヤケーブル2m発熱密度(W/cm2)10
投込みヒーター 油用ステンレスシースB 型 八光電機投込みヒーター 油用ステンレスシースB 型八光電機
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
油中に投入し電源を接続するだけで容易に油の加熱ができます。 金属シースには耐久性の高いステンレスパイプ(SUS316L)を使用しています。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも液中での加熱のため熱効率は最高です。
電源コードキャブタイヤケーブル2m発熱密度(W/cm2)2.5電線断面積(mm2)1.25
EGO 三相用 八光電機EGO 三相用八光電機
6,598税込7,258
1個
当日出荷
寸法A(mm)6寸法C(mm)880+50電気定格AC250V 16A(抵抗負荷)、2.6A(誘導負荷)接点機構B接点
ロバートショウサーモスタットBCシリーズ 八光電機ロバートショウサーモスタットBCシリーズ八光電機
19,980税込21,978
1個
当日出荷
B10/B20型のサーモスタットを、特別に設計された金属ケースに納めました。 単体型と比較して取付けが容易となり、外観も優美堅牢にできています。
材質(センサー・キャピラリー)銅、(ケース)亜鉛メッキ鋼板質量(kg)0.3スイッチSP-STスロー式(強制OFF 機構はありません)電気定格15A 230VAC、20A 115VACディファレンシャル1℃ maxキャピラリーチューブ1200mm
シリコンベルトヒーター スリーハイシリコンベルトヒータースリーハイ
12,980税込14,278
1個
当日出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ヤガミ 温度検出器 PT100 Φ4×2000(L) ヤガミヤガミ 温度検出器 PT100 Φ4×2000(L)ヤガミ
7,798税込8,578
1個
当日出荷
ステンレス保護管付の安価な温度検出器です。
用途温度調節計との併用で各種電気ヒーターの温度コントロールに。トラスコ品番811-6693材質(保護管):SUS304品番1035011質量(g)20管径(Φmm)4センサータイプPt100管長(mm)50リード線(m)2(圧着Y端子付)
ステンレス潜水ヒーター三相200V 日本ヒーターステンレス潜水ヒーター三相200V日本ヒーター
67,980税込74,778
1台
翌々日出荷
電源コードにステンレス製フレキシブルチューブをかぶせてあるので、チューブごと液中に沈められ、タンクの加工なしにすぐ使用できます。
用途水等の液体の加熱・保温。仕様アース付、差込プラグ無し、温度調整なし、サーモスタットなし電源コード(m)3連続使用温度(℃)100以下
熱風発生器 八光電機熱風発生器八光電機
279,800税込307,780
1台
当日出荷から9日以内出荷
耐久性に優れています。小型でも高容量、安全性にも優れています。150℃循環使用に対応しています。
用途乾燥炉内の昇音・加熱・乾燥・焼付け洗浄後の水滴除去・乾燥電子部品の接着後の乾燥、硬化塗装部品の予熱および乾燥した食品機材の加熱・殺菌・解凍仕様コントローラー付制御方式PID制御方式(SSR駆動)モータータイプコンデンサー誘導電動機端子ねじM3.5取付穴4-7×14丸長電線長さ(m)3電線太さ(mm2)3.5温度センサーKタイプ熱電対電線仕様-種別VCTヒータータイプシーズヒーター風量調整風量調整板により、吸入量を調整アース端子M4設置姿勢水平吸入気体温度(℃)-10~150
シリコンベルトヒーター(100V) ヤガミシリコンベルトヒーター(100V)ヤガミ
5,598税込6,158
1本
当日出荷
加工性の良いシリコンラバー素材のベルト状電気ヒーターです。素材の特性から柔軟性に富み、あらゆる加熱面に良くフィットしますから、熱伝達が効果的に行えます。絶縁外装はシリコンゴムです。
用途結露防止、凍結防止用に。仕様サーモスタットなし幅(mm)15使用温度範囲(℃)-60~180電源(V)100RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)1500
融雪ヒーターパネルSET 富士倉融雪ヒーターパネルSET富士倉
34,980税込38,478
1セット
3日以内出荷
重労働な雪かき負担を軽減します。
用途注意:内部温度50℃は使用環境温度により変化します。質量(kg)4.9周波数(Hz)50/60消費電力(W)243(81×3)定格電圧(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【発熱体】900×200×8(配線部20mm)電源コード(m)1.8上昇温度【パネル】50(最大)
バンドヒーター ノズルタイプ 中日本ヒーターバンドヒーター ノズルタイプ中日本ヒーター
11,980税込13,178
1本
3日以内出荷
円柱・管などの被加熱物の形状に合わせた密着性の高い加熱ができます。 被加熱物を表面上を外側から面状に広く加熱できます。 主に射出成形機や押出成形機のノズル部に用いられます。
電圧(V)220
一斗缶ウォーマー 八光電機一斗缶ウォーマー八光電機
94,980税込104,478
1個
当日出荷
塗料・油類の凝固防止用のウォーマーです。異常な高温が加わらないように設計されています。 荷重スイッチを使用しており、缶の出し入れで電源がON/OFFします。
寸法(mm)290×290×260質量(kg)4.5電源(V)AC100(50/60Hz)内寸(mm)250×250×170電源コード(m)1.9容量(W)200(加速スイッチ:270)設定温度(℃)20~60
【オーダー】シリコンラバーヒーター 角型<マグネットタイプ> オーエムヒーター【オーダー】シリコンラバーヒーター 角型<マグネットタイプ>オーエムヒーター
10,000税込11,000
1個
5日以内出荷
柔軟性のあるシリコンラバー、厚みはわずか1.5mmの面状発熱体です。 ご希望のサイズで1枚から製作できます。温度調整器「デジサーモOT-9」とセットでご使用の際は「K熱電対あり」を選んでください。
用途非加熱物の保温、凍結防止、防湿、予熱、加熱等にご使用いただけます。厚さ(mm)1.5タイプマグネット容量公差±10%連続使用温度(℃)200耐圧力性(kg/cm2)10(均等加重)リード線長さ(mm)1000電力密度0.6W/cm2関連資料(0.11MB) (0.35MB) (0.38MB) (0.03MB) (0.03MB) 取説(0.15MB) 寸法図面(0.03MB) 寸法図面(0.03MB)取扱説明書(0.15MB)サービス分類オーダー・加工
セキスイ テクヒーター【T9シリーズ】200V用(R) 坂口電熱セキスイ テクヒーター【T9シリーズ】200V用(R)坂口電熱(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
テクヒーターは、PTCセラミックスの特性を利用した自己制御型ヒーターであるため、環境温度の変化に合わせて、常に一定の温度になるようにヒーター自らが調節します。 そのため、必要以上の熱量がなく、エネルギー消費に無駄がありません。 テクヒーターは、ヒーティングケーブル自体が自己出力制御型のため、温度を調節するサーモスタットを使用しなくても異常過熱や焼き切れを起こすことがありません。 ヒーター同士が接触してもオーバーヒートする心配がないので、重ね巻きなどの施工も可能です。 テクヒーターは高い柔軟性を持っているため、段差や複雑な配管などにも容易に施工することが可能です。 テクヒーターは、発熱体の配置ピッチを変えた発熱量の異なる3種類の製品を標準ラインナップしており、シーンに応じたヒーターを選択することができます。 また、発熱体の配合変更や焼成方法を変えることで、さらなる高出力や消費力などの特殊ニーズにもオーダーメイドでお応えすることが可能です。 低ヒーター長を指定して、端末、電源コード、プラグを取付けたPSEマーク(電気用品安全法)に適合した製品です。 ※製品にはPSE規格に適合した消費電力(W)が表示されています。
用途プロセス配管・タンク向け保温・加熱、水道管・道路・施設向け凍結防止・融雪に! テープ状で柔らかいヒーターです。交差または重ねて巻いても使用できます。付属品電源コード厚さ【発熱部】7.5±1m標準質量(g)183プラグなし
【ガラス被覆】先端溶接熱電対 坂口電熱【ガラス被覆】先端溶接熱電対坂口電熱
2,998税込3,298
1本
当日出荷
熱電対素線を先端溶接して一定の長さで端末処理していますので、組込みセットしてすぐにご使用いただけます。
使用温度(℃)~250端末仕様M4圧着端子付被覆ガラス本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)0.2×2000
【水加熱用】パイプヒーター(うず巻型) 坂口電熱【水加熱用】パイプヒーター(うず巻型)坂口電熱(5件のレビュー)
7,998税込8,798
1本
当日出荷から4日以内出荷
電熱機器(ヒーター)