絞り込み
ブランド
定格電圧(V)
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電熱機器(ヒーター)は、熱を発生させて液体を温めることができる機械のことです。水に投入すれば湯沸器として使うことができ、簡単に温水を作ることができます。投げ込み式のものは形状に工夫がなされているため、ポリバケツにも直接入れて使っても、バケツの底を痛めることのないよう安全な設計で、できているのが特徴です。洗車や板金塗装、タイル工事や掃除等など様々な水仕事の現場で使われています。その他にも水道の凍結防止用に用いられるヒーターもあります。

商品豆知識

565件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイヤル高温用 八光電機ダイヤル高温用八光電機
669税込736
1個
当日出荷
仕様OFFなし材質ABSタイプ高温用(90~288℃)
感熱部保護管 八光電機感熱部保護管八光電機
8,498税込9,348
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
感熱部を腐食性雰囲気の中でお使いのときは保護管のご使用をおすすめします。 特に液中で使うときは修理・取換えの際に便利です。 ステンレス(SUS304)製。
寸法t(mm)1
ロバートショウサーモスタットD1/D18シリーズ 八光電機ロバートショウサーモスタットD1/D18シリーズ八光電機
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
4端子を持つDP-STサーモスタットです。 OFF位置で二線とも切れる強制OFF機構を内蔵しているため、寒冷地などで制御温度以下に周囲温度が下がった場合であっても、電気接点がONすることがない、安全設計になっています。 大容量の負荷を直接制御できますので、業務用大型厨房機器には最適なコントローラーです。
材質(センサー・キャピラリー)銅、(ダイヤル)ABS、(スタフィンボックス)黄銅スイッチDP-STスナップ式(強制OFF機構付き)電気定格21A 480VAC(抵抗負荷)、30A 120/277VAC(抵抗負荷)ディファレンシャル3.5~8℃キャピラリーチューブ1200mm、2400mm(96 インチ)スイッチ動作温度上昇でOFF
ロバートショウサーモスタットEAシリーズ 八光電機ロバートショウサーモスタットEAシリーズ八光電機(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から3日以内出荷
トグル式スナップ作動機構を装備した、コンパクト設計の高感度で優れた耐久力を持つ、大容量向きのSP-ST電気用サーモスタットです。
電気定格25A 250VAC(抵抗負荷)、13A 250VAC(誘導負荷)ディファレンシャル3~6℃
温度調節器(デジタル調節計) 八光電機温度調節器(デジタル調節計)八光電機
38,980税込42,878
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
高分解の5 桁表示/ 0.01℃表示可能(一部レンジ)。 高速サンプリング60ms。 高精度熱電対/ Pt入力±0.1% PV、アナログ入力±0.1%FS。 マルチ入力により、1台で種々のセンサーに対応(熱電対/Pt/アナログ入力切替可能)。 PV/SVステータスの表示機能追加で、温度調節器の状態(オート/ マニュアル、RUN/STOP、警報発生)を、わかりやすくPV/SV と交互表示可能。
制御方式ON/OFF または2 自由度PID(オートチューニング付)入力(センサー入力)熱電対: K、J、T、E、L、U、N、R、S、B、W、PL Ⅱ白金測温抵抗体:Pt100、JPt100電流入力:4~20mA、0~20mA電圧入力:1~5V、0~5V、0~10V指示方式11セグメントデジタル表示および単発光表示(7セグメント表示も可能)使用環境-10~+55℃(相対湿度25~85%)但し結露または氷結しないこと補助出力最大2点(リレー出力)
F-3 タイプ用サーミスタ 八光電機F-3 タイプ用サーミスタ八光電機
6,798税込7,478
1個
当日出荷から翌々日出荷
仕様感知温度/0~100℃(コネクタ)黒構造(感知部)防滴型リード線平行ビニール電線
サーモ200 八光電機サーモ200八光電機
199,800税込219,780
1個
3日以内出荷
サーモスタットなどの過昇温信号、フロートスイッチからの水位低下信号など、外部からの異常信号や過電流時の遮断など内部機器の保護や警報機能を充実させ、より安全にヒーターの温度制御が行えます。 温度設定と運転 / 停止の簡単操作 接点のない半導体リレー採用し、長寿命で精密な温度制御が可能 ヒューズ内蔵で不意の短絡などから半導体リレーおよび制御回路を保護 (※短絡深度や状況によって半導体リレーを完全に保護できない場合があります。) 外部からのリモート信号により運転 / 停止も可能 異常発生時には、警報表示ランプが点灯してお知らせすると同時に、外部警報用出力の接点が作動して、安全に停止 設置は、付属の金具で壁掛も可能
仕様(制御デバイス)半導体リレー付属品Kタイプシース熱電対 HT-20、壁掛金具質量(kg)約7制御方式PID制御定格電流(A)28入力電圧(V)単相200(50/60Hz)/単相220V(60Hz)または三相200V(50/60Hz)/三相220V(60Hz)機能温度異常検知/出力遮断/警報、外部異常信号入力/出力遮断/警報、過電流遮断/警報/出力遮断、半導体リレー故障検知/出力遮断/警報、短絡保護ヒューズ内蔵(半導体リレー保護用、制御回路保護用)温度センサーKタイプ熱電対(付属)その他の機能外部運転/停止制御用入力使用環境周囲温度:5℃~40℃(湿度85%以下)ただし結露しないこと温度調節電子デジタル表示最大負荷(kW)5(単相200V)、5.5(単相220V)、8.5(三相200V)、9.5(三相220V)温度設定範囲(℃)0~600(工場出荷時設定)
サーモシリーズ 八光電機サーモシリーズ八光電機
179,800税込197,780
1個
3日以内出荷
外部過昇温入力や過電流遮断などの保護・警報機能を設け、より安全にヒーターの温度制御ができます。また外部からの運転/停止制御も可能です。 手軽に大電力の制御が可能(15kWまで) 温度設定と運転/停止の簡単操作 外部からも運転/停止の制御が可能(タイマーユニットなどが接続可能) 外部過昇温入力を備え、万が一の時には出力を遮断(バイメタル・サーモスタット、液膨サーモスタットなどが接続可能) 異常発生時には本体の表示ランプ・ブザーによる警報に加え、外部警報器用の接点出力が作動 50SSは接点のない半導体リレー採用で精密な温度制御が可能 50SS はヒューズ内蔵で不意の短絡などから半導体リレーを保護(※短絡深度や状況によっては半導体リレーを完全に保護できない場合もあります。) 精密さをあまり必要としない用途にはお手頃な電磁接触器タイプ(50N)もラインナップ 床置きまたは壁掛け設置が可能
付属品Kタイプシース熱電対 HT-20、壁掛金具入力電圧(V)三相200(50/60Hz)、三相220(60Hz)温度センサーKタイプ熱電対(付属)その他の機能外部運転/停止制御用入力使用環境周囲温度:5~40℃(湿度85%以下 但し結露しないこと)温度調節電子式デジタル表示最大負荷(kW)三相15(抵抗負荷に限る)温度設定範囲(℃)0~600(工場出荷時設定)
ペール缶用ラバーヒーター 八光電機ペール缶用ラバーヒーター八光電機
159,800税込175,780
1個
3日以内出荷
質量(kg)2.2使用環境温度(℃)-10~50
シリコンスパイラルヒーター スリーハイシリコンスパイラルヒータースリーハイ
8,298税込9,128
1個
9日以内出荷
電圧(V)100RoHS指令(10物質対応)対応寸法L(m)1
ドラム缶用ヒーター アズワンドラム缶用ヒーターアズワン(2件のレビュー)
96,000税込105,600
1本
当日出荷から32日以内出荷
缶内を加熱する事により移送時の粘度の一定化ができ、ポンプ能力も小さくすみます。 シリコンラバーヒーターをステンレス板に全面焼付した熱板ですので、高い熱効率です。 軽量ですので容易に現場で取り付けが可能です。
温度調節範囲(℃)60~200可変
プラグ型ヒーター 八光電機プラグ型ヒーター八光電機
42,980税込47,278
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
センサー用の保護管つきなので、温度コントローラー過昇防止などの装置部品が用意に取り付けられます。取付け・取り扱いが容易で取り付けスペースも少なくて済みますので、設備費も低廉で、しかも構造的に堅牢ですから安心してお使いになれます。液中での発熱(直接加熱)ですから、容器の外部よりの間接加熱に比べ熱効率に優れています。
仕様水用材質(パッキング)ノンアスベスト(t1.5)プラグSUS304(ステンレス)電解研磨キャップSPCC(塗装)保護管SUS316L(ステンレス)電解研磨
プラグ型ヒーター 八光電機プラグ型ヒーター八光電機
35,980税込39,578
1個
5日以内出荷
センサー用の保護管つきなので、温度コントローラー過昇防止などの装置部品が用意に取り付けられます。取付け・取り扱いが容易で取り付けスペースも少なくて済みますので、設備費も低廉で、しかも構造的に堅牢ですから安心してお使いになれます。液中での発熱(直接加熱)ですから、容器の外部よりの間接加熱に比べ熱効率に優れています。
仕様油用材質(パッキング)アスベスト(t1.5)プラグFC250(鉄鋳物)ニッケルメッキキャップSPCC(塗装)保護管STKM11A(鋼管)ニッケルメッキ
シリカリボンヒーター スリーハイシリカリボンヒータースリーハイ
16,780税込18,458
1本
5日以内出荷
配管、バルブ、ポンプなどの形状が複雑なものに巻き付けて、加熱、保温するための帯状ヒーターです。リード線1m付、エキスパートスタッフによる丁寧な仕上げ、加工です。RoHS2適合品常用限度450℃/耐熱温度700℃※初期使用時に、煙が出る商品です。製品をはじめてご使用になる際には、煙が出て焦げた茶色に変色することがありますが、これはガラス布を織り上げるときにすべりを良くするためにつけられた有機系パウダーが熱により燃焼する現象で、初期使用時のみですのでご心配はいりません。
電圧(V)100リード線(m)1RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.4MB)
ETCシリーズ 電子温度コントローラー ロバートショウETCシリーズ 電子温度コントローラーロバートショウ
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
Ranco(R)ETCシリーズ電子温度コントローラーは、多くの業務用冷蔵アプリケーションで使用されている電気機械式温度コントローラーの、機能豊富な電子式代替品です。冷却アプリケーション向けのアンチショートサイクルコンプレッサー遅延広い温度範囲(30°F~220°F)(34.4℃~104.4℃)ワイド差動調整(1°F~30°F)(17℃~1℃)センサー温度、制御設定、およびリレーステータスのLCD読み出し高アンペア出力リレー(FLA16アンペア@120VACおよび8アンペア@208/240VAC)シングルステージ高アンペア出力リレー(FLA16アンペア@120VACおよび8アンペア@208/240VAC)シングルステージ高アンペア出力リレー(FLA16アンペア@120VACおよび8アンペア@208/240VAC)シングルステージEEPROMメモリは停電時に制御設定を保持エンドユーザーによる設定変更を防ぐためのキーパッドロック機センサー付きの8フィート(約2.4メートル)のリード線は、18または22ゲージのサーモスタット用配線を使用することで最大400フィート(約122メートル)まで延長可能です。簡単4ステップ設定高耐久リレーは1馬力(1HP)定格です。加熱/冷却モードは、華氏(°F)または摂氏(℃)で選択可能シングルステージモデルおよびツーステージモデルを用意NEMA1ケースおよびカバーNEMA4Xモデルもご用意していますディスプレイにホワイトバックライトを採用センサーはIP67に準拠しており、粉塵および水(深さ1m未満)に対する耐性があります。
用途機器、システムの温度管理仕様長さ 1/4 インチ x 2 インチ、8 フィート 22 AWG ケーブル付き
サーモスタット ロバートショウサーモスタットロバートショウ
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
EA型本体を特別設計された金属ケースに収めました。取り付けが容易となり外観も優美堅牢に出来上がっています。
用途使用用途:機器の温度管理材質【感熱部・キャピラリーチューブ】銅直径(Φmm)9.5備考NPT 3/8″付スイッチSP-STスナップ式長さB(mm)60長さA(mm)110基本仕様金属ケース入り電気定格25A@250VAC(抵抗負荷)13A@250VAC(誘導負荷)温度調整範囲(℃)15-120ディファレンシャル3~6℃キャピラリーチューブ2400mmスイッチ動作温度上昇でOFF
サーモスタット ロバートショウサーモスタットロバートショウ
34,980税込38,478
1個
4日以内出荷
D1/D18型は精度の高い温度制御が要求される業務用向けに開発されました。4つの端子をもつDP-STサーモスタットはOFF位置において、2線とも切る「強制OFF機構」がついています。寒冷地等において周囲温度がマイナスになった場合においても、サーモスタットの接点がONすることがない安全設計となっています。大容量の負荷を直接制御できますので、大型業務用厨房機器には最適なサーモスタットです
用途使用用途:機器の温度管理その他【封入液】HB40材質【感熱部・キャピラリーチューブ】銅基本仕様4端子サーモスタット電気定格30A@120/277VAC(抵抗負荷 10A@480VAC(抵抗負荷)250VA@277VAC 125VA@125VAC周囲温度(℃)-18~66ディファレンシャル3.5~8℃スイッチ動作DP-ST 温度上昇でOFF(強制OFF機構付)
サーモスタット ロバートショウサーモスタットロバートショウ
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
B10/B20型はSP-STの接点を有した 緩動型スイッチ機構のサーモスタットです。わずかな温度変化に対しても鋭敏に動くスロータイプ接点により精度の高い制御が可能です。温度上昇/下降のカーブにもよりますが、感熱部が液体中にある時ほどデファレンシャルを狭く抑えることができます。精度が高いサーモスタットのため、振動の無い場所での設置をお勧めします。尚、接点はチャタリング気味でON-OFFするためリレー回路との併用は避けてください。リレー接点が溶着する場合があります。尚、金属ケース入りのBC10/BC20シリーズも用意してあります。
用途使用用途:機器の温度管理材質【感熱部・キャピラリーチューブ】銅スイッチSPSTスロー式電気定格15A@230VAC(抵抗負荷)20A@115VAC(抵抗負荷)125VA PD @125VACディファレンシャル1~3℃キャピラリーチューブ1200mm
シリコンラバーヒーター マグネットタイプ テーパーペール缶用 CoolHeatシリコンラバーヒーター マグネットタイプ テーパーペール缶用CoolHeat
67,980税込74,778
1個
21日以内出荷
1.5mm厚で熱応答性が良いシート状のヒーターです。缶に直接巻き付けて加熱することができます。固体・液体を加熱することにより、液化・低粘度化が可能で、ポンプの省力化に貢献します。食品加工油脂、油脂化成品、液糖、洗剤、石鹸、接着剤、インキ、塗料等の加熱や、冬季の各種材料の高粘度化対策等にも!
用途食品加工油脂、油脂化成品、液糖、洗剤、石鹸、接着剤、インキ、塗料等の加熱長さ(mm)860幅(mm)200質量(kg)1.1電力(W)600リード線長さ(mm)1000発熱密度(W/cm2)0.35RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.1MB)
シリコンラバーヒーター マグネットタイプ ドラム缶用 CoolHeatシリコンラバーヒーター マグネットタイプ ドラム缶用CoolHeat
98,980税込108,878
1個
21日以内出荷
1.5mm厚で熱応答性が良いシート状のヒーターです。缶に直接巻き付けて加熱することができます。固体・液体を加熱することにより、液化・低粘度化が可能で、ポンプの省力化に貢献します。食品加工油脂、油脂化成品、液糖、洗剤、石鹸、接着剤、インキ、塗料等の加熱や、冬季の各種材料の高粘度化対策等にも!
用途食品加工油脂、油脂化成品、液糖、洗剤、石鹸、接着剤、インキ、塗料等の加熱長さ(mm)1780幅(mm)220質量(kg)2.2電圧(V)200電力(W)2000リード線長さ(mm)1000発熱密度(W/cm2)0.51RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.1MB)
AHボール アサヒ特販AHボールアサヒ特販
5,798税込6,378
1セット
翌々日出荷
排水路ヒーターの通線を容易にします。
セット内容小(50Φ以上の配管)、大(75Φ以上の配管)の2個1組
シリコンラバーヒーター<標準タイプ>熱電対付き オーエムヒーターシリコンラバーヒーター<標準タイプ>熱電対付きオーエムヒーター
11,980税込13,178
1枚
5日以内出荷
柔軟性のあるシリコンラバー、厚みはわずか1.5mmの面状発熱体です。
用途非加熱物の保温、凍結防止、防湿、予熱、加熱等にご使用いただけます。長さ(mm)K熱電対:1000厚さ(mm)1.5タイプ標準電圧(V)100容量公差±10%連続使用温度(℃)200耐圧力性(kg/cm2)均等加重:10リード線長さ(mm)1000電力密度0.6(W/cm2)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.16MB)取扱説明書(0.15MB) (0.15MB)
【ドラム缶用】シリコンラバーヒーター<マグネット取付> オーエムヒーター【ドラム缶用】シリコンラバーヒーター<マグネット取付>オーエムヒーター
97,980税込107,778
1台
10日以内出荷
缶内の液体、各種樹脂原料などの取り出しを簡単に行うためのヒーターです。 柔軟性のあるシリコンラバー、厚みはわずか1.5mmの面状発熱体です。
用途非加熱物の保温、凍結防止、防湿、予熱、加熱等にご使用いただけます。材質シート/シリコンゴム(UL-94HB準拠)長さ(mm)1780幅(mm)220厚さ(mm)1.5寸法(mm)1780×220タイプマグネット電圧(V)単相200容量公差±10%容量(W)2000連続使用温度(℃)200設定温度範囲30~110℃耐圧力性(kg/cm2)10(均等加重)リード線長さ(mm)1000電力密度0.51W/cm2RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.04MB)取扱説明書(0.15MB) (0.08MB)
融雪ヒーターケーブルT型 富士倉融雪ヒーターケーブルT型富士倉
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷
切り妻屋根の棟に取付、積雪を分断、落雪を促します。重労働な雪下ろし負担を軽減します。
用途注意:最高温度60℃は使用環境温度により変化します。質量(kg)2.1寸法【電源コード部】28m/【発熱部】Φ6.5mm×2m×10本周波数(Hz)50/60消費電力(W)600定格電圧(V)AC100上昇温度【ケーブル】60(最大)
成型用リングヒーター 中日本ヒーター成型用リングヒーター中日本ヒーター
21,980税込24,178
1本
3日以内出荷
被加熱物との密着性が高く熱効率が良くなっています。 耐久性に優れています。 主にプラスチック射出成形機のノズル加熱用として用いられます。
用途プラスチック射出成形機のノズル加熱用内径(Φmm)28電圧(V)240
完全密閉型  ノズルヒーター 中日本ヒーター完全密閉型 ノズルヒーター中日本ヒーター
19,980税込21,978
1本
35日以内出荷
ヒーター内部は完全に保護されているため断線や絶縁不良の心配がありません。 機械的強度が高く、耐久性に優れています。 従来のノズルヒーターと比較して、高ワット密度のヒーターも長寿命化
電圧(V)220
片フランジ・スプリング型カートリッジヒーター 中日本ヒーター片フランジ・スプリング型カートリッジヒーター中日本ヒーター
9,298税込10,228
1本
3日以内出荷
熱効率が高い 衝撃に耐える堅牢構造 長寿命を保持 安定した絶縁性能
タイプ片フランジ・スプリング型電圧(V)220
高性能ローレット型カートリッジヒーター 中日本ヒーター高性能ローレット型カートリッジヒーター中日本ヒーター
8,298税込9,128
1本
3日以内出荷
熱効率が高い 衝撃に耐える堅牢構造 長寿命を保持 安定した絶縁性能
タイプ高性能ローレット型電圧(V)220
ハイワット ストレート型カートリッジヒーター 中日本ヒーターハイワット ストレート型カートリッジヒーター中日本ヒーター
5,298税込5,828
1本
3日以内出荷
熱効率が高い 衝撃に耐える堅牢構造 長寿命を保持 安定した絶縁性能
タイプハイワット ストレート型電圧(V)220
フラットベースヒーター 中日本ヒーターフラットベースヒーター中日本ヒーター
15,980税込17,578
1本
3日以内出荷
従来品に比べ、平面部分が密に接触し、隙間も少なくなるので被加熱物に対する熱伝導性が高くなり、加熱効率が良くなります。 軽量・薄型(3mm)で、リード線取出し方向は自由に曲げて使用することができます。 完全密閉型のため溶けた樹脂・油等の侵入がなく、断線故障の心配がありません。 高温設計が可能(10W/cm2)で、被加熱物常用温度600℃で連続使用でき長寿命です。 熱伝導性に優れ、フレキシブルなヒーター本体はどんな箇所でも簡単に密着します。
電圧(V)220
クリーンルーム用リボンヒーター 東京技術研究所クリーンルーム用リボンヒーター東京技術研究所
16,980税込18,678
1本
当日出荷から翌々日出荷
アラミド繊維を使った発塵を抑えた仕様のリボンヒーターです。耐熱温度は200℃です。柔軟性があり柔らかいのが特徴です。
用途配管や、バルブ、その他加熱加温での使用に。厚さ(mm)2.5使用温度範囲(℃)0~200℃電圧(V)100
【オーダー】シリコンラバーヒーター ドーナツ型<標準タイプ> オーエムヒーター【オーダー】シリコンラバーヒーター ドーナツ型<標準タイプ>オーエムヒーター
10,170税込11,187
1個
5日以内出荷
柔軟性のあるシリコンラバー、厚みはわずか1.5mmの面状発熱体です。 ご希望のサイズで1枚から製作できます。
用途非加熱物の保温、凍結防止、防湿、予熱、加熱等にご使用いただけます。厚さ(mm)1.5タイプ標準容量公差±10%連続使用温度(℃)200/(両面テープ使用時)180耐圧力性(kg/cm2)10(均等加重)リード線長さ(mm)1000外径(mm)70~500電力密度0.6W/cm2内径(mm)3~450関連資料(0.39MB) 取説(0.15MB) 寸法図面(0.03MB)取扱説明書(0.15MB)サービス分類オーダー・加工
フラッシュバルブ凍結防止ヒーター カクダイフラッシュバルブ凍結防止ヒーターカクダイ
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
フラッシュバルブ用 定格電圧:100V 消費電力:1.4W
材質PP、PVC、ウレタン電圧(V)100アズワン品番64-6501-03
断熱ジャケット(Φ567)(ドラム缶用) スリーハイ断熱ジャケット(Φ567)(ドラム缶用)スリーハイ
109,800税込120,780
1セット(3枚)
8日以内出荷
脱着式断熱ジャケット缶の外側からしっかりと断熱放熱を防ぎ、加熱、保温もパワーアップ! ヤケド防止にも最適です
適合ドラム缶用適合サイズ200Lドラム缶(Φ567)質量(g)3100幅W×全長(mm)300×1800
これカモ 凍結防止ヒーター フラッシュバルブ用 GAONA(ガオナ)これカモ 凍結防止ヒーター フラッシュバルブ用GAONA(ガオナ)
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
トイレの小便器用フラッシュバルブに取付け、フラッシュバルブが凍結し破損するのを防ぎます。 カバーの一部を切取ることで、凍結防止弁付きや押しボタンが大きいフラッシュバルブにも取付けできます。 寒波対策の必需品です。
用途フラッシュバルブの凍結を防止するヒーターです。定格電圧(V)100材質ポリプロピレン、ポリ塩化ビニル樹脂使用温度(℃)-10以上付属品アルミ箔1枚、ビス2個、ナット2個電源コード(m)1.5
細配管用 WANI(ワニ)ヒーター スリーハイ細配管用 WANI(ワニ)ヒータースリーハイ
35,980税込39,578
1本
11日以内出荷
【面ファスナーで挟むだけのヒーター!断熱材付で効率保温!】細い金属配管やチューブにワニクリップのように挟み込むだけで取り付けられる断熱材一体型のヒーターです。1/8インチ~1インチ(Φ6mm~Φ30mm)サイズの細配管用の加温や保温に最適です。温度表示シール付きで火傷防止につながります。
用途細配管やチューブなどの加温や保温に耐熱温度(℃)120リード線(m)1電源コード切りっぱなし
セキスイ テクヒーター (R)【T12シリーズ】200V用 坂口電熱セキスイ テクヒーター (R)【T12シリーズ】200V用坂口電熱
32,980税込36,278
1本
4日以内出荷
テクヒーターは、PTCセラミックスの特性を利用した自己制御型ヒーターであるため、環境温度の変化に合わせて、常に一定の温度になるようにヒーター自らが調整します。そのため、必要以上の熱量がなく、エネルギー消費に無駄がありません。テクヒーターは、ヒーティングケーブル自体が自己制御型のため、温度を調節するサーモスタットを使用しなくても異常過熱や焼き切れを起こすことがありません。ヒーター同士が接触してもオーバーヒートする心配がないので、重ね巻きなどの施工も可能です。テクヒーターは高い柔軟性を持っているため、段差や複雑な配管などにも容易に施工することが可能です。
用途プロセス配管・タンク向け保温・加熱、水道管・道路・施設向け凍結防止・融雪に!テープ状で柔らかいヒーターです。交差または重ねて巻いても使用できます。厚さ(mm)発熱部:10.5電源コード(m)1プラグなし質量(g/m)240許容温度(℃)間欠曝露:-30~120
チューブカバーヒーター TRUSCOチューブカバーヒーターTRUSCO
33,980税込37,378
1本
翌々日出荷
マジックテープで固定する細い配管加熱専用のテープ状ヒーターです。 配管の組み替えが多いお客様におすすめです。 耐熱マジックテープ採用で最高200℃まで加熱することが可能です。 サーモスタット付のため過昇温の心配がありません。
用途導入系配管や細い配管の加熱に
遠赤外線ヒーター用取付部品【安全ホルダー NO.8】 坂口電熱遠赤外線ヒーター用取付部品【安全ホルダー NO.8】坂口電熱
799税込879
1個
3日以内出荷
遠赤外線ヒーターを固定する安全ホルダーです。選定した遠赤外線ヒーターのキャップサイズに合わせてお選びください。
サイズ碍子:大タイプC寸法L(mm)21寸法H(mm)18寸法A(mm)40.5寸法F(mm)10寸法D(Φmm)23寸法E(mm)64.5寸法B(mm)31寸法C(mm)25.5寸法J(mm)5.5寸法G(mm)20.5寸法K(mm)43寸法M1(mm)M5×20L寸法M2(mm)M6×30L
遠赤外線ヒーター用取付部品【安全ホルダー NO.5】 坂口電熱遠赤外線ヒーター用取付部品【安全ホルダー NO.5】坂口電熱
739税込813
1個
3日以内出荷
遠赤外線ヒーターを固定する安全ホルダーです。選定した遠赤外線ヒーターのキャップサイズに合わせてお選びください。
サイズ碍子:大タイプC寸法L(mm)26寸法H(mm)18寸法A(mm)40.5寸法F(mm)10寸法D(Φmm)23寸法E(mm)72寸法B(mm)31寸法C(mm)25.5寸法J(mm)5.5寸法G(mm)20.5寸法K(mm)50.5寸法M1(mm)M5×20L寸法M2(mm)M6×30L
電熱機器(ヒーター)