電熱機器(ヒーター) :「一斗缶 サイズ」の検索結果
電熱機器(ヒーター)は、熱を発生させて液体を温めることができる機械のことです。水に投入すれば湯沸器として使うことができ、簡単に温水を作ることができます。投げ込み式のものは形状に工夫がなされているため、ポリバケツにも直接入れて使っても、バケツの底を痛めることのないよう安全な設計で、できているのが特徴です。洗車や板金塗装、タイル工事や掃除等など様々な水仕事の現場で使われています。その他にも水道の凍結防止用に用いられるヒーターもあります。
商品豆知識
力をかけずに簡単脱着、持ち運びもラクラク。業界問わず、四季を通じて使用できます。温度調節機能付だから、誰にでも使えます。柔軟性・屈曲性・耐久性に優れています。電気用品安全法(PSE)適合品です。過昇温防止機能付きで安全・安心してお使いいただけます。
用途加熱、保温、固化防止
適合ペール缶・一斗缶
質量(kg)約1.1
電源コード(m)2(プラグ付)
適合サイズ18L・20L ペール缶(Φ286)/一斗缶
温度設定30~80℃
1個
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
容器側面から加熱する18L一斗缶専用の電気ヒーターです。
内容物の固形化防止・粘性低下により、容器からの取出しを容易にします。
原材料の容器内残存をなくし、効率の良い原料使用を促進します。
シンプルでコンパクトにデザインされた製品です。
PSE適合の安全設計です。
対象容器への脱着が容易です。
温度調節器が付属しています。
適合サイズ18L一斗缶
外装ガラスクロス補強シリコンラバーシート
発熱エレメントニッケルクロム丸線
温度ヒューズ2ヶ所
最高耐熱温度(℃)130
温度調節液体膨張式(設定範囲30~80℃)
【缶を直接温めて、溶剤を扱いやすく!脱着簡単ヒーター!断熱ジャケット付きで効率保温・火傷防止!】ペール缶・一斗缶の固体、液体(アスファルト、オイル、塗料、チョコレートなど)の取り出しを簡単に行うために開発されたヒーターです。塗料や食品などの保温、固化防止に最適です。
力をかけずに簡単脱着、持ち運びもラクラク。
業界問わず、四季を通じて使用できます。
温度調節機能付だから、誰にでも使えます。
柔軟性・屈曲性・耐久性に優れています。
電気用品安全法(PSE)適合品です。過昇温防止機能付きで安全・安心してお使いいただけます。
※断熱ジャケットは、マジックテープで簡単に着脱できます。
※ペール缶・一斗缶用ヒーター(PSE取得品)と断熱ジャケット付きのセット品となります。
用途ペール缶・一斗缶の高粘度化防止に
寸法(mm)断熱ジャケット:350×930
質量(kg)約1.1
材質(本体)シリコンラバーヒーター
電圧(V)AC100
温度範囲(℃)設定:30~80
ヒーター寸法(mm)200×915
電源コード(m)2(プラグ付)
適合サイズ18L・20L ペール缶(Φ286)/一斗缶
容量(W)380
使用可能液体アスファルト、オイル、塗料、チョコレートなど
1式
¥119,800
税込¥131,780
18日以内出荷
『ポンプ・送風機・電熱機器』には他にこんなカテゴリがあります
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。