電熱機器(ヒーター) :「振動」の検索結果
電熱機器(ヒーター)は、熱を発生させて液体を温めることができる機械のことです。水に投入すれば湯沸器として使うことができ、簡単に温水を作ることができます。投げ込み式のものは形状に工夫がなされているため、ポリバケツにも直接入れて使っても、バケツの底を痛めることのないよう安全な設計で、できているのが特徴です。洗車や板金塗装、タイル工事や掃除等など様々な水仕事の現場で使われています。その他にも水道の凍結防止用に用いられるヒーターもあります。
関連キーワード
商品豆知識
電気ヒーター用に設計されたコンパクトなデジタル温度調節器で壁掛け、卓上の両用としてご使用頂けます。
オートチューニング機能のPIDコントローラーでヒーター負荷を直接開閉できるSSRを内蔵しています。
電源はAC90~240V(50/60Hz)までフリーに使用できます(出力電圧は電源電圧に依存)。
使用温度によりK熱電対又はPt100の切替えができます。又、設定温度は任意に設定できます。
トラスコ品番762-2881
質量(kg)1.15
品番1135000
出力SSR (無接点) 15A (MAX)、出力電圧は電源電圧に依存、<ACゼロクロス式>、警報出力:接点出力 AC250V
本体質量(kg)約1.1
入力K熱電対、測温抵抗体Pt100 (3線式) (パラメーターにより切替)
温度表示(K熱電対)-50~1099℃(1000~1099はA00~A99と表示)、(測温抵抗体Pt100)-20~220℃
制御仕様PID/2位置 (切替による)
消費電力(VA)8以下
設定温度範囲(K熱電対)0~999℃、(測温抵抗体Pt100)0~199℃
周囲湿度(%RH)35~85(但し、結露しない事)
取付け方法壁掛け (壁掛け用板金付)または据置き (ゴム足付)
設置場所振動・衝撃のない場所、水滴・油等の掛からない場所、粉塵、油煙の少ない場所、腐食性ガスの無い場所、強い磁界の無い場所、強電回路の近く・誘電障害の大きい所等を避けて電気的ノイズの影響の少ない場所
周囲温度(℃)0~40
1台
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
『ポンプ・送風機・電熱機器』には他にこんなカテゴリがあります
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。