電熱機器(ヒーター) :「食品」の検索結果
電熱機器(ヒーター)は、熱を発生させて液体を温めることができる機械のことです。水に投入すれば湯沸器として使うことができ、簡単に温水を作ることができます。投げ込み式のものは形状に工夫がなされているため、ポリバケツにも直接入れて使っても、バケツの底を痛めることのないよう安全な設計で、できているのが特徴です。洗車や板金塗装、タイル工事や掃除等など様々な水仕事の現場で使われています。その他にも水道の凍結防止用に用いられるヒーターもあります。
関連キーワード
商品豆知識
サビに強いSUS316Lなので屋外の作業でも安心です。最大水量30Lまで対応です。空焚き防止の温度過昇防止装置付き3本足でしっかり設置できます。アース付きで安全です。寒さで固まった材料をほぐしたり清掃など工事現場での作業に。冬場の園芸や農作業、家畜小屋の掃除に。アウトドアでの缶やレトルト食品の温め、食器洗いに。寒い季節の洗車作業に。理化学の実験などに。
水量(L)(最大)30
ファインサーモは、小型の壁掛け方式で、簡単に取付けられ、正確な温度管理ができるコントローラーです。
センサー(サーミスタ)は 3 種類そろえておりますので、理化学機器、食品機械、園芸ハウスなど、あらゆる用途に使用することができます。
仕様調節感度/フルスケール±0.5%、設定精度/フルスケール±2%、サーミスタ/H1 防滴型
測定方式サーミスタ方式(バーンアウト回路付)
材質(ケース)ABS
動作温度温度上昇にてOFF(加熱コントロール)
使用環境-10℃~50℃(湿度85%以下)但し結露しないこと
取付け方法壁掛式(付属の取付け金具使用) 電源電線・負荷用電線共長さ1m付
調整方式ON/OFF制御(2位置式)
1.5mm厚で熱応答性が良いシート状のヒーターです。缶に直接巻き付けて加熱することができます。固体・液体を加熱することにより、液化・低粘度化が可能で、ポンプの省力化に貢献します。食品加工油脂、油脂化成品、液糖、洗剤、石鹸、接着剤、インキ、塗料等の加熱や、冬季の各種材料の高粘度化対策等にも!
用途食品加工油脂、油脂化成品、液糖、洗剤、石鹸、接着剤、インキ、塗料等の加熱
長さ(mm)860
幅(mm)200
質量(kg)1.1
電力(W)560
リード線長さ(mm)1000
発熱密度(W/cm2)0.35
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.1MB)
1.5mm厚で熱応答性が良いシート状のヒーターです。缶に直接巻き付けて加熱することができます。固体・液体を加熱することにより、液化・低粘度化が可能で、ポンプの省力化に貢献します。食品加工油脂、油脂化成品、液糖、洗剤、石鹸、接着剤、インキ、塗料等の加熱や、冬季の各種材料の高粘度化対策等にも!
用途食品加工油脂、油脂化成品、液糖、洗剤、石鹸、接着剤、インキ、塗料等の加熱
長さ(mm)900
幅(mm)250
質量(kg)1.4
電力(W)700
リード線長さ(mm)1000
発熱密度(W/cm2)0.47
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.1MB)
1.5mm厚で熱応答性が良いシート状のヒーターです。缶に直接巻き付けて加熱することができます。固体・液体を加熱することにより、液化・低粘度化が可能で、ポンプの省力化に貢献します。食品加工油脂、油脂化成品、液糖、洗剤、石鹸、接着剤、インキ、塗料等の加熱や、冬季の各種材料の高粘度化対策等にも!
用途食品加工油脂、油脂化成品、液糖、洗剤、石鹸、接着剤、インキ、塗料等の加熱
長さ(mm)865
幅(mm)200
質量(kg)1.4
電力(W)450
リード線長さ(mm)1000
発熱密度(W/cm2)0.375
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.1MB)
1.5mm厚で熱応答性が良いシート状のヒーターです。缶に直接巻き付けて加熱することができます。固体・液体を加熱することにより、液化・低粘度化が可能で、ポンプの省力化に貢献します。食品加工油脂、油脂化成品、液糖、洗剤、石鹸、接着剤、インキ、塗料等の加熱や、冬季の各種材料の高粘度化対策等にも!
用途食品加工油脂、油脂化成品、液糖、洗剤、石鹸、接着剤、インキ、塗料等の加熱
長さ(mm)860
幅(mm)200
質量(kg)1.1
電力(W)560
リード線長さ(mm)1000
発熱密度(W/cm2)0.33
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.1MB)
1.5mm厚で熱応答性が良いシート状のヒーターです。缶に直接巻き付けて加熱することができます。固体・液体を加熱することにより、液化・低粘度化が可能で、ポンプの省力化に貢献します。食品加工油脂、油脂化成品、液糖、洗剤、石鹸、接着剤、インキ、塗料等の加熱や、冬季の各種材料の高粘度化対策等にも!
用途食品加工油脂、油脂化成品、液糖、洗剤、石鹸、接着剤、インキ、塗料等の加熱
長さ(mm)860
幅(mm)200
質量(kg)1.1
電力(W)600
リード線長さ(mm)1000
発熱密度(W/cm2)0.35
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.1MB)
1.5mm厚で熱応答性が良いシート状のヒーターです。缶に直接巻き付けて加熱することができます。固体・液体を加熱することにより、液化・低粘度化が可能で、ポンプの省力化に貢献します。食品加工油脂、油脂化成品、液糖、洗剤、石鹸、接着剤、インキ、塗料等の加熱や、冬季の各種材料の高粘度化対策等にも!
用途食品加工油脂、油脂化成品、液糖、洗剤、石鹸、接着剤、インキ、塗料等の加熱
長さ(mm)860
幅(mm)200
質量(kg)1.1
電力(W)600
リード線長さ(mm)1000
発熱密度(W/cm2)0.35
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.1MB)
【缶を直接温めて、溶剤を扱いやすく!脱着簡単ヒーター!断熱ジャケット付きで効率保温・火傷防止!】ドラム缶の固体、液体(アスファルト、オイル、塗料、チョコレートなど)の取り出しを簡単に行うために開発されたヒーターです。塗料や食品などの保温、固化防止に最適です。断熱ジャケットは、マジックテープで簡単に着脱できます。力をかけずに簡単脱着、持ち運びもラクラク。
業界問わず、四季を通じて使用できます。
温度調節機能付だから、誰にでも使えます。
柔軟性・屈曲性・耐久性に優れています。
電気用品安全法(PSE)適合品です。過昇温防止機能付きで安全・安心してお使いいただけます。
※ドラム缶用ヒーター(PSE取得品)と断熱ジャケット(3枚1セット)付きのセット品となります。
用途ドラム缶の高粘度化防止に
寸法(mm)断熱ジャケット:300×1800
質量(kg)約1.4
材質(本体)シリコンラバーヒーター
電圧(V)AC100
温度範囲(℃)設定:30~80
ヒーター寸法(mm)200×1795
電源コード(m)2(プラグ付)
適合サイズ200L ドラム缶(Φ567)
容量(W)900
使用可能液体アスファルト、オイル、塗料、チョコレートなど
1式
¥179,800
税込¥197,780
18日以内出荷
【缶を直接温めて、溶剤を扱いやすく!脱着簡単ヒーター!断熱ジャケット付きで効率保温・火傷防止!】ペール缶・一斗缶の固体、液体(アスファルト、オイル、塗料、チョコレートなど)の取り出しを簡単に行うために開発されたヒーターです。塗料や食品などの保温、固化防止に最適です。
力をかけずに簡単脱着、持ち運びもラクラク。
業界問わず、四季を通じて使用できます。
温度調節機能付だから、誰にでも使えます。
柔軟性・屈曲性・耐久性に優れています。
電気用品安全法(PSE)適合品です。過昇温防止機能付きで安全・安心してお使いいただけます。
※断熱ジャケットは、マジックテープで簡単に着脱できます。
※ペール缶・一斗缶用ヒーター(PSE取得品)と断熱ジャケット付きのセット品となります。
用途ペール缶・一斗缶の高粘度化防止に
寸法(mm)断熱ジャケット:350×930
質量(kg)約1.1
材質(本体)シリコンラバーヒーター
電圧(V)AC100
温度範囲(℃)設定:30~80
ヒーター寸法(mm)200×915
電源コード(m)2(プラグ付)
適合サイズ18L・20L ペール缶(Φ286)/一斗缶
容量(W)380
使用可能液体アスファルト、オイル、塗料、チョコレートなど
1式
¥119,800
税込¥131,780
18日以内出荷
『ポンプ・送風機・電熱機器』には他にこんなカテゴリがあります
電熱機器(ヒーター) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。