絞り込み
使用液
- 清水(1)
吐出量(L/min)
- 65(1)
- 75(1)
揚程(m)
- 6(1)
- 8(1)
定格電圧(V)
- AC100(1)
ブランド
- ナカトミ
- PROSTYLE(2)
- YUYPRO(1)
- アラム(1)
- エスコ(1)
- カクダイ(1)
- セフティー3(1)
- センタック(8)
- ノーブランド(6)
- ミツギロン(8)
- 寺田ポンプ製作所(5)
- 川本ポンプ(川本製作所)(1)
- 工進(3)
- 鶴見製作所(1)
特価

水中ポンプ(清水用)
ナカトミ(99件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷用途田畑、庭木などに散水に便利な水中ポンプ。1分間に最大65リットル/75リットル(50/60Hz)のパワフル吐出量。 ロープを結びやすい大型の持ち手。3種類のホース(内径Φ15、19、25mm)を接続可能。サーマルプロテクター内臓。質量(kg)3電源コード(m)3.7本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×145×275残水位(mm)20電流(A)(50/60Hz)2.5/2.4最高使用深さ(m)2.5最低水位(mm)50
『ポンプ・送風機・電熱機器』には他にこんなカテゴリがあります
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら