9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高性能・高品質で定評のある「EGO キャピラリー式サーモスタット」は、世界各国の需要にお応えし、5億個を越える数量を提供してまいりました。 この膨大な販売実績は、優れた生産能力のある合理的な全自動化ラインによって生み出された、高い信頼性が評価されたものです。 液体の膨張を利用して、接点の開閉をスナップアクションで行います。 キャピラリー・センサー・ダイアフラムはステンレス製で耐食性に優れています。 サーモスタットの主要部であるダイアフラムや接点機構部は特殊なステアタイトの上に組み込まれており、外部からの温度影響が少なく作動が安定しています。 UL、VDE をはじめ、各国規格・認可マークの規定に準拠しています。 もちろん、日本の電気用品にも採用いただけます。
用途空調機、農業ハウス用に。 温水器、ボイラー、洗濯機、食器洗浄機、サウナなどに。 フライヤー、ワッフル焼き器、オーブンなどの調理器具に。 スイッチスナップ方式
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ダイヤルで温度設定ができます。 感度が良く、経時変化がないです。 小型で耐振性が良いです。 接点が大きい銀接点で他に例を見ない大容量を遮断します。
用途温度コントロール。 トラスコ品番330-9967 全長(mm)(感熱部)115 質量(g)340 スイッチ3線切り コード長さ(m)1.2 最大径(Φmm)(感熱部)9.5 接点機構
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

2台または3台のヒーターの結線を変えることにより、出力(ワット数)を切り替えるスイッチです。 シャフトに取付けられたダイヤルを、決められた角度まで回すだけの簡単操作です。 取付けは、ネジ2本でパネルに固定するだけです。 大容量のヒーターに使用可能です。
1個
9,798 税込10,778
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トグル式スナップ作動機構を装備した、コンパクト設計の高感度で優れた耐久力を持つ、大容量向きのSP-ST電気用サーモスタットです。
電気定格25A 250VAC(抵抗負荷)、13A 250VAC(誘導負荷) ディファレンシャル3~6℃
1個
9,498 税込10,448
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

6端子を持つ三相専用のDP-STサーモスタットです。 サーモスタット作動中は2線のみがON-OFFを繰り返して温度制御をしますが、OFF位置では3線とも切れ、かつ強制OFF 機構により周囲温度が極端に下がっても、スイッチがONすることはありません。 成形機、熱交換器、湯沸器、ドライヤ、その他業務厨房向け大容量の機種に最適です。
スイッチDP-STスナップ式(強制OFF機構付き) 電気定格30A 250VAC 抵抗負荷(三相) ディファレンシャル3.5~8℃ スイッチ動作温度上昇でOFF
1個
46,980 税込51,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様ダイヤル付き、スタフィンボックスなし 材質(センサー・キャピラリー)SUS316L、(ダイヤル)ポリアミド 温度(℃)(センサー)最低/-10、最高/350 電気定格AC250V 16A(抵抗負荷)、2.6A(誘導負荷) 接点機構B接点 温度設定範囲(℃)50~300
1個
6,398 税込7,038
欠品中

仕様ダイヤルなし、スタフィンボックスなし 材質(センサー・キャピラリー)SUS316L 温度(℃)(センサー)最低/-10、最高/325 電気定格AC250V 16A(抵抗負荷)、2.6A(誘導負荷) 接点機構B接点 温度設定範囲(℃)106~300
1個
5,698 税込6,268
4日以内出荷

八光電機EGO 三相用
寸法A(mm)6 寸法C(mm)880+50 電気定格AC250V 16A(抵抗負荷)、2.6A(誘導負荷) 接点機構B接点
1個
6,198 税込6,818
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4端子を持つDP-STサーモスタットです。 OFF位置で二線とも切れる強制OFF機構を内蔵しているため、寒冷地などで制御温度以下に周囲温度が下がった場合であっても、電気接点がONすることがない、安全設計になっています。 大容量の負荷を直接制御できますので、業務用大型厨房機器には最適なコントローラーです。
材質(センサー・キャピラリー)銅、(ダイヤル)ABS、(スタフィンボックス)黄銅 スイッチDP-STスナップ式(強制OFF機構付き) 電気定格21A 480VAC(抵抗負荷)、30A 120/277VAC(抵抗負荷) ディファレンシャル3.5~8℃ キャピラリーチューブ1200mm、2400mm(96 インチ) スイッチ動作温度上昇でOFF
1個
34,980 税込38,478
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)