サーモスタットヒーター :「30A」の検索結果
関連キーワード
トラスコ品番827-8878
質量(kg)5
品番1038000
出力SSR (無接点) 30A (MAX)
入力K熱電対、測温抵抗体Pt100 (3線式)パラメーターにより切替 (出荷時はK熱電対)
制御PID制御
温度表示K熱電対:0~999℃、測温抵抗体Pt100:-19.9~99.9℃
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)162×214×268
その他の機能警報解除スイッチ(自己保持解除)、短絡保護サーキットブレーカー
取付け方法据置き
周囲環境温度:0~50℃、湿度:20~90%Rh (但し、結露しない事)
端子電源・出力・アース/M5、センサー/M3
負荷容量単相100V:3kW(電流30A)まで、単相200V:6kW(電流30A)まで、三相200V:10kW(電流30A)まで
警報機能過昇温(表示/接点出力)
1個
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
『電熱機器(ヒーター)』には他にこんなカテゴリがあります
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。