サーモスタットヒーター :「PID制御」の検索結果
サーモスタットとは、熱源の温度を自動的に調節する部品です。デジタルのサーモスタットは、ヒーターを電源につなぎ、あとはセンサーを入れるだけなので簡単に操作できます。優れた制御特性とマイコンによる安定したコントロールが特徴です。トルグ式のスナップ作動機構採用のサーモスタットは、高感度で優れた耐久性がある大容量向きのコンパクトなタイプ。特別な金属ケースに収納されているサーモスタットは、単体型と比べると取り付けが簡単であり、また外観もスマートで頑丈です。
特価
本日6月14日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
電気ヒーター用の温度調節用として設計されたコンパクトな温度制御盤です。
薄型軽量ですから場所を選びません。
小型ながら接点容量は15アンペア、漏電遮断器内蔵です。
オートチューニング機能のPIDコントローラーでヒーター負荷を直接開閉できるSSRを内蔵しています。
電源はAC90~ 240V(50/ 60Hz)までフリーに使用できます(出力電圧は電源電圧に依存)。
使用温度によりK熱電対又はPt100の切替えができます。又、設定温度は任意に設定できます。
品番1136000
出力SSR (無接点) 15A (MAX)、出力電圧は電源電圧に依存、<ACゼロクロス式>警報出力:接点出力 AC250V 1A(抵抗負荷)
消費電力15VA以下
本体質量(kg)2.8
入力K熱電対、測温抵抗体Pt100 (3線式)(パラメーターにより切替)、インターロック:無電圧接点NC、開放電圧DC12V、入力センス電流12mA ± 20%
制御PID/2位置 (切替による)
温度表示K熱電対:-50~1050℃、測温抵抗体Pt100:-150~550℃
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×250×70
設定温度範囲K熱電対:0~1000℃、測温抵抗体Pt100:-100~500℃
取付け方法壁掛け(壁掛用鈑金付)
周囲環境温度:0~50℃、湿度:35~85%Rh (但し、結露しない事)
1個
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
端子ねじM5
入力K熱電対(別売)
制御PID
設定温度範囲K熱電対:0~400℃
取付け方法壁掛け
周囲環境温度:0~50℃、湿度:35~85%Rh (但し、結露しない事)
トラスコ品番827-8878
質量(kg)5
品番1038000
出力SSR (無接点) 30A (MAX)
入力K熱電対、測温抵抗体Pt100 (3線式)パラメーターにより切替 (出荷時はK熱電対)
制御PID制御
温度表示K熱電対:0~999℃、測温抵抗体Pt100:-19.9~99.9℃
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)162×214×268
その他の機能警報解除スイッチ(自己保持解除)、短絡保護サーキットブレーカー
取付け方法据置き
周囲環境温度:0~50℃、湿度:20~90%Rh (但し、結露しない事)
端子電源・出力・アース/M5、センサー/M3
負荷容量単相100V:3kW(電流30A)まで、単相200V:6kW(電流30A)まで、三相200V:10kW(電流30A)まで
警報機能過昇温(表示/接点出力)
1個
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
『電熱機器(ヒーター)』には他にこんなカテゴリがあります
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。