パイプヒーター・投込みヒーター :「電熱棒」の検索結果
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC100(2)
電気でお湯を沸かせます。主に冬場の現場作業にご使用されます。
用途大工、左官、内装、クロス貼り等
材質銅(Niメッキ)
容量(kW)0.5
使用温度範囲(℃)MAX100
電圧(V)100
電線長さ(m)2
RoHS指令(10物質対応)対応
電気でお湯を沸かせます。主に冬場の現場作業にご使用されます。また、ダイヤル式の温度調節器が付いており、お好みの温度に設定してご使用頂けます。
用途大工、左官、内装、クロス貼り等
材質SUS316L
容量(kW)1
使用温度範囲(℃)30~120
電圧(V)100
電線長さ(m)2
RoHS指令(10物質対応)対応
『電熱機器(ヒーター)』には他にこんなカテゴリがあります
- 水道凍結防止帯
- サーモスタットヒーター
- パイプヒーター・投込みヒーター
- プラグ型ヒーター
- 熱ユニット
- バンドヒーター・ラバーヒーター
- ペール缶・ドラム缶ヒーター
- テープヒーター・ベルトヒーター
電熱機器(ヒーター) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。