パイプヒーター・投込みヒーター :「凍結防止用ヒーター」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC100(1)
AC200(1)
設定温度0~40℃の低温用温度調節器で、必要最低限の温度を保ち、経済的です。
万一水がなくなって空焼き状態になった場合に、火災の危険がないように、高温になる発熱部のカバーと、温度ヒューズを備えていますので、無人使用でも安心です。
本製品は電気用品安全法に基づく特定電気用品です。
質量(kg)2.2
適合規格電気用品安全法
安全装置温度過昇防止/温度ヒューズ(126℃または128℃)
温度調節範囲(℃)0~40
電源コードキャブタイヤケーブル2m
発熱密度(W/cm2)6
電線断面積(mm2)1.2
『電熱機器(ヒーター)』には他にこんなカテゴリがあります
- 水道凍結防止帯
- サーモスタットヒーター
- パイプヒーター・投込みヒーター
- プラグ型ヒーター
- 熱ユニット
- バンドヒーター・ラバーヒーター
- ペール缶・ドラム缶ヒーター
- テープヒーター・ベルトヒーター
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。