パイプヒーター・投込みヒーター :「建築用」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安全・安心。過昇防止センサー付きバケツヒーターです。温度が一定以上になると電源を切る過昇防止センサー付きで空焚きを防止します。三本脚でバケツの底部にヒーターが接地することを防ぎ、バケツ内での安定感が高くなります。パイプ部分はステンレス製でサビにくく、お手入れ、保管が楽です。最低、最高水位線が本体パイプにマークされているため、消えてしまったりはがれてしまう心配がありません。フック部分は可動式のため、バケツのサイズに合わせて調整が可能です。
用途内装・土木建築現場、アウトドアレジャー等で、バケツの水を温める電熱式ヒーター。 仕様温度過昇防止装置(空焚き防止)付き 材質ヒーター・パイプ:ステンレス(SUS316)、コード:VCFF、ケース:樹脂 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)2(アース線あり) 水量(L)(最大)30 認証マークPSEマーク認証済み
1台
8,898 税込9,788
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パネルコントロールヒーター SK11 動画あり
安心・安全機能充実のバケツヒーターです。ヒーター部に保護カバー付きで、50度設定以下であれば、樹脂バケツでもご使用可能です。温度調整機能・デジタル表示液晶付きで、使用中に現在の水温と設定水温を確認できます(5秒ごとに交互表示)。安心センサー機能、空焚き防止機能の2つの安全機能が付いています。ヒーター部の直径はΦ36で小さな口径の容器でもご使用いただけます。
用途内装・土木建築現場、アウトドアレジャー等で、バケツの水を温める電熱式ヒーター。 材質ヒーター部(カバー含む):ステンレス、先端キャップ:ゴム。 径(Φmm)(保護ゴムキャップ)約36 消費電力(W)900 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)約2.0(アース線付き) 温度設定範囲(℃)20~100 適合容器鉄製バケツ、樹脂バケツ(設定温度50度以下厳守) 定格時間(時間)2 水量(L)(最大)20
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)