絞り込み
ブランド
  • Watlow(1)
定格電圧(V)
  • AC240
  • AC100(13)
  • AC110(1)
  • AC120(1)
  • AC200(41)
  • AC220(6)
  • AC400(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
プラグ型ヒーターとは、直接、液体を加熱できる熱効率の高いヒーターです。取り付けが簡単で、わずかなスペースで取り付けられることが特徴。水加熱用のヒーターと、油用 のヒーターがあり、どちらもセンサー用の保護管が付いているので、温度コントローラーの上昇防止のための装置部品も取り付けられます。ステンレス製のフランジヒーターは、水と油、洗浄液を加熱するヒーターです。電力2kwから5kwまでの各種のヒーターがそろっています。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
AC100(13)
AC110(1)
AC120(1)
AC200(41)
AC220(6)
AC240
AC400(1)
ファイヤーロッド・カートリッジヒーター Watlowファイヤーロッド・カートリッジヒーターWatlow
17,980税込19,778
1本
3日以内出荷
厳選された発熱線、絶縁材、シース材を独自の方法で配置し、発熱体とシース表面の温度差を最小限に抑えています。 使用温度760℃MAXで、機械的および熱的にも堅牢で長寿命です。
用途金型加工外径許容差(mm)±0.05(±0.002インチ)抵抗値(冷間)+15%-10%容量許容差(%)(電力)+10-15
プラグ型ヒーター