樹脂 貫通皮スキ(ハンマー付き)坂爪製作所(sakazume)(1件のレビュー)当日出荷
貫通式で叩いても使うことが可能。
ハンマー付きで作業性に優れている。
用途古い塗膜剥がし、錆び落とし、汚れ落としなどに。仕様貫通タイプ、ハンマー付き、全鋼樹脂ハンドル
ヘッド付 木柄 貫通皮スキ坂爪製作所(sakazume)(1件のレビュー)当日出荷
貫通タイプの皮スキです。
熱処理された炭素鋼を使用しているため、強度と適度な粘りがあり耐久性は抜群です。
材質(ブレード)S50C、(ヘッド部)スチール、(ハンドル)天然木タイプ白木・塗装ハンドル寸法D(mm)12寸法C(mm)14
しなるパテベラ坂爪製作所(sakazume)当日出荷から翌々日出荷
特殊ステンレス製剛を使用し、中スキ研磨を施してありますので、ブレードが3段階の厚みを持ち、理想的なしなりを実現しました。
仕様0.4mm厚材質(柄部)合板材質(ブレード)SUS420J2(0.4t→0.3tテーパー形状)全長(mm)190
防水施工用 シールヘラ坂爪製作所(sakazume)(3件のレビュー)当日出荷
現場の声から生まれたまったく新しいシール用ヘラです。
さまざまな現場に対応できるサイズと形状があります。
フッ素加工はアフターケアが容易です。
寸法B(mm)15材質(ブレード)SUS420J2、(ハンドル)天然木
マルチプルヘラ坂爪製作所(sakazume)(2件のレビュー)当日出荷
硬さに応じて使い分けができる、カラフルな樹脂製ヘラです。
アイデア次第でいろいろな使い方が可能です。
寸法A(mm)130寸法B(mm)85寸法C(mm)2.2~0.5
SS下地用ステンレスヘラ坂爪製作所(sakazume)(2件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
塗装・内装の下地処理用ヘラ。サビに強くコシがある、スタンダードなステンレス鋼製地ベラです。柄には通常の合板と比べ表面強度が平均50%アップした特殊合板を使用しており、パテのそぎ落としやカッターの刃折りの際のダメージを軽減します。
刃厚(mm)0.4mm材質(柄部)合板材質(ブレード)SUS420J2
皮スキ坂爪製作所(sakazume)当日出荷
耐久性抜群のケレン作業の定番皮スキです。
用途古い塗膜、サビの除去等ケレン作業用。材質ブレード:S50C、ハンドル:全鋼白木柄刃厚(mm)1.6
ステンレス415ヘラ坂爪製作所(sakazume)(4件のレビュー)当日出荷
1.5t特殊ステンレス鋼製
全長415mmのロングサイズ
扱いやすい一体型木製ハンドル
刃長(mm)270全長(mm)415厚さ(mm)(ブレード)1.5材質特殊ステンレス鋼
防水コーキングヘラ坂爪製作所(sakazume)(2件のレビュー)当日出荷
防水施工時の必需品。持ちヘラとして、材料の練り・取出し用として使用できます。
材質(ブレード)SUS420J2、(ハンドル)天然木
スクレーパー坂爪製作所(sakazume)翌々日出荷
用途狭小部のケレン作業やコーキング材の剥離除去などに仕様落下防止器具取付穴あり材質ハンドル部:ABS、エラストマー ブレード部:ステンレス鋼色ブラック表面処理ブレード部:カチオン電着塗装柄長さ(mm)約106
細幅刃付スクレーパーロング FSL-9坂爪製作所(sakazume)当日出荷
フッ素加工を施し先端に刃の付いたスクレーパーです。
用途狭い箇所のケレン作業、コーキング材等の剥離作業用。トラスコ品番237-5972材質プレート:ステンレス(SUS420J2)、ハンドル:ABS/エラストマー樹脂全長(mm)183刃長(mm)76刃幅(mm)9刃厚(mm)1.5
ジョイントヘラ坂爪製作所(sakazume)当日出荷
目地にパテを塗り、テープがはがれないように押さえます。
ステンレス鋼を使用しており、適度な硬度と弾力性があるヘラです。
用途ジョイント目地処理・テーパーボード等の目地処理などに厚さ(mm)約0.5~1.0(ブレード)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)約109×32×14.5(グリップ)穴径(Φmm)7(ハトメ付)材質ブレード:ステンレス、グリップ:天然木
ハガネ地ベラ坂爪製作所(sakazume)当日出荷から10日以内出荷
「地ベラ」下地用ヘラの原型。
塗装業界で最もポピュラーな0.4mm厚特殊鋼の下地用ヘラです。
材質(ブレード)SK-5、(ハンドル)合板+クリアー塗装
豆プロ刀付スクレーパー坂爪製作所(sakazume)(1件のレビュー)当日出荷
1.2mm厚の特殊ステンレス鋼(SUS420J2)に刃を付けてありますので、サビに強く非常に強靭です。柄には樹脂と木材を加熱圧縮した”積層強化木”を使用しておりますので、耐水・耐油・耐熱性が高く極めて強靭であり、腐食などの心配がありません。
材質(刃)SUS420J2(1.2t)質量(g)40材質(柄部)積層強化木材質(ブレード)SUS420J2(1.2t)
細幅刃付スクレーパーショートFSS-9坂爪製作所(sakazume)当日出荷
フッ素加工を施し先端に刃の付いたスクレーパーです。
用途狭い箇所のケレン作業、コーキング材等の剥離作業用。トラスコ品番237-6044材質プレート:ステンレス(SUS420J2)、ハンドル:ABS/エラストマー樹脂全長(mm)142刃長(mm)35刃幅(mm)9刃厚(mm)1.5
しなるパテベラステンNO.7坂爪製作所(sakazume)翌々日出荷
0.4mm厚のステンレス鋼の先端をスキ研磨してあり、錆に強く適度しなりがあり上塗りパテに最適です。特殊ステンレス製剛を使用し、中スキ研磨を施しています。ブレードが3段階の厚みを持ち、理想的なしなりを実現しました。
用途塗装・内装作業。材質特殊ステンレス鋼刃幅(mm)215板厚(mm)0.4
しなるパテベラステンNO.6坂爪製作所(sakazume)翌々日出荷
0.4mm厚のステンレス鋼の先端をスキ研磨してあり、錆に強く適度しなりがあり上塗りパテに最適です。特殊ステンレス製剛を使用し、中スキ研磨を施しています。ブレードが3段階の厚みを持ち、理想的なしなりを実現しました。
用途塗装・内装作業。材質特殊ステンレス鋼刃幅(mm)185板厚(mm)0.4
ステンレススケロ坂爪製作所(sakazume)(1件のレビュー)翌々日出荷
完全熱処理で強靭です。完全熱処理されたステンレス鋼を使用し、非常に強靭です。
用途ケレン作業用。材質SUS420J2幅(mm)40全長(mm)240
クランクヘラ坂爪製作所(sakazume)翌々日出荷
材料への傷つけを防ぐ端面R加工です。化粧フィルム用施工具です。
用途手が入りにくい箇所の抑えつけに。材質ブレード:SUS420J2、ハンドル:ABS、エラストマー樹脂形状Z曲全長(mm)193刃長(mm)86刃厚(mm)1.5刃元(mm)厚さ1.5
長木柄 ステンレス金ヘラ坂爪製作所(sakazume)5日以内出荷から10日以内出荷
天然木の長木柄を使用したバリエーション豊富な金ヘラシリーズです。ブレードは全種サビに強いステンレス鋼を使用しております。
材質(ブレード)SUS420J2、(ハンドル)天然木
マルチ寸ベラ坂爪製作所(sakazume)5日以内出荷から10日以内出荷
出隅・入り隅細かな所のクロスカットに便利なミニ地ベラです。
3辺の長さを変えてあるので、状況に応じて使い分けができます。
柄には耐久性・耐水性抜群の高級感ある積層強化木を使用しています。
しなるパテベラステンNO.8坂爪製作所(sakazume)翌々日出荷
0.4mm厚のステンレス鋼の先端をスキ研磨してあり、錆に強く適度しなりがあり上塗りパテに最適です。特殊ステンレス製剛を使用し、中スキ研磨を施しています。ブレードが3段階の厚みを持ち、理想的なしなりを実現しました。
用途塗装・内装作業。材質特殊ステンレス鋼刃幅(mm)245板厚(mm)0.4
しなるパテベラステンNO.5坂爪製作所(sakazume)翌々日出荷
0.4mm厚のステンレス鋼の先端をスキ研磨してあり、錆に強く適度しなりがあり上塗りパテに最適です。特殊ステンレス製剛を使用し、中スキ研磨を施しています。ブレードが3段階の厚みを持ち、理想的なしなりを実現しました。
用途塗装・内装作業。材質特殊ステンレス鋼刃幅(mm)155板厚(mm)0.4
しなるパテベラステンNO.4坂爪製作所(sakazume)翌々日出荷
0.4mm厚のステンレス鋼の先端をスキ研磨してあり、錆に強く適度しなりがあり上塗りパテに最適です。特殊ステンレス製剛を使用し、中スキ研磨を施しています。ブレードが3段階の厚みを持ち、理想的なしなりを実現しました。
用途塗装・内装作業。材質特殊ステンレス鋼刃幅(mm)125板厚(mm)0.4
ステン地ベラ NO.6坂爪製作所(sakazume)翌々日出荷
サビに強く腰があります。サビに強いステンレス製下地用ヘラです。手にやさしい木製ハンドルを使用しています。
細幅刃付スクレーパーショート曲りFSS-4R坂爪製作所(sakazume)当日出荷
フッ素加工を施し先端に刃の付いたスクレーパーです。
用途狭い箇所のケレン作業、コーキング材等の剥離作業用。トラスコ品番237-6021材質プレート:ステンレス(SUS420J2)、ハンドル:ABS/エラストマー樹脂全長(mm)141刃長(mm)34刃幅(mm)4刃厚(mm)1.5
細幅刃付スクレーパーロング FSL-6坂爪製作所(sakazume)当日出荷
フッ素加工を施し先端に刃の付いたスクレーパーです。
用途狭い箇所のケレン作業、コーキング材等の剥離作業用。トラスコ品番237-5973材質プレート:ステンレス(SUS420J2)、ハンドル:ABS/エラストマー樹脂全長(mm)183刃長(mm)76刃幅(mm)6刃厚(mm)1.5
細幅刃付スクレーパーロング FSL-4坂爪製作所(sakazume)当日出荷
フッ素加工を施し先端に刃の付いたスクレーパーです。
用途狭い箇所のケレン作業、コーキング材等の剥離作業用。トラスコ品番237-5986材質プレート:ステンレス(SUS420J2)、ハンドル:ABS/エラストマー樹脂全長(mm)183刃長(mm)76刃幅(mm)4刃厚(mm)1.5
SSしなるパテベラ坂爪製作所(sakazume)当日出荷
表面強度と意匠性を高めた素材をハンドルに用い、より使い易い形状を追求したSSシリーズです。
立目研磨で先端に厚みを持たせながらも、良くしなる仕上げ用パテベラです。
用途中塗り、仕上げパテ用。材質ステンレス(SUS420J2)、柄:カラー合板刃厚(mm)0.4刃元(mm)厚さ0.4刃先厚(mm)0.35
SSフッ素加工パテベラ 0.4mm厚坂爪製作所(sakazume)8日以内出荷から10日以内出荷
特殊鋼に先端研磨とフッ素加工を施した、パテ切れと後処理に優れた仕上用パテベラです。
寸法B(mm)9材質(ブレード)SK-5、(ハンドル)カラー合板
ステンレスN型地ベラ坂爪製作所(sakazume)8日以内出荷から10日以内出荷
ブレード1.2mm厚のステンレス材を使用した、クロスカット用地ベラです。ブレードがはみ出ている事によって、両端も使用できます。柄には通常の合板と比べ表面強度が平均50%アップした特殊合板を使用しており、パテのそぎ落としやカッターの刃折りの際のダメージを軽減します。
全長(mm)190刃厚(mm)1.2柄長さ(mm)100仕様1.2mm厚材質(柄部)合板材質(ブレード)SUS420J2(1.2t)
SS下地用ハガネヘラ坂爪製作所(sakazume)5日以内出荷から10日以内出荷
抜群のしなり、下地処理用ヘラの最もベーシックなハガネ地ベラです。柄には通常の合板と比べ表面強度が平均50%アップした特殊合板を使用しており、パテのそぎ落としやカッターの刃折りの際のダメージを軽減します。
豆プロステンレススクレーパー坂爪製作所(sakazume)当日出荷から10日以内出荷
0.4mm厚の薄板特殊ステンレス鋼(SUS420J2)を使用しておりサビに強く非常にバネが有ります。柄には樹脂と木材を加熱圧縮した”積層強化木”を使用しておりますので、耐水・耐油・耐熱性が高く極めて強靭であり、腐食などの心配がありません。
柄長さ(mm)100全長(mm)140質量(g)30材質(柄部)積層強化木材質(刃)SUS420J2(0.4t)材質(ブレード)SUS420J2(0.4t)
しなるパテベラステンNO.1坂爪製作所(sakazume)翌々日出荷
0.4mm厚のステンレス鋼の先端をスキ研磨してあり、錆に強く適度しなりがあり上塗りパテに最適です。特殊ステンレス製剛を使用し、中スキ研磨を施しています。ブレードが3段階の厚みを持ち、理想的なしなりを実現しました。
用途塗装・内装作業。材質特殊ステンレス鋼刃幅(mm)50板厚(mm)0.4
しなるパテベラステンNO.2坂爪製作所(sakazume)翌々日出荷
0.4mm厚のステンレス鋼の先端をスキ研磨してあり、錆に強く適度しなりがあり上塗りパテに最適です。特殊ステンレス製剛を使用し、中スキ研磨を施しています。ブレードが3段階の厚みを持ち、理想的なしなりを実現しました。
用途塗装・内装作業。材質特殊ステンレス鋼刃幅(mm)60板厚(mm)0.4
豆プロスクレーパー フッ素坂爪製作所(sakazume)翌々日出荷
プロ使用の道具をコンパクトに仕上げた、豆プロフッ素加工スクレーパーシリーズです。0.4mm厚の薄板特殊ハガネ(SK-5)にフッ素加工を施した小型スクレーパーです。ブレードはサビに強くバネが有ります。ハンドルには積層強化木を使用しており、耐水・耐油・耐熱性が非常に強く、腐食の心配が有りません。
用途小さいサイズのスクレーパー。材質柄:積層強化木加工フッ素加工材質(刃)ハガネ
ハガネ地ベラNO.4坂爪製作所(sakazume)翌々日出荷
塗装業界で最もポピュラータイプの地ベラです。0.4mm厚特殊鋼の下地用ヘラです。
用途下地パテ塗り用ヘラ。材質ブレード:ハガネ、柄:シナベニア刃幅(mm)125刃厚(mm)0.4
ステン地ベラ NO.3坂爪製作所(sakazume)翌々日出荷
コシがあり、サビに強いパテべラです。ステンレス製でサビに強いです。コシが強く、塗りつけ作業がしやすいです。
用途下地パテの塗りつけ。材質ブレード:SUS420J2、ハンドル:シナベニア幅(mm)90
ステン地ベラ NO.8坂爪製作所(sakazume)翌々日出荷
サビに強く腰があります。サビに強いステンレス製下地用ヘラです。手にやさしい木製ハンドルを使用しています。
ステン地ベラ NO.7坂爪製作所(sakazume)翌々日出荷
コシがあり、サビに強いパテべラです。ステンレス製でサビに強いです。コシが強く、塗りつけ作業がしやすいです。
用途下地パテの塗りつけ。材質ブレード:SUS420J2、ハンドル:シナベニア幅(mm)215
『塗装・養生・内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
導電ヘラ蝶プラ工業税込¥648¥589
真打パテベラ零式ニットー[塗装・養生・内装用品]税込¥3,078~¥2,798~
スクレーパー坂爪製作所(sakazume)税込¥879¥799
竹べらカセン和紙工業税込¥494¥449