マスカー/養生シート・養生ボード :「養生シート 引っ越し」の検索結果
マスカー/養生シート・養生ボードとは、塗装を行う際、側にある自動車や庭木、建築物に塗料が付着しないようカバーするシートを養生シートといいます。一般的にポリエチレン製のものが使われます。養生シートはマスキングテープを接着し使用するのが通常ですが、シートとマスキングテープが一体となった便利な養生資材、マスカーも売られています。内装工事などの際床や階段を傷つけないために使われる養生資材を養生ボードといいます。耐衝撃性、耐荷重性に優れています。
商品豆知識
発泡ポリエチレンにポリエチレンフィルムを貼り合わせた床養生シートです。
発泡製品のため非常に軽くて扱いやすく、撥水性・防湿性に優れています。カッター、ハサミなどで簡単にカットできます。
裏面の発泡ポリエチレンのクッションが、小石や砂などの擦り傷から大事な床材を守ります。
ポリエチレン100%なので、燃やしてもダイオキシン等発生しません。
用途建築・リフォーム・引越現場での屋内外の床養生など。
色ブルー
種別発泡PE+PEフィルム
材質(表面)ポリエチレンフィルム、(裏面)発泡ポリエチレン
幅(mm)1000
厚さ(mm)2
質量(kg)1.75
シート幅(mm)1000
寸法(幅W×長さL)(m)1×30
シート長さ(m)30
ポリプロピレン100%製でリサイクル可能。
軽量で優れた緩衝性があり耐水・断熱効果・遮音効果に優れています。
用途移転・引越し時の建物への養生など。
厚さ(mm)2.5
幅(mm)910
全長(mm)1820
材質ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1セット(20枚)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
表裏に樹脂ラミネート加工をしているため、防水性、耐久性があります。
エンボス加工をしてあるので、滑りにくく緩衝性・保護力に優れています。
用途に応じて長さの切断が簡単にできます。
用途移転・引越し時の建物への養生など
シート長さ(m)50
シート幅(mm)1000
材質PE両面コーティング紙
加工エンボス加工
シート厚さ(mm)約0.5
4mmとしっかりとした厚みがあり、衝撃、割れに強いです。
断熱・遮音効果に優れたプラスチックダンボールです。
養生資材・ディスプレイボード・梱包用ケース・工作材料等に使え、何度も繰り返し使用できますので経済的!
用途養生資材・ディスプレイボード・梱包用ケース・工作材料等
厚さ(mm)4
材質ポリプロピレン
『塗装・養生・内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 刷毛(ハケ)
- ペイントローラー
- 筆
- ヘラ/盛板/コテ
- スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
- 塗装補助用具
- マスカー/養生シート・養生ボード
- ブルーシート・UVシート類
- 間仕切りシート/ビニールカーテン
- 容器・ひしゃく
- 内装工事関連
マスカー/養生シート・養生ボード の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。