2ページ目: ゴムベラ
「刃幅(mm)」から絞り込む
シリコンゴムなので柔らかく、付着した糊などを剥がすことができます。
耐熱性に優れており(150℃まで)防水施工などにもご使用いただけます。
用途パテや練り、埋め込みなどに。
材質/仕上シリコンゴム、柄:木
全長(mm)190
刃厚(mm)2.5~8
ゴムヘラより耐久性・耐溶剤性に優れており、ヘラ先がほどよい弾力性があるため、パテ塗りをはじめタイルの目地や容器・機械・道具についたこびりつきのかき集めや汚れ落としに適しています。
ボンド、シリコンなど液状商品の混ぜ合わせ、清掃などに。高温で長時間使用されますと劣化が早くなります。できるだけ低温度で使用してください。
材質天然ゴム
材質(柄部)木
最高耐熱温度(℃)ゴム:80
ゴム製なので下地などに傷が付きにくいです。
塗料の他にも粘土の高い材料を掻き出す、まとめるのに最適です。
用途パテや練り、埋め込みなどに。
材質/仕上合成ゴム、柄:木
全長(mm)185
刃厚(mm)2.5~8
斜めカット済みなので現場でのカットする手間が省け、作業効率が向上します。のり付きの為必要サイズにカットした後ヘラにすぐ装着が出来ます。カッター等で必要な長さにカット可能です。製品はカットしやすく現場での作業効率が上がります。サッシ等のフラット面の仕上げに適しています。使いやすい形状に自由に加工できます。
用途シーリング施工後の表面仕上げ。
仕様ゴムなし、テープ付
材質ポリエチレン
厚さ(mm)10
奥行(mm)50
硬度(スポンジ)ハード
刃幅(mm)250
1個
¥139
税込¥153
翌々日出荷
高所での接着作業、パテを使った作業時に便利な商品です。
柄付 ゴムベラ は、塗料缶の塗料をそぎ落としたり、デザイン壁のパターン描きにも応用。
用途材料処理用
全長(mm)185
RoHS指令(10物質対応)対応
独立気泡ポリエチレンフォームにゴム層を貼付けました。
シーリング材の目地ならし仕上などに!
便利な小分けタイプ!
小分けしやすいようにスリットが入っています。
一本づつ切り離して使いやすい形に成形してお使いください。
幅(mm)240(30×8本)
全長(mm)140
色バッカー:白、ゴム:黄
硬さバッカー:白硬め、ゴム:柔らかめ
層厚(mm)バッカー:20、ゴム:2
パテ塗り・フィルム貼り等に最適です。充填材・材料のカキ集めにも便利です。
用途のり付け・パテ塗り・フィルム貼り等。
幅(mm)120
材質天然ゴム(NR)・合成ゴム(SBR)
色白
従来のゴムベラは鋲を使用して柄に取り付けてありましたが、このゴムヘラは柄をヘラに差し込む方式にしました。
サイズケーキヘラ
材質(柄部)硬質ポリエチレン
耐熱温度(℃)-20~+130
材質(ヘラ部)シリコン(耐熱200℃)
1個
¥649
税込¥714
4日以内出荷
1丁(1丁)
¥2,270
税込¥2,497
翌日出荷
ゴムとヘラの間に取り付けると、ヘラがしなりにくくなるため、仕上げに最適です。ゴムが柔らかすぎる場合、硬さをプラスしていただけます。ハサミで簡単にカットしてご使用ください。
幅(mm)40
全長(mm)480
1本
¥179
税込¥197
5日以内出荷
1個
¥53,400
税込¥58,740
翌日出荷
柄付タイプは、柄の中に鉄芯が入っており、折り曲げて使用できます。また、珪藻土塗りや木の目止め材塗りにも使用できます。
容器内の糊の掻き落としやフィルム張り等にご使用ください。
材質エラストマー樹脂
ヘラ/盛板/コテ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。