絞り込み
全長(mm)
ブランド
- モノタロウ(2)
- 大塚刷毛製造(6)
- SK11(3)
- 井上工具(2)
- エスコ(1)
- TRUSCO(1)
- ヨトリヤマ(世取山)(1)
- ヤヨイ化学(1)
- BIGMAN(ビッグマン)(1)
- みつわ(1)
- マルエー・スワン(1)
- TSオリジナル(高翔産業)(1)
エコロジープロダクト
ゴムべラは、食品関係では器に付いたものを取り除いたり、ケーキの生地を混ぜ合わせたりするときに使われるツール。建築・土木・塗装内装用品としては、タイルの目地や容器・機械などにこびりついたものをかき集めたり、汚れを落としたりするときに使われます。柄付ゴムベラには長柄のものもあり、塗料缶についている塗料を削ぎ落とす時やデザイン壁にパターンを描く際に便利です。鈑金用の両刃型のゴムベラもあります。柄付きゴムベラは、ヘラの部分の材質は天然ゴム、柄の部分の材質は木です。
「刃幅(mm)」から絞り込む

柄付シリコンゴムベラ
(7件のレビュー)¥559~税込¥615~1本当日出荷シリコンゴムを使用しているため、耐熱、耐油、耐酸化性に優れています。用途接着剤の塗布やパテ付け、塗料のそぎ落としなどに。材質ヘラ部:シリコンゴム、柄部:木
柄付ゴムベラ
大塚刷毛製造(11件のレビュー)¥669~税込¥736~1本当日出荷柄付ゴムベラは、塗料缶の塗料をそぎ落としたり、デザイン壁のパターン描きにも応用。用途材料処理用材質(ヘラ)天然ゴム、(柄)木(アオギリ)、(止め)アルミリベットRoHS指令(10物質対応)対応
シリコンブルー 柄付ゴムベラ 耐熱耐薬品
大塚刷毛製造(2件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷柄付ゴムベラは、塗料缶の塗料をそぎ落としたり、デザイン壁のパターン描きにも応用。耐熱、耐薬品に優れるシリコンタイプ用途材料処理用(耐熱、耐薬品)色ブルー
ならしへらゴム付
SK11(4件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷アメゴム採用でゴムの耐久性が上がり、交換頻度が少なくなりました。斜めカット済みで作業効率が向上。のり付きの為必要サイズにカットした後ヘラにすぐ装着が出来ます。カッター等で必要な長さにカット可能です。どこを切っても同じ角度のヘラが出来上がります。斜めカット済みなので現場でのカットする手間が省け、作業効率が向上します。サイディング等の目地の仕上げに適しています。用途シーリング施工後の表面仕上げ。仕様ゴム付、テープ付材質ポリエチレン、アメゴム厚さ(mm)(ゴム部)1、(ウレタン部)8奥行(mm)50硬度(スポンジ)ミドル刃幅(mm)250
ホワイトヘラ 5点セット
ヨトリヤマ(世取山)(1件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181セット(5個)当日出荷シリコンゴムを使用していますのでヘラに付いたパテや塗料が簡単に取れます。セット内容AZ-1/AZ-2/D-120/M/L材質シリコンゴム
シリコンゴムベラ 木柄
TRUSCO(1件のレビュー)¥749~税込¥824~1本当日出荷シリコンゴムなので柔らかく、付着した糊などを剥がすことができます。 耐熱性に優れており(150℃まで)防水施工などにもご使用いただけます。用途パテや練り、埋め込みなどに。材質/仕上シリコンゴム、柄:木全長(mm)190刃厚(mm)2.5~8