絞り込み
ブランド
  • エムエフ(2)
  • エスコ(1)
  • セキスイ(1)
  • TRUSCO(1)
  • WAKI(和気産業)(1)
  • WING ACE(1)
  • タキロン(1)
  • 三鬼化成(1)
  • イノベックス(旧日本ウェーブロック)(1)
幅(mm)
  • 900(1)
  • 910(1)
  • 915(1)
  • 920(1)
  • 1000(2)
  • 1200(1)
  • 1370(1)
  • 1820(1)
  • 1830(1)
長さ(mm)
  • 10000
  • 1000(8)
  • 1500(3)
  • 1800(19)
  • 1820(28)
  • 2000(26)
  • 2500(3)
  • 2700(4)
  • 3000(4)
  • 3600(3)
  • 5000(8)
  • 5400(4)
  • 20000(10)
  • 25000(12)
  • 27000(3)
  • 30000(43)
  • 50000(60)
  • 77000(5)
  • 100000(51)
  • 200000(14)
  • 色クリア(3)
  • 色グリーン(3)
  • 色グレー(2)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(2)
  • 色ブルー(4)
  • 色ベージュ(2)
  • 色レッド(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
養生シート/カバーとは、主に内装工事やビルのメンテナンス、店舗の改装や大型商品の包装や梱包、塗装養生に使われるシートやカバー。素材はポリエチレンのものがほとんどです。透明なものが多く薄い色の付いたものもあり、ハサミやカッターなどで簡単に切る事が出来ます。弾力性と保護力に優れたもので防水性や耐久性、撥水性、防湿性などに優れたものが得られることの多い商品です。シートの場合は折りたたまれて販売されているものとロール状になって販売されているものがあるので使いやすいものを選ぶ必要があります。
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フェルテックス WING ACEフェルテックスWING ACE
1,898税込2,088
1本
当日出荷
クッション性がある為、キズからの養生に最適。裏面滑り止め&浸透防止フィルム付。自由にカット出来て、ほつれにくい。
用途フェルト繊維の為、塗料の跳ね防止に。塗装養生、建築養生に。長さ(m)10材質リサイクル繊維・合成繊維約85% 綿約15%幅(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
テープ付き透明シート TRUSCOテープ付き透明シートTRUSCO
1,698税込1,868
1本
当日出荷
片端にテープ付きのため、折り返して筒を作ることによって紐や棒を通すことができ、簡易用の間仕切りとしてもお使いいただけます。オールPP(ポリプロピレン)のため、多少のコシがあります。包み紙のように梱包として可能です。
用途梱包、埃除けのカバーや簡易間仕切り等に。トラスコ品番250-4451材質シート:ポリプロピレン(PP)、テープ基材:ポリエチレンクロステープ、テープ粘着剤:アクリル系幅(mm)1200厚さ(mm)0.05透明長さ(m)10
1870x0.5mmx10mUVクリアシート エスコ1870x0.5mmx10mUVクリアシートエスコ
9,400税込10,340
1個
翌日出荷
透明糸入り、耐候性機能を有したシートです。
用途工場間仕切、カーテン、養生、品物カバーなどに最適です。寸法(m)1.87×10材質ポリオレフィン厚さ(mm)0.5
透明軟ビフィルム 三鬼化成透明軟ビフィルム三鬼化成
33,980税込37,378
1箱(3本)
翌々日出荷
透明度が高く、覆った状態でも中身を確認できます。
用途資材をホコリや雨水から防ぐ透明
ダイヤマットAH エムエフダイヤマットAHエムエフ
35,980税込39,578
1本
3日以内出荷
高い防滑性、耐候性を持つマットです。 AH(穴あり)タイプは透水性にも優れます。 自重があるので風でめくれ上がりにくく、しっかりとなじみます。
用途玄関アプローチ、室内など防滑性が求められる箇所材質PVC
プラベニソフト セキスイプラベニソフトセキスイ(2件のレビュー)
39,980税込43,978
1枚
当日出荷
ゴム弾性を持ち、強靭で、環境にやさしく床材を冒さないEVAを使用しています。 ロール状なので施工・撤去が容易です。 柔軟で強靭なので、通路・床の養生に最適です。 ホコリを吸い寄せにくい帯電防止処理済みです。 表面は滑りにくいエンボス加工、カットも簡単です。
幅(mm)900長さ(m)10厚さ(mm)1.5ブルー材質/仕上EVAシート(酢酸ビニールモノマー樹脂)トラスコ品番335-6035質量(kg)13タイプEVAシート幅(mm)900シート長さ(m)10
防滑性ビニル床シートタキストロンタフスリップタイプMT タキロン防滑性ビニル床シートタキストロンタフスリップタイプMTタキロン
94,980税込104,478
1巻
当日出荷から30日以内出荷
摩耗や耐候性、耐水性に優れたインレイド構造で、太陽や水に強く、プールサイドなど屋外の用途にも安心して施工できます。素材は滑りにくく、適度なクッション性をもつ樹脂を使用し、安全で快適な歩行感が得られます。滑りにくく安全性の高い床材です。
用途プールサイドや更衣室に。長さ(m)10幅(mm)1820材質シート:塩化ビニール樹脂質量(kg)56
クリアクリスタル イノベックス(旧日本ウェーブロック)クリアクリスタルイノベックス(旧日本ウェーブロック)
229,800税込252,780
1本
3日以内出荷
これまで難しかった低ヘイズで透光率90%の透明度を実現。柔らかい不燃シートで様々な用途に合わせて両面に静電防止効果を持たせています。現場でフラットバーなどで固定貼りの施工ができる為、多様な職種で施行が可能。
グリーン(透明)材質基布:グラスファイバー100%、樹脂:ポリ塩化ビニル(PVC)厚さ(mm)0.28寸法(幅W×長さL)(cm)101×30質量(g/m2)395引裂強度(N)縦:14.8/横:9.3表面抵抗値(Ω)(温度20%、湿度60%)1010全光線透過率(%)90.8伸長率(%)3.5引張強度(N/cm)縦:588/横:470RoHS指令(10物質対応)対応
はがせるフェルト1巻 WAKI(和気産業)はがせるフェルト1巻WAKI(和気産業)
23,980税込26,378
1巻
4日以内出荷
幅(m)0.91長さ(m)10材質表面:ポリエステル100%、裏面:アクリル樹脂厚さ(mm)2質量(kg)4.8RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤマットAM エムエフダイヤマットAMエムエフ
59,980税込65,978
1本
3日以内出荷
高い防滑性、耐候性を持つマットです。 自重があるので風でめくれ上がりにくく、しっかりとなじみます。
用途玄関アプローチ、室内など防滑性が求められる箇所材質PVC幅(mm)1000厚さ(mm)約3.5長さ(m)10

マスカー/養生シート・養生ボード』には他にこんなカテゴリがあります

養生シート/カバー