絞り込み
幅(mm)
- 500
- 100(2)
- 240(3)
- 450(4)
- 900(24)
- 910(19)
- 915(3)
- 920(5)
- 930(3)
- 1000(85)
- 1100(2)
- 1200(5)
- 1220(2)
- 1300(8)
- 1500(3)
- 1800(38)
- 2000(14)
- 2600(3)
- 3600(5)
- 4000(3)
- 幅(mm)をもっと見る
ブランド
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(1)
- TRUSCO(3)
- アラオ(1)
長さ(mm)
- 500(1)
- 1000(2)
- 30000(1)
色
クリア(1)
グレー(1)
ブラック(1)
ブルー(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
養生シート/カバーとは、主に内装工事やビルのメンテナンス、店舗の改装や大型商品の包装や梱包、塗装養生に使われるシートやカバー。素材はポリエチレンのものがほとんどです。透明なものが多く薄い色の付いたものもあり、ハサミやカッターなどで簡単に切る事が出来ます。弾力性と保護力に優れたもので防水性や耐久性、撥水性、防湿性などに優れたものが得られることの多い商品です。シートの場合は折りたたまれて販売されているものとロール状になって販売されているものがあるので使いやすいものを選ぶ必要があります。

手で切れる粘着付養生シート
TRUSCO¥6,598税込¥7,2581本当日出荷シートの両端に粘着がついているので、貼るだけで簡単に養生ができます。はさみやカッターを使わず手で好きな長さに切ることができます。道具を取り出す手間が省けるので、作業効率アップにつながります。剥離紙が出ない仕様のため、養生施工時の廃棄物を減らし分別の手間も省きます。裏面両端粘着仕様なので、垂直方向の養生にもご使用できます。下地は透過性が有ります。用途現場の保護カバー、養生シートに。水濡れ、液体物、汚れの付着防止に。細やかなゴミの飛散防止に。土足禁止場所の養生などに。材質基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:アクリル系粘着剤厚さ(mm)0.1色ブルー長さ(m)30RoHS指令(10物質対応)対応
コロバンマット type 2
アラオ¥7,998税込¥8,7981枚翌日出荷敷き鉄板へのマグネット固定で設置が簡単です。用途敷き鉄板上を歩く歩行者の滑り止めに。長さ(mm)1000幅(mm)500厚さ(mm)4
カーペットチューブ
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥26,980税込¥29,6781巻(200m)5日以内出荷ポリプロピレン製の厚手透明チューブです。 カーペット運搬時の資材保護に便利です。厚さ(mm)0.05色透明
伸びる布Cappie
TRUSCO¥5,598税込¥6,1581枚当日出荷伸縮性生地を使用しているため、サイズ以上の大きさや歪な形状のものを覆うことができます。撥水性を持つ生地を使用しているため、ミストが飛んでいる場所での水除けとしてもご使用いただけます。ヘアキャップ型なので簡単に覆うことができます。用途埃や水除け、来客時に見せたくないものを覆う用途として。色黒
『マスカー/養生シート・養生ボード』には他にこんなカテゴリがあります
- 養生シート/カバー
- テープ
- 養生ボード
- 養生ネット/飛散防止ネット
- マスカー/カッター