マスカー :「自動車用 養生シート」の検索結果
マスカーとは、塗装を行う際に、余計な部分に塗料がつかないよう遮断するためのマスキングテープと養生シートが一緒になった便利な養生資材です。布テープ付の布コロマスカーは、シート部分の高密度ポリエチレンフィルムの表面にコロナ処理を施してあり、手切れ性のよさもあって人気があります。広範囲をカバーできるマルチマスカーは、幅広のロール全体がポリエチレンフィルム製で、車両用のマスカーの定番。その他、剥離時の糊残りも少なく、手切れ性の良い製品が多数揃っています。
「シート幅(mm)」から絞り込む
150(1)
300(2)
550(3)
1000(2)
1100(2)
1500(1)
1800(1)
2100(1)
150℃30分の加熱に耐えるテープを使用しておりますので被着体に糊残り、変色を起こしません。再剥離時にテープ切れが起きず、手切れ性も良好です。テープが薄いので見切り線が綺麗に出ます。塗料のフレーキングが起きないようテープ背面を処理しています。
テープ幅(mm)15
耐熱温度(℃)150℃(30分)
種別車両用
材質(シート)片艶クラフト紙30g/m2
テープ種類和紙(黄色)+アクリル系粘着剤
シート長さ(m)35
化学物質安全性参考資料(0.2MB)
150℃30分の加熱に耐えるテープを使用しておりますので被着体に糊残り、変色を起こしません。再剥離時にテープ切れが起きず、手切れ性も良好です。テープが薄いので見切り線が綺麗に出ます。塗料のフレーキングが起きないようテープ背面を処理しています。
仕上幅(mm)300
シート長さ(m)35
耐熱温度(℃)90℃~110℃(連続使用)
種別車両用
厚さ(mm)0.01
テープ幅(mm)15
表面処理コロナ処理
材質(シート)コロナ処理済みポリフィルム
テープ種類和紙(黄色)+アクリル系粘着剤
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
150℃30分の加熱に耐えるテープを使用しておりますので被着体に糊残り、変色を起こしません。再剥離時にテープ切れが起きず、手切れ性も良好です。テープが薄いので見切り線が綺麗に出ます。塗料のフレーキングが起きないようテープ背面を処理しています。
仕上幅(mm)120
シート長さ(m)35
耐熱温度(℃)90℃~110℃(連続使用)
種別車両用
厚さ(mm)0.01
テープ幅(mm)15
表面処理コロナ処理
材質(シート)コロナ処理済みポリフィルム
テープ種類和紙(黄色)+アクリル系粘着剤
高密度ポリエチレンフィルムにコロナ放電処理を施しているので液だれ、飛散を防ぎます。糊残りの少ない紙テープを使用しています。
用途車輌用として。
厚さ(mm)0.009
色黄
長さ(m)35
テープ地色黄
材質(テープ)カモ井加工紙製
色(シート)透明
『マスカー/カッター』には他にこんなカテゴリがあります
- マスカー
- マスカッター
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。