調色セット/補修用カップ :「エアーガン 塗装」の検索結果

調色セット/補修用カップとは、塗料の色を調整するために使う、容器などのセットのことを指します。セット内容は一般的に、スタンド、カップ、攪拌棒、蓋。補修用カップは傷などの補修用に少量の塗料の色を調整するためのもので、外側からでも色が確認できるよう透明となっており、目盛り付のものは塗料の配合の際に便利です。セット品はそれぞれバラでの販売もあり、とくに使い捨ての消耗品となるカップや攪拌棒は安価な製品が多く揃っています。
特価
本日7月7日(月)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
明治機械製作所かくはんカップ
沈殿性の高い塗料を使用する場合に最適なかくはん機能付き塗料カップです。 かくはん不足による塗装不良が低減できます。 高性能エアモータ採用で低圧力で塗料がかくはんできます。 回転数が任意で調整可能なため、塗料に応じて設定可能。 ステンレス製の羽根を採用。
材質樹脂 容量(L)0.45 接続口径G1/4 質量(g)220 空気使用量(L/min)15~50 適合スプレーガンFINER2・F-ZERO・FINER-GTC・F110-G・F110L-G 空気圧力(MPa)0.2~0.35 機能かくはん機付き・自在ジョイント 使用粘度範囲(塗料)10~20秒
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷