スモールローラー :「ローラー 塗装用」の検索結果
スモールローラーは、塗装用ローラーのなかでも穴径6mmの小口径形のローラーのことです。小口径形で小回りが利くため、角の内側のような塗りにくい部分などにも先端部分を使ってしっかり塗りこめます。ハンドルは、ミドル・スモール兼用、またはスモール専用のものを使用し、材質はナイロン、アクリル、ポリエステル等。毛丈も短めのものから長めのものまで用途ごとに選択が可能です。毛丈の長いものは凹凸のある面の塗装に、毛丈の短いものは平滑な面の塗装に向いています。
関連キーワード
商品豆知識
「ローラーサイズ(mm)」から絞り込む
30(1)
50(1)
75(1)
100(3)
125(1)
150(2)
こんなお得な商品も!

スモールローラー 短毛
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
平滑面、仕上げ塗装用に使用できる短毛タイプです。
毛丈(mm)5
サイズスモール
種類ローラー
材質(ローラー部)ポリエステル
芯径(mm)7
適合塗料水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○
主な用途仕上げ用
適合ハンドルTRF-S、TRF-L
ローラー径(Φmm)26
きめ細かい繊維を使用した仕上げに適したローラーです。
接着剤を使用していないので溶剤に強いローラーです。
用途入り隅などの細部塗装用。
毛丈(mm)5
種類ローラー
材質(ローラー部)ポリエステル
芯径(mm)3
適合塗料水性◎、弱VOC○、弱溶剤系◎、溶剤系○
主な用途仕上用
ローラー径(Φmm)20
きめ細かくて柔らかい繊維を使用し、美しい平滑面塗装に最適
用途仕上塗装用。応塗料:水性塗料◎、油性塗料◎、アクリル◎、塩化ビニール◎
毛丈(mm)5
サイズミドル、スモール兼用
種類ローラー
材質(ローラー部)モデアクリル
芯径(mm)7
適合塗料水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○
主な用途仕上げ用
芯材PP
適合ハンドルTRH-S、TRH-L
ローラー径(Φmm)26
『ペイントローラー』には他にこんなカテゴリがあります
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。