レギュラーローラー :「ローラー 塗装用」の検索結果
レギュラーローラーとは、塗装用ローラーの規格のうち、穴径38mmのもののことです。長い間幅広く使われてきた基本的なローラーの規格であり、サイズ・バリエーションともに様々なものが存在し、主に広い面積の面を均一に塗装するのに適性があります。ハンドルは、ローラーの幅が様々なため、それぞれに適合したものを選択することが必要。塗装面の状態に合わせて毛丈も数種類の材質・長さの製品があります。なかでも万能用は、塗料の吸い込み、吐き出しもよく、汎用的に使えて便利な製品です。
関連キーワード
商品豆知識
「ローラーサイズ(inch)」から絞り込む
2(1)
3(1)
4
5(2)
6(2)
7(16)
9(16)
12(1)
18(1)
水性・油性兼用。
毛丈(mm)12
サイズレギュラー
種類ローラー
材質(ローラー部)ポリエステル
主な用途水性用、油性用
芯材PP
生地の種類ハイパイル
内装・外装幅広くご使用頂ける万能タイプのベストセラー品です。引きが良く、均一な仕上がりで、耐久性に優れています。レギュラータイプは長い間親しまれ、幅広く使われてきたローラーの定番サイズも種類も豊富で、あらゆる用途に対応出来るローラーです。
毛丈(mm)13
材質アクリル/ハイパイル
こんなお得な商品も!

レギュラーローラー
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
平滑面から多少の凹凸面の塗装に使用できる万能タイプ。
芯には接着剤を全く使用していない「PPコア」採用だから焼却時に有毒ガスが発生しません。
毛丈(mm)13
適合平滑面
サイズレギュラー
タイプ中毛
種類ローラー
材質(ローラー部)ポリエステル
主な用途万能用(多用途)
RoHS指令(10物質対応)対応
平滑面から多少の凹凸面の塗装に使用できる万能タイプ。
芯には接着剤を全く使用していない「PPコア」採用だから焼却時に有毒ガスが発生しません。
毛丈(mm)13
セット内容ローラー、ハンドル
適合内装/平滑面
サイズレギュラー
タイプ中毛
種類ローラーセット
材質(ローラー部)ポリエステル
主な用途万能用(多用途)
芯材ポリプロピレン(PP)
RoHS指令(10物質対応)対応
生地の種類ハイパイル
塗料の含み吐き出し性に優れており、水性塗料に最も適した低飛散型ローラーです。
極細繊維を使用しているので、塗装面が美しく仕上がります。
マイクロファイバー繊維により、キメ細かい超美粧仕上げを実現しました。
用途内外装用
毛丈(mm)13
種類ローラー
材質(ローラー部)ポリエステル
芯径(mm)38
適合塗料水性◎、ステイン系◎、1液型ウレタン○、合成樹脂◎
主な用途万能用(多用途)
芯材PP
適合ハンドルTRF-4R、TRF-7R、TRF-9R
ローラー径(Φmm)65
水性油性兼用ローラーです。
木部塗装、屋外壁、屋内壁、天井等の塗装に最適です。
毛丈(mm)13
サイズレギュラー
種類ローラー
材質(ローラー部)ポリエステル
適合塗料水性、油性
主な用途塗装用
RoHS指令(10物質対応)対応
特性木部塗装、屋外壁、屋内壁、天井等の塗装に最適です。
オリジナルのソフトダイネル繊維使用。高密度の為、毛腰が強く、ネタ含み、耐久性、仕上り、経済性の全てに優れたプローラーの代表商品です。
用途万能用
毛丈(mm)12
サイズレギュラー
種類ローラー
材質(ローラー部)ソフトダイネル(アクリル系)
紙管内径(Φ)38
適合塗料EP、SOP、アクリル、塩化ビニール
主な用途万能用(多用途)
RoHS指令(10物質対応)対応
『ペイントローラー』には他にこんなカテゴリがあります
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。