レギュラーローラー :「ローラー 塗装用」の検索結果

レギュラーローラーとは、塗装用ローラーの規格のうち、穴径38mmのもののことです。長い間幅広く使われてきた基本的なローラーの規格であり、サイズ・バリエーションともに様々なものが存在し、主に広い面積の面を均一に塗装するのに適性があります。ハンドルは、ローラーの幅が様々なため、それぞれに適合したものを選択することが必要。塗装面の状態に合わせて毛丈も数種類の材質・長さの製品があります。なかでも万能用は、塗料の吸い込み、吐き出しもよく、汎用的に使えて便利な製品です。
関連キーワード
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ローラーサイズ(inch)」から絞り込む
2(1)
3(1)
4(7)
5(2)
6(2)
7(16)
9
12(1)
18(1)
水性・油性兼用。
毛丈(mm)12 サイズレギュラー 種類ローラー 材質(ローラー部)ポリエステル 主な用途水性用、油性用 芯材PP 生地の種類ハイパイル
1パック(2本)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ローラーパターンがきめ細かく美しい仕上がり。
用途内外装、床塗装、など幅広く使用できる万能タイプ。適応塗料:水性塗料◎、油性塗料◎、アクリル○、塩化ビニール○ サイズレギュラー 種類ローラー 毛丈(mm)13 材質(ローラー部)ポリエステル、アクリル、モデアクリル 芯径(mm)38 適合塗料水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○ 主な用途万能用(多用途) 芯材PP ローラー径(Φmm)65
1本
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内装・外装幅広くご使用頂ける万能タイプのベストセラー品です。引きが良く、均一な仕上がりで、耐久性に優れています。レギュラータイプは長い間親しまれ、幅広く使われてきたローラーの定番サイズも種類も豊富で、あらゆる用途に対応出来るローラーです。
毛丈(mm)13 材質アクリル/ハイパイル
1本ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

平滑面から多少の凹凸面の塗装に使用できる万能タイプ。 芯には接着剤を全く使用していない「PPコア」採用だから焼却時に有毒ガスが発生しません。
毛丈(mm)13 適合平滑面 サイズレギュラー タイプ中毛 種類ローラー 材質(ローラー部)ポリエステル 主な用途万能用(多用途) RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

砂骨材入り塗料や弾性タイル材を塗装するのに最適です。ネタ含みが良く、厚膜の塗装が下地塗りを兼ねて1回で可能。
材質ポリウレタンフォーム サイズレギュラー 目の粗さ標準目 筒径(Φmm)38 適合塗材砂骨材入り塗料・弾性タイル材 関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ローラーカバーは、塗料との整合性を追求。素材を厳選した化学繊維を使用しています。紙管は耐水・耐溶剤性に優れており、ローラーフレームにピッタリとフィットします。長時間の作業でもカバーが空回りする事なく、スムーズな回転で作業効率がアップします。最適な毛丈を選びました。あらゆる塗面に塗れる万能タイプは11mm(中毛)。
用途平面から凹凸面などに塗れる万能タイプ。 毛丈(mm)11 サイズレギュラー 種類ローラー 材質(ローラー部)ポリエステル、紙 主な用途万能用(多用途) RoHS指令(10物質対応)対応 生地の種類ハイパイル
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平滑面から多少の凹凸面の塗装に使用できる万能タイプ。 芯には接着剤を全く使用していない「PPコア」採用だから焼却時に有毒ガスが発生しません。
毛丈(mm)13 セット内容ローラー、ハンドル 適合内装/平滑面 サイズレギュラー タイプ中毛 種類ローラーセット 材質(ローラー部)ポリエステル 主な用途万能用(多用途) 芯材ポリプロピレン(PP) RoHS指令(10物質対応)対応 生地の種類ハイパイル
1セット
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

作業性に優れるハイパイルローラーです。内装・外装幅広くご使用いただけるローラーです。均一な仕上がりで、耐久性に優れています。レギュラータイプは長い間親しまれ、幅広く使われてきたローラーの定番サイズも種類も豊富で、あらゆる用途に対応出来るローラーです。
毛丈(mm)13 適合塗料反応硬化、EP、シーラー、トップ、NAD、合成樹脂、床 筒径(Φmm)38
1本ほか
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

骨材入り塗材の塗装用、多孔質スポンジローラーです。 レギュラーサイズからスモールサイズまで、フルラインナップしています。
用途弾性塗料、弾性タイルなどの塗装にも最適です。 ネタ含みが良いので、厚塗りも容易にできます。 タイプ砂骨材ローラー 仕様細目、塩ビ管 種類ローラー 主な用途砂骨材用 ローラー径(Φmm)70 スポンジ厚さ(mm)14
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗料の含み吐き出し性に優れており、水性塗料に最も適した低飛散型ローラーです。 極細繊維を使用しているので、塗装面が美しく仕上がります。 マイクロファイバー繊維により、キメ細かい超美粧仕上げを実現しました。
用途内外装用 毛丈(mm)13 種類ローラー 材質(ローラー部)ポリエステル 芯径(mm)38 適合塗料水性◎、ステイン系◎、1液型ウレタン○、合成樹脂◎ 主な用途万能用(多用途) 芯材PP 適合ハンドルTRF-4R、TRF-7R、TRF-9R ローラー径(Φmm)65
1本ほか
489 税込538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ナイロン繊維を混毛した、抜群の耐久性を誇る外装用ローラー。塗料含み・吐き出し性能が大幅に向上し、模様面の塗り替えで安定した膜厚を確保できます。各種シーラー・フィーラーにも相性抜群です。レギュラータイプは長い間親しまれ、幅広く使われてきたローラーの定番サイズも種類も豊富で、あらゆる用途に対応出来るローラーです。
適合塗料反応硬化、シーラー、フィラー、トップ 適合塗材コンクリート、モルタル、サイディング、スレート 材質ポリエステル、ナイロン、ハイパイル サイズレギュラー 筒径(Φmm)38 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
1本
719 税込791
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

骨材入り塗材の塗装用、多孔質スポンジローラーです。 レギュラーサイズからスモールサイズまで、フルラインナップしています。
用途弾性塗料、弾性タイルなどの塗装にも最適です。 ネタ含みが良いので、厚塗りも容易にできます。 タイプ砂骨材ローラー 仕様荒目、塩ビ管 種類ローラー 主な用途砂骨材用 RoHS指令(10物質対応)対応 ローラー径(Φmm)70 スポンジ厚さ(mm)14
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗料の含み・吐き出しが抜群。弾力性に優れているので広面積の外装塗装に最適。
用途外装用 サイズレギュラー 適合塗料水性艶あり、単層弾性、下地(フィラー)、アクリルNAD、油性・エナメル、アクリルエナメル
1本
749 税込824
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

骨材入り塗材の塗装用、多孔質スポンジローラーです。 レギュラーサイズからスモールサイズまで、フルラインナップしています。
用途弾性塗料、弾性タイルなどの塗装にも最適です。 ネタ含みが良いので、厚塗りも容易にできます。 タイプ砂骨材ローラー 仕様紙管 種類ローラー 主な用途砂骨材用 RoHS指令(10物質対応)対応 ローラー径(Φmm)70 スポンジ厚さ(mm)14
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インダストリーコーワレギュラーローラースペアマイクロファイバー
エコ商品
水性油性兼用ローラーです。 木部塗装、屋外壁、屋内壁、天井等の塗装に最適です。
毛丈(mm)13 サイズレギュラー 種類ローラー 材質(ローラー部)ポリエステル 適合塗料水性、油性 主な用途塗装用 RoHS指令(10物質対応)対応 特性木部塗装、屋外壁、屋内壁、天井等の塗装に最適です。
1個
459 税込505
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オリジナルのソフトダイネル繊維使用。高密度の為、毛腰が強く、ネタ含み、耐久性、仕上り、経済性の全てに優れたプローラーの代表商品です。
用途万能用 毛丈(mm)12 サイズレギュラー 種類ローラー 材質(ローラー部)ソフトダイネル(アクリル系) 紙管内径(Φ)38 適合塗料EP、SOP、アクリル、塩化ビニール 主な用途万能用(多用途) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
469 税込516
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)