絞り込み
主な用途
  • 外装用(4)
  • 粗面用(1)
ローラーサイズ(inch)
  • 6(1)
  • 7(9)
毛丈(mm)
  • 25
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 5(5)
  • 6(5)
  • 7(3)
  • 8(2)
  • 10(4)
  • 11(4)
  • 12(9)
  • 13(32)
  • 14(5)
  • 15(2)
  • 18(7)
  • 20(22)
  • 22(1)
  • 23(3)
  • 30(4)
  • 32(1)
サイズ
  • ミドルローラー(7)
芯径(Φmm)
  • 9(1)
  • 26(1)
材質(ローラー部)
  • アクリル系(1)
  • ポリエステル(2)
アクリル系・ポリエステル
ブランド
  • 大塚刷毛製造(5)
  • 好川産業(2)
  • PIA(2)
  • ホリコー(1)
大塚刷毛製造・好川産業・PIA・ホリコー
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ミドルローラーは、穴径6mmの塗装用ローラーのことです。レギュラーローラーの作業性とスモールローラーの扱いやすさを兼ね備えた中間的な機能性を持っています。スモールローラーのように先端部分を使って塗りこむことも可能ですし、比較的広い面積も均一に塗装できますので、使い勝手のいいローラーです。ハンドルは、ミドルローラー専用、もしくはミドル・スモール兼用のものを使用。塗料の吸い込み、吐き出しのいいもの、水系、溶剤系を問わずに対応するもの、塗料の飛散を抑えたものなど、様々な製品がラインナップしています。
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
主な用途から絞り込む
外装用(4)
粗面用(1)
ピーチ 外装用ミドルローラー 大塚刷毛製造ピーチ 外装用ミドルローラー大塚刷毛製造(2件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷
ナイロン繊維を混毛した、抜群の耐久性を誇る外装用ローラー。塗料含み・吐き出し性能が大幅に向上し、模様面の塗り替えで安定した膜厚を確保できます。各種シーラー・フィーラーにも相性抜群です。ミドルタイプは「レギュラー」と「スモール」両タイプの特性を活かしたオールラウンドに活躍する軽量、中間型広面積から狭面積、入隅や入り組んだ場所も、押さえ塗りでキレイに仕上がります。
サイズ(inch)7材質ポリエステル、ナイロン、ハイパイルサイズミドル適合塗料反応硬化、シーラー、フィラー、トップ筒径(Φmm)27適合塗材コンクリート、モルタル、サイディング、スレート適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種RoHS指令(10物質対応)対応関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
スカーレットEX ミドルローラー 大塚刷毛製造スカーレットEX ミドルローラー大塚刷毛製造(1件のレビュー)
759税込835
1本
当日出荷から3日以内出荷
耐久性に優れ、ヘタリにくい外壁塗装用ローラー。外壁塗装における微弾性塗材や水性上塗り塗料の塗装に最適。優れた耐久性と塗料含みで、ローラーが細くなりづらく、広範囲の塗装に威力を発揮します。ミドルタイプは「レギュラー」と「スモール」両タイプの特性を活かしたオールラウンドに活躍する軽量、中間型広面積から狭面積、入隅や入り組んだ場所も、押さえ塗りでキレイに仕上がります。
材質ポリエステル/ナイロン/ハイパイルサイズミドルサイズ(inch)7適合塗料反応硬化、シーラー、フィラー、トップ筒径(Φmm)27適合塗材コンクリート、モルタル、サイディング、スレート適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種RoHS指令(10物質対応)対応関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
メロン(万能用) ビッグイージーコーター(ミドルローラー) PIAメロン(万能用) ビッグイージーコーター(ミドルローラー)PIA
699税込769
1本
4日以内出荷から13日以内出荷
スプリング状クリンプ加工の特殊繊維により抜群の作業性を実現 腰が強く弾力性に優れているので広面積の外壁塗装に最適 豊富な毛丈のラインアップで、多彩な外装塗装部位に幅広く対応
用途外装全般材質(ローラー部)ポリエステル、ナイロン適合塗料水性艶あり、単層弾性、下地(フィラー)、アクリルNAD、油性、アクリルエナメルローラーサイズ(inch)7
マイクログランデ ミドルローラー 大塚刷毛製造マイクログランデ ミドルローラー大塚刷毛製造(1件のレビュー)
889税込978
1本
翌日出荷から翌々日出荷
耐久性を追求した高密度マイクロファイバーローラー。仕上がりのきめ細かさ、低飛散性に加え、毛のボリューム感を持たせることで耐久性も兼ね備えています。ミドルタイプは「レギュラー」と「スモール」両タイプの特性を活かしたオールラウンドに活躍する軽量、中間型広面積から狭面積、入隅や入り組んだ場所も、押さえ塗りでキレイに仕上がります。
用途7mm・・・非常にきめ細かい仕上り。扉などの塗装に最適。10mm、13mm・・・短毛に近い仕上がりと絶妙な含みで内装作業に最適。18mm、25mm・・・含みが多く、吹き付けタイル・サイディングなどの外壁面や厚膜の鉄部に最適です。サイズミドル材質ポリエステル/ウーブンサイズ(inch)7適合塗料反応硬化、EP、シーラー、トップ、NAD、合成樹脂筒径(Φmm)27適合塗材コンクリート、モルタル、サイディング、スレート、トタン、鉄部、内壁適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種RoHS指令(10物質対応)対応関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
金太郎 ビッグイージーコーター(ミドルローラー) PIA金太郎 ビッグイージーコーター(ミドルローラー)PIA
499税込549
1本
4日以内出荷
塗料の含み・吐き出しが良く、外装塗装に最適! 大面積をスイスイ塗ることが可能! 中毛から超長毛までの充実したバリエーションにより様々な外装部位に対応!
用途外装用サイズミドルローラー適合塗料水性艶あり、単層弾性、下地(フィラー)、アクリルNAD、油性・エナメル、アクリルエナメル主な用途外装用ローラーサイズ(inch)7
NEWツイストローラー ミドル 大塚刷毛製造NEWツイストローラー ミドル大塚刷毛製造
999税込1,099
1本
翌日出荷から3日以内出荷
塗料のなじみが速く、塗料の飛散が少なく、作業性にも優れています。仕上がり肌のきめ細かい平滑面向け、内装での作業に最適です。ミドルタイプは「レギュラー」と「スモール」両タイプの特性を活かしたオールラウンドに活躍する軽量、中間型広面積から狭面積、入隅や入り組んだ場所も、押さえ塗りでキレイに仕上がります。
材質ポリエステルサイズミドルサイズ(inch)7適合塗料反応硬化、EP、シーラー、フィラー、トップ、NAD、サビ止め筒径(Φmm)27適合塗材コンクリート、モルタル、サイディング、スレート、鉄部、内壁適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
ミドルローラー DX外装用25(DM-25) 好川産業ミドルローラー DX外装用25(DM-25)好川産業(1件のレビュー)
799税込879
1本
翌々日出荷
毛丈(mm)25サイズミドル種類ローラー主な用途外装用ローラーサイズ(inch)7RoHS指令(10物質対応)対応
日本応援ローラー 響 ホリコー日本応援ローラー 響ホリコー
19,980税込21,978
1箱(50本)
5日以内出荷
スモールハンドルに装着可能な、新感覚6インチのミドルローラーです。1本でスモールローラー2~3本分の仕事をしてくれます。1本につき1\がセーブザチルドレンに寄付されます。
材質(ローラー部)ポリエステル100%適合塗料ウレタン、シリコン、フッ素、各種水性塗料ローラーサイズ(inch)6
ライム 外装用ミドルローラー 大塚刷毛製造ライム 外装用ミドルローラー大塚刷毛製造
799税込879
1本
翌日出荷から翌々日出荷
優れて耐久性でコシ感が強く、しっかりと安定した塗り感を実現した外装ローラー。 毛抜けも少なく作業性良好。 ローラーも細くならずパワフルに、ご使用頂けます。 ミドルタイプは「レギュラー」と「スモール」両タイプの特性を活かしたオールラウンドに活躍する軽量、中間型広面積から狭面積、入隅や入り組んだ場所も、押さえ塗りでキレイに仕上がります。
サイズ(inch)7形状ミドル筒径(Φmm)27適合ハンドルミドルタイプ・スモールタイプ兼用各種適合塗料反応硬化 ・シーラー・フィラー ・トップ適合塗材コンクリート ・モルタル・サイディング ・スレート主な用途外装用関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
ミドルローラー 粗面用 好川産業ミドルローラー 粗面用好川産業
999税込1,099
1本
翌々日出荷
用途粗面用毛丈(mm)25サイズミドル種類ローラー材質(ローラー部)アクリル/ポリエステル適合塗料EP、SOP、アクリル、塩化ビニール紙管内径(パイプ)(Φ)26紙管内径(フレーム)(Φ)9主な用途粗面用ローラーサイズ(inch)7RoHS指令(10物質対応)対応
ミドルローラー