インダストリーコーワ
ホワイトピュア スモールローラー
塗料含み、吐き出しがよく、シーラー・下塗りなどで使用可能。
平滑面から多少の凹凸面の塗装に使用可能。
計量で操作性が良い。
用途
水性・油性 兼用
奥行(mm)
35
毛丈(mm)
13
毛材
ポリエステル
芯材
PP
注意
※強溶剤への浸け置きはお止めください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76118765
14401
1パック(2本)
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
5日以内出荷
76118781
14400
1パック(2本)
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
5日以内出荷
82070427
14406
1パック(5本)
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
5日以内出荷
82070436
14405
1パック(5本)
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください