絞り込み
ブランド
  • 大塚刷毛製造(6)
  • エスコ(2)
  • 好川産業(1)
刷毛幅(mm)
  • 28(2)
  • 30(3)
  • 40(2)
  • 50(1)
  • 60(1)
  • 70(1)
形状
形状
筋違(7)
サイズ(号)
  • 10号(3)
毛材
  • その他(2)
  • 化繊(PBT)(6)
主な用途
  • 塗装用(1)
  • 水性用(6)
塗装用・水性用
毛色
  • 白系(4)
  • 赤系(1)
  • 黒系(2)
白系・赤系・黒系
毛丈(mm)
  • 41
  • 27(4)
  • 28(5)
  • 30(5)
  • 32(7)
  • 33(7)
  • 35(14)
  • 38(7)
  • 39(4)
  • 40(13)
  • 42(5)
  • 43(11)
  • 44(5)
  • 45(25)
  • 46(8)
  • 47(7)
  • 48(8)
  • 50(9)
  • 60(5)
  • その他(5)
玉厚(mm)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 14(1)
  • 18(1)
  • 18.5(3)
  • 20(2)
  • 22(1)
12・13・14・18・18.5・20・22
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
水性塗料用刷毛とは水性塗料や速乾性塗料専用の刷毛。刷毛部分に使われている素材に山羊毛や馬毛、豚毛、また化繊を混ぜた混毛やポリエステルなどがあります。水性塗料用刷毛には速乾タイプの塗料に対応していないものや強溶剤塗料での使用に向かないものがあるので購入時に注意すが必要です。毛材部の交換が可能なものがあり、耐久性に優れ、毛のまとまりがよく毛抜けのないものが使われています。一般家庭や建築現場、木工業など幅広い分野で使われている商品です。
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ひよこ 筋違 白 大塚刷毛製造ひよこ 筋違 白大塚刷毛製造(9件のレビュー)
729税込802
1本
当日出荷
水性塗料・弱溶剤塗料に対応した耐久性抜群の化繊刷毛。 塗料含みに優れたダメ込みタイプです。
形状筋違毛色白色種類刷毛材質(毛)PBT主な用途水性用RoHS指令(10物質対応)対応
白化繊刷毛 流水 好川産業白化繊刷毛 流水好川産業(7件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷
化繊刷毛でありながら含みの良い刷毛に仕立てています。 化学繊維の中でも弾力性および仕上がりの良さを重視した繊維。 塗料含みと吐き出しを重視した繊維。 2種類のポリエステル繊維を絶妙なバランスで配合しました。
形状筋違種類刷毛主な用途塗装用毛色白色RoHS指令(10物質対応)対応
ひよこ筋違白 大塚刷毛製造ひよこ筋違白大塚刷毛製造
1,098税込1,208
1本
当日出荷
水性塗料用刷毛
用途塗料含みに優れた、耐久性の良いダメ込みタイプ。形状筋違毛丈(mm)41毛色白色玉厚(mm)18.5種類刷毛材質(毛)PBT主な用途水性用刷毛幅(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応
水性塗料用刷毛 「みずき」 大塚刷毛製造水性塗料用刷毛 「みずき」大塚刷毛製造
2,298税込2,528
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
化繊(PBT)使用し速乾型水性塗料に毛が固まらず、塗装感・塗料含み・吐き出し感・全てにおいて化繊刷毛の常識を覆す超速乾水性塗料用。
用途水性塗料(速乾塗料反応タイプ)形状筋違種類刷毛材質(毛)PBT主な用途水性用毛色黒色RoHS指令(10物質対応)対応
のぞみ 筋違 赤 大塚刷毛製造のぞみ 筋違 赤大塚刷毛製造
3,698税込4,068
1本
翌日出荷
先割れ加工により滑らかな使い心地が得られます。 速乾水性塗料また、溶剤系塗料にも対応する高級化繊を使用した水性塗料用刷毛。 しなやかなコシ感で滑らかに塗装することができます。毛のまとまりに優れ、ダメ込み、隅切り作業に最適です。 大きいサイズの刷毛、ミニローラーでも塗装が出来ない細かい箇所の塗装に適しているサイズです。
形状筋違毛色赤色種類刷毛材質(毛)PBT主な用途水性用RoHS指令(10物質対応)対応
水性塗料用刷毛 「あけぼの」 トジ型 大塚刷毛製造水性塗料用刷毛 「あけぼの」 トジ型大塚刷毛製造(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
翌日出荷から3日以内出荷
高級化繊を使用し作業性と洗浄性に優れた速乾タイプのエマルジョン塗料に最適な水性塗料用刷毛です。 大きいサイズの刷毛、ミニローラーでも塗装が出来ない細かい箇所の塗装に適しているサイズです。
形状筋違種類刷毛材質(毛)PBT主な用途水性用毛色白色RoHS指令(10物質対応)対応
40mm 水性塗料用刷毛(ナイロン毛) エスコ40mm 水性塗料用刷毛(ナイロン毛)エスコ
615税込677
1本
翌日出荷
材質ナイロン全長(mm)210質量(g)31.5毛丈(mm)41毛幅(mm)40毛厚(mm)14アズワン品番64-7816-28
30mm 水性塗料用刷毛(ナイロン毛) エスコ30mm 水性塗料用刷毛(ナイロン毛)エスコ
530税込583
1本
翌日出荷
材質ナイロン全長(mm)210質量(g)24毛丈(mm)41毛幅(mm)30毛厚(mm)13アズワン品番64-7816-27
すすき 筋違 黒 大塚刷毛製造すすき 筋違 黒大塚刷毛製造
1,298税込1,428
1本
翌日出荷から翌々日出荷
ウエーブ繊維を使用した特許製品。 「すすき」は、ウエーブ刷毛でありながら、大幅にお求め易い価格を実現しました。 その塗料含みと作業性の良さ、力強いタッチをぜひご体感下さい。 含みの良さと作業性を両立。
形状筋違毛色黒色種類刷毛材質(毛)PBT主な用途水性用RoHS指令(10物質対応)対応
水性塗料用刷毛