絞り込み
刷毛幅(mm)
- 28(2)
- 30(3)
- 40(2)
- 50(1)
- 60(1)
- 70(1)
主な用途
- 塗装用(1)
- 水性用(6)
形状

筋違(7)
毛材
- その他(2)
- 化繊(PBT)(6)
サイズ(号)
- 10号(3)
毛丈(mm)
- 41
- 27(4)
- 28(5)
- 30(5)
- 32(7)
- 33(7)
- 35(14)
- 38(7)
- 39(4)
- 40(13)
- 42(5)
- 43(10)
- 44(5)
- 45(25)
- 46(7)
- 47(7)
- 48(8)
- 50(9)
- 60(5)
- その他(5)
- 毛丈(mm)をもっと見る
玉厚(mm)
- 12(1)
- 13(1)
- 14(1)
- 18(1)
- 18.5(3)
- 20(2)
- 22(1)
12・13・14・18・18.5・20・22
毛色
- 白系(4)
- 赤系(1)
- 黒系(2)
白系・赤系・黒系
ブランド
- 大塚刷毛製造(6)
- エスコ(2)
- 好川産業(1)
大塚刷毛製造・エスコ・好川産業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
水性塗料用刷毛とは水性塗料や速乾性塗料専用の刷毛。刷毛部分に使われている素材に山羊毛や馬毛、豚毛、また化繊を混ぜた混毛やポリエステルなどがあります。水性塗料用刷毛には速乾タイプの塗料に対応していないものや強溶剤塗料での使用に向かないものがあるので購入時に注意すが必要です。毛材部の交換が可能なものがあり、耐久性に優れ、毛のまとまりがよく毛抜けのないものが使われています。一般家庭や建築現場、木工業など幅広い分野で使われている商品です。
商品豆知識
「刷毛幅(mm)」から絞り込む
28(2)
30(3)
40(2)
50(1)
60(1)
70(1)

ひよこ 筋違 白
大塚刷毛製造(10件のレビュー)¥809~税込¥890~1本当日出荷水性塗料・弱溶剤塗料に対応した耐久性抜群の化繊刷毛。 塗料含みに優れたダメ込みタイプです。形状筋違毛色白色種類刷毛材質(毛)PBT主な用途水性用RoHS指令(10物質対応)対応
ひよこ筋違白
大塚刷毛製造¥1,098税込¥1,2081本当日出荷水性塗料用刷毛用途塗料含みに優れた、耐久性の良いダメ込みタイプ。形状筋違毛丈(mm)41毛色白色玉厚(mm)18.5種類刷毛材質(毛)PBT主な用途水性用刷毛幅(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応
水性塗料用刷毛 「みずき」
大塚刷毛製造¥2,298税込¥2,5281本翌々日出荷化繊(PBT)使用し速乾型水性塗料に毛が固まらず、塗装感・塗料含み・吐き出し感・全てにおいて化繊刷毛の常識を覆す超速乾水性塗料用。用途水性塗料(速乾塗料反応タイプ)形状筋違種類刷毛材質(毛)PBT主な用途水性用毛色黒色RoHS指令(10物質対応)対応
のぞみ 筋違 赤
大塚刷毛製造¥3,698税込¥4,0681本翌々日出荷から3日以内出荷先割れ加工により滑らかな使い心地が得られます。 速乾水性塗料また、溶剤系塗料にも対応する高級化繊を使用した水性塗料用刷毛。 しなやかなコシ感で滑らかに塗装することができます。毛のまとまりに優れ、ダメ込み、隅切り作業に最適です。 大きいサイズの刷毛、ミニローラーでも塗装が出来ない細かい箇所の塗装に適しているサイズです。形状筋違毛色赤色種類刷毛材質(毛)PBT主な用途水性用RoHS指令(10物質対応)対応
すすき 筋違 黒
大塚刷毛製造¥1,298税込¥1,4281本翌々日出荷ウエーブ繊維を使用した特許製品。 「すすき」は、ウエーブ刷毛でありながら、大幅にお求め易い価格を実現しました。 その塗料含みと作業性の良さ、力強いタッチをぜひご体感下さい。 含みの良さと作業性を両立。形状筋違毛色黒色種類刷毛材質(毛)PBT主な用途水性用RoHS指令(10物質対応)対応
水性塗料用刷毛 「あけぼの」 トジ型
大塚刷毛製造(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷から3日以内出荷高級化繊を使用し作業性と洗浄性に優れた速乾タイプのエマルジョン塗料に最適な水性塗料用刷毛です。 大きいサイズの刷毛、ミニローラーでも塗装が出来ない細かい箇所の塗装に適しているサイズです。形状筋違種類刷毛材質(毛)PBT主な用途水性用毛色白色RoHS指令(10物質対応)対応