文字筆とは、文字を書く際などに一般的に広く使われている塗装用品のこと。「ペンキ筆」や「さばき筆」とも呼ばれているものです。広く塗るタイプの筆ではないので、他よりも比較的毛幅が狭いものが多くなっています。ペンキなどを使用して細かい文字を書いたり、塗料を塗るはけの代わりに使用するなど幅広く使用されている筆です。毛丈と毛幅の大きさによってサイズが分かれているため、使いやすさも考慮して選択することが可能です。
「サイズ(号)」から絞り込む
3.5号(1)
9号(1)
常用のペンキ筆としてプロによく愛用され、毛腰が強いので塗料になじみ、太い文字から細い文字まで書き易い筆です。
また水性塗料にも使われます。
毛材馬毛
柄長さ(mm)187~192
RoHS指令(10物質対応)対応
書きやすさで人気のベストセラー、ペンキ用の筆として幅広い用途に活躍。
腰の強い馬毛を採用、吟味して製造された良品です。水性・油性どちらにも使用できます。
毛材馬毛
RoHS指令(10物質対応)対応
PBT繊維100%使用。耐薬品性、加工性、風合いに優れ、筆に適した化学繊維。穂先のまとまりがよく、滑らかに描くことができます。
水彩画からホビーまで幅広い用途に使用しやすい短軸(約15cm)採用!
用途表札や看板などの文字書きに。
RoHS指令(10物質対応)対応
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。