物流用品 :「仮設」の検索結果

関連キーワード
42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
従来品よりも1kg以上の軽量化。 枠(パイプ)に沿ったRカットにより隙間をなくし、枠側いっぱいまで鋼製踏板を取付可能にした安全設計。 業界初・2枚のツメがしっかり掛かる安全設計。 バランスのとれた無溶接構造で応力集中をなくし、品質安定。 特殊鋼使用により強度抜群。 クランプが回転しない突起付。
1個
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄板から40mmの厚板まで、このクラス最大級のつかみ厚。 当たり面が広く深い安定のいいリブ付。 独自のプレス加工によるツバ付袋状の絞り成形のコ型本体が、あらゆる衝撃や振動を吸収します。 ボルトの先端は自在構造の皿バネ。広い接触面積と相まって、衝撃や振動にも強い把握力を保ちます。
規格(社)仮設工業会認定品 仕上(コ型クランプ)溶融亜鉛めっき、(パイプ用クランプ)高耐食性溶融メッキ鋼板 適合つかみ幅(mm)0~40
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
889 税込978
当日出荷

材質高耐食性溶融めっき鋼板 タイプ兼用自在 適合つかみ幅(mm)48.6
1個
499 税込549
当日出荷

薄板から40mmの厚板まで、このクラス最大級のつかみ厚。 当たり面が広く深い安定のいいリブ付。 独自のプレス加工によるツバ付袋状の絞り成形のコ型本体が、あらゆる衝撃や振動を吸収します。 ボルトの先端は自在構造の皿バネ。広い接触面積と相まって、衝撃や振動にも強い把握力を保ちます。 クランプの位置を水平/垂直と瞬時に変更できる「スイング仕様」。
規格(社)仮設工業会認定品 仕上(コ型クランプ)溶融亜鉛めっき、(パイプ用クランプ)高耐食性溶融メッキ鋼板 適合つかみ幅(mm)0~40 ナット平径(mm)17 ボルト平径(mm)21
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高耐久性オールステンレス製(SUS304)。 一体成形による独自形状と皿バネで、衝撃や振動を吸収。 袋状特殊形状による抜群の高強度と軽量化。 施工性に優れた特殊フック形状と、高品質カシメ定着。
適合つかみ幅(mm)3~30 ボルト平径(mm)21
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仮設階段用ステップ。 工具不要で簡単に角度調整ができます。 全回転(10°毎)であらゆる傾斜に対応。 安全確実なロック機構。 主要部品のメンテ交換が可能。
1個
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

薄板から40mmの厚板まで、このクラス最大級のつかみ厚。 当たり面が広く深い安定のいいリブ付。 独自のプレス加工によるツバ付袋状の絞り成形のコ型本体が、あらうる衝撃や振動を吸収します。 ボルトの先端は自在構造の皿バネ。広い接触面積と相まって、衝撃や振動にも強い把握力を保ちます。
幅(mm)(ロープ通し幅)20 タイプ6H型・安全ネット吊用(固定式) 仕上(コ型クランプ)溶融亜鉛めっき、(ネット吊部)有色クロメート・金色(パイプ用クランプ) 高耐食性溶融メッキ鋼板 適合つかみ幅(mm)0~40
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

薄板から40mmの厚板まで、このクラス最大級のつかみ厚。 当たり面が広く深い安定のいいリブ付。 独自のプレス加工によるツバ付袋状の絞り成形のコ型本体が、あらうる衝撃や振動を吸収します。 ボルトの先端は自在構造の皿バネ。広い接触面積と相まって、衝撃や振動にも強い把握力を保ちます。
規格(社)仮設工業会認定品 仕上(コ型クランプ)溶融亜鉛めっき、(パイプ用クランプ)高耐食性溶融メッキ鋼板 適合つかみ幅(mm)0~40
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

足場板外れ止めに最適。Φ48.6単管と各種足場板に対応。 杉足場板(200×36等)、鋼製足場板(250×40等)、アルミ製足場板(240×29等)
用途足場板外れ止めバンド 適合【足場板】杉足場板(200×36等)、鋼製足場板(250×40等)、アルミ製足場板(240×29等) 材質ベルト部分:ポリエステル、フック・バックル部分:鉄 フックΦ48.6単管用
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷

インパクトレンチの衝撃にも耐える、独自のナット抜け防止構造。飛来落下事故を確実に防ぎます。 強度を維持し軽量化を実現。持ち運びが楽で作業性が向上します。 ツメ部が変形しにくいよう、裏側をリブ構造とし、しかも断面は本体・フタともにU形にし強化。ハードな使用状況でも耐える強さです。
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

国元商会KS壁つなぎ
仕上溶融亜鉛めっき、高耐食性溶融メッキ鋼板
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミハシゴを傷つけず、ガッチリ固定。 クランプ式で安定した性能を発揮。 簡単作業で瞬時に固定。
規格(社)仮設工業会非該当品 仕上(パイプ用クランプ)高耐食性溶融メッキ鋼板、(ロック部)溶融亜鉛めっき クランプ径(Φmm)48.6・42.7
1個
999 税込1,099
欠品中

ピンの操作によって3段階に長さ調整が可能。2サイズを1サイズでカバーし、在庫品種の削減に貢献。3タイプで使用頻度の高い250~1060mmをカバーします。 ユニバーサルに動き、あらゆる方向に力を分散させる半球状先端ボルト。人体の関節のように衝撃や振動を吸収し、緩む心配もありません。 使用中にピンが引っ込まない安全なミゾ付構造。(2段型) コンクリートがはがれやすい目の粗いボールねじを採用。ネジの調製もスピーディです。 パイプ部の押し引きに応じて半球状先端ボルトが固定型にも回転自在型にも自在に変化。(自在型、1503型、1806型)
仕上溶融亜鉛めっき、高耐食性溶融メッキ鋼板
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

単管、鉄筋端部用の安全キャップ 3サイズでD10~D32の鉄筋、Φ42.7 ~Φ48.6のパイプに対応でき、管理が容易です。 鉄筋、単管の端部を保護し、擦傷事故を防ぎます。 視認性の高い鮮やかな色で危険個所を明示し、安全を確保します。
1セット(200個)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

国元商会KS鉄筋フック
フープ筋やスターラップ筋のピッチ間にも取付可能で、取付、取外しが自由にでき、盛り替えが容易。 先端に皿バネつき。鉄筋に対し安定した締付固定ができ安心。 サヤ管タイプに比べ軽量(32型で0.63kg)
用途壁配筋作業に(柱主筋に本体取付、親綱ロープを取って利用) 梁配筋作業に(柱主筋に本体取付、親綱ロープを取って利用) 柱筋フープ巻き作業に(柱主筋に本体取付、安全帯を直接引っ掛けて使用) 躯体端面や開口部の墜落防止養生用として(柱主筋に本体取付、親綱ロープを設置。標識などを取付ける) ボルト平径(mm)21
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄板から40mmの厚板まで、このクラス最大級のつかみ厚。 当たり面が広く深い安定のいいリブ付。 独自のプレス加工によるツバ付袋状の絞り成形のコ型本体が、あらうる衝撃や振動を吸収します。 ボルトの先端は自在構造の皿バネ。広い接触面積と相まって、衝撃や振動にも強い把握力を保ちます。
適合つかみ幅(mm)0~40 ボルト平径(mm)21
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

厚物鉄骨をしっかりホールド。当たり面も広く深いので取付も安定します。 ボルトの先端は自在構造の皿バネ。広い接地面積と相まって、衝撃や振動にも強い把握力を保ちます。 本体は溶融亜鉛めっき鋼板のプレス一体成形です。 クランプの位置を水平/垂直にスピーディに変更できる「スイング仕様」。 廻り止めボルトでクランプを自在/固定に切り替え可能。
タイプ80型 仕上(コ型クランプ)溶融亜鉛めっき、(パイプ用クランプ)高耐食性溶融メッキ鋼板 適合つかみ厚(mm)35~80 ナット平径(mm)17 ボルト平径(mm)21
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

ALC板(100mm厚)の目地を利用できます。
許容荷重(kN)3.92(400kgf) 仕上有色クロメート(金色)
1個
819 税込901
4日以内出荷

鋼板リブ付成形で強度抜群。 バーリングネジで押し引きの強度安心。 回り留め付きで取り付け作業が早い。
タイプC形鋼用 許容荷重(kN)1.96(200kgf) 仕上溶融亜鉛めっき ナット平径(mm)21
1個
959 税込1,055
当日出荷

覆工板の穴に固定できる手摺支柱 履工板の穴に取付け、取外しがしやすく、ワンタッチで支柱がガッチリ締め付けられます。 先端のツメと、支柱の手摺ホルダーの方向は同一になるように設計されており、手摺パイプにかかる衝撃に対して強く、穴への取付・取り外し作業の目安にもなります。 手摺部分の出っ張りがほとんどなく、安全です。
質量(kg)5 タイプO型 仕上溶融亜鉛めっき ボルト平径(mm)21
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷

従来品よりも1kg以上の軽量化。(500S型のみ) 枠(パイプ)に沿ったRカットにより隙間をなくし、枠側いっぱいまで鋼製踏板を取付可能にした安全設計。 業界初・2枚のツメがしっかり掛かる安全設計。 バランスのとれた無溶接構造で応力集中をなくし、品質安定。 特殊鋼使用により強度抜群。 クランプが回転しない突起付。
1個
7,598 税込8,358
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷

プレス一体成形で安定した強度を実現。 フック部の形状に工夫をこらしネットが入れやすく外れにくい。 左右どちらから引いてもはずれにくいフック直立型。 ネットが痛まない鉄板丸加工。 振動に強い皿バネ付。
仕上有色クロメート・金色 適合つかみ幅(mm)5~40 ボルト平径(mm)21
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

国元商会KSむげんくん
現場安全の「見える化」に最適!工事用仮設ポール。 分解可能で場所を取りません。 オプションのコーンバー金具を使用すれば、市販のコーンバーを設置可能。(基本セットBのみ)
1セット(10組)
43,980 税込48,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
4,298 税込4,728
3日以内出荷

国元商会KSクロスタイ
クサビとパイプの接触面が2ヶ所のため安定して固定できます。 本体に縦パイプ、横パイプを入れ、クサビを打ちこむだけのシンプルなパイプ固定金具。 縦パイプ、横パイプの太さにあわせて、多くの種類が揃っています。
仕上溶融亜鉛めっき
1セット(200個)ほか
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

床型枠を傷めず、配筋を乱さないコンクリート圧送管用支持架台。 コンクリート圧送に伴う管の揺れや、振動をスプリングがブランコ状態にして吸収するので、アンバ自体は動かず床型枠を傷めず、配筋を乱しません。 踏板(別売)は着脱自在。上に道板を置けば通路になります。
仕様踏板なし 質量(kg)8 仕上(本体)溶融亜鉛めっき、(スプリング)ユニクロ
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷

厚物鉄骨をしっかりホールド。当たり面も広く深いので取付も安定します。 ボルトの先端は自在構造の皿バネ。広い接地面積と相まって、衝撃や振動にも強い把握力を保ちます。 本体は溶融亜鉛めっき鋼板のプレス一体成形です。
タイプ80型・チェーン吊用 仕上溶融亜鉛めっき(パイプ用クランプ) 高耐食性溶融メッキ鋼板 適合つかみ厚(mm)35~80
1個
6,498 税込7,148
3日以内出荷

仕上高耐食性めっき鋼板/溶融亜鉛めっき 許容荷重(N[kgf])4210(430kgf)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

吊金具以外にも広範囲な用途があります。
適合W1/2ボルト用(縦引き用) 仕上溶融亜鉛めっき ボルト対辺(mm)21 許容荷重(N[kgf])9800[1000]
1セット(25個)
39,980 税込43,978
3日以内出荷

チェーンへの負担を軽減する吊り輪です。
仕上高耐食性めっき鋼板/有色クロメート(金色)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

材質高耐食性めっき鋼板 質量(kg)1 許容荷重(N[kgf])1.5k(153)
1箱(10個)ほか
59,980 税込65,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安全・スピーディに作業ができる。 ガイド板により足場からの取付が容易。 調整部は目の粗いボールねじ仕様のため、整備しやすい。 ラチェット(インパクトドライバー)で取付、取り外しが簡単。
タイプH形鋼用 許容荷重(kN)4.41 仕上(本体)溶融亜鉛めっき、(ボルト・ナット等)ユニクロ・銀色 フランジ厚(mm)最大30 適合つかみ幅(mm)125~310 ナット平径(mm)21
1個
4,898 税込5,388
3日以内出荷

KSクランプ万能カバーのソフトタイプ シェル形状をもったフック付きクランプカバー「KS クランプ万能カバー」のソフトタイプ。 内部のリブがクランプ爪部に掛かり、カバーがずれにくい構造。 当たりのやさしい柔軟性のある素材とソフトな形状。 焼却しても有毒ガスが発生しない原料を使用しています。
1セット(100個)
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
979 税込1,077
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質本体:高耐食性めっき鋼板、ボトル:ユニクロ
1個
799 税込879
当日出荷

1個
739 税込813
当日出荷

メーカー独自のシェル形状をもったフック付きクランプカバー。 シェル形状をもったフック付きクランプカバー。 180°両開きができ(シェル形状)簡単にクランプ全体をカバーし、安全を確保します。 フック留め方式により、ワンタッチでしっかりセットできます。 あらゆるメーカーのクランプに適合します。 視認性の高い鮮やかなイエローとグリーンの2種類。 材質は適度な柔軟性と強度をもたせるよう開発された高品質樹脂製。
材質樹脂
1セット(100個)
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります