物流用品 :「壁当て」の検索結果
特価
本日8月31日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ピンの操作によって3段階に長さ調整が可能。2サイズを1サイズでカバーし、在庫品種の削減に貢献。3タイプで使用頻度の高い250~1060mmをカバーします。
ユニバーサルに動き、あらゆる方向に力を分散させる半球状先端ボルト。人体の関節のように衝撃や振動を吸収し、緩む心配もありません。
使用中にピンが引っ込まない安全なミゾ付構造。(2段型)
コンクリートがはがれやすい目の粗いボールねじを採用。ネジの調製もスピーディです。
パイプ部の押し引きに応じて半球状先端ボルトが固定型にも回転自在型にも自在に変化。(自在型、1503型、1806型)
仕上溶融亜鉛めっき、高耐食性溶融メッキ鋼板
安全・スピーディに作業ができる。
ガイド板により足場からの取付が容易。
調整部は目の粗いボールねじ仕様のため、整備しやすい。
ラチェット(インパクトドライバー)で取付、取り外しが簡単。
タイプH形鋼用
許容荷重(kN)4.41
仕上(本体)溶融亜鉛めっき、(ボルト・ナット等)ユニクロ・銀色
フランジ厚(mm)最大30
適合つかみ幅(mm)125~310
ナット平径(mm)21
1個
¥4,898
税込¥5,388
3日以内出荷
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。