物流用品 :「踏み台」の検索結果
物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
関連キーワード
上枠付きで最上段も安定感抜群です。ステップ幅130mmの幅広タイプです。最大使用質量150kgの強力タイプです。
用途事務所や店舗なのどの簡易作業用に。
最大使用荷重(kg)150
踏ざん踏面幅(mm)130
材質アルミ合金
収納寸法・奥行(mm)140
天板寸法・幅(mm)250
天板寸法・奥行(mm)270
シンプル設計の軽量タイプの家庭用踏み台です。
用途室内清掃や電球交換、ピッキングなどに。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)70
規格はしご脚立部会規格(Aマーク)認定品
材質アルミ合金
色ブラック
収納寸法・奥行(mm)180
天板寸法・幅(mm)259
天板寸法・奥行(mm)169
こんなお得な商品も!

アルミ製踏み台
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
業界初!安心の3年補償付き!
軽くてシャープなスタイリッシュなデザイン性に加え、踏ざん耐久試験130,000回、強度試験130kgを合格する強度を実現!
また、ワンタッチバーの採用により片手で収納でき安全簡単にお使いいただけます。
最大使用荷重(kg)130
踏ざん踏面幅(mm)70
収納寸法・奥行(mm)160
天板寸法・幅(mm)280
天板寸法・奥行(mm)170
軽量スタンダードタイプの踏台。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)70
規格はしご脚立部会規格(Aマーク)認定品
収納寸法・奥行(mm)180
天板寸法・幅(mm)259
天板寸法・奥行(mm)169
安心の上枠付幅広タイプ。天板は隙間のない幅広設計。昇降を支える上枠付き。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)70
規格Sマーク、Aマーク
材質アルミ/アルマイト
収納寸法・奥行(mm)240
天板寸法・幅(mm)285
天板寸法・奥行(mm)256
角がなくなめらかな手触りとシンプルなデザインで場所やスタイルを選ばず多目的に活躍します。
なめらかな曲面のフレーム。持った感触や体のあたりは、やさしくなめらかです。
移動キャスター装備。ステップを踏むとキャスターが沈み込み、しっかり安定するスプリング式です。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)169
天板寸法・奥行(mm)249
環境に配慮したエコマーク商品のアルミ製作業用踏台です。
作業しやすい広い床面と踏ざん、表面には滑り止めミゾがあるのでしっかりグリップします。
用途昇降の多い倉庫、工場に最適。
最大使用荷重(kg)120
踏ざん踏面幅(mm)200
材質(本体)アルミ
仕様エコマーク認定品、組立式
エコマーク認定認定
踏ざん間隔(mm)300
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号19 130 003
上わくがついて昇降も安心に。折りたたみワンタッチ!
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)88
規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定
材質アルミ
加工アルマイト
各種認証SGマーク
収納寸法・奥行(mm)96
安定感抜群の天板幅広タイプ。
天板は隙間のない幅広設計。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)70
規格はしご脚立部会規格(Aマーク)認定品、製品安全協会(SGマーク)認定品
材質アルミ/アルマイト
収納寸法・奥行(mm)240
天板寸法・幅(mm)285
天板寸法・奥行(mm)256
シンプル設計の軽量タイプの家庭用踏台です。
用途室内清掃や電球交換、ピッキングなどに。
トラスコ品番211-6007
材質アルミ合金
色赤
段数2段
踏ざん踏面幅(mm)70
天板寸法(mm)259×169
天板高さ(m)0.56
収納時全長(m)0.6
最大使用質量(kg)100
1台
¥5,898
税込¥6,488
4日以内出荷
ハンドル付きユニバーサルデザインの踏台です。
用途家庭内の荷物の出し入れに。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)75
仕様完成品、製品安全協会(SGマーク)認定品、グッドデザイン賞受賞
材質アルミ合金
外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:430×580×1030
段数3
天板寸法(mm)310×190
作業床高さ(m)(最大)0.58
最大使用質量(kg)100
全サイズグッドデザイン賞を受賞しています。折りたたんで自立するので、置き場所を選ばずコンパクトに収納できます。ワンタッチバーにより片手で収納することができます。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)70
仕様完成品、製品安全協会(SGマーク)認定品、グッドデザイン賞受賞
材質アルミ合金
軽量で持ち運びに便利です。イタリアの高度な樹脂の成型技術で作られています。目を引くデザインと高機能を両立しており、インテリアにも最適です。
材質ポリエチレン
段数1
天板寸法(mm)326×186
天板高さ(m)0.24
最大使用質量(kg)150
スタイリッシュなデザインが魅力、イスにもなる幅広タイプの踏み台です。収納時の幅が48mmと超スリムになる為、収納場所に困りません。
用途室内で高い所の物の出し入れ、電球の交換や壁面の作業に。ワイドなステップで腰をかけての作業に。
材質アルミ合金
踏ざん踏面幅(mm)260
天板寸法(mm)330×260
最大使用質量(kg)100
アルミ製上枠付き踏台で優れた安定感です。
足元はゆったりワイドなステップと天板を採用し、足が疲れず安心して作業ができます。
用途室内で高い所の物を出し入れしたり、電球の交換や壁面の作業に最適です。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)88
規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品、製品安全協会(SGマーク)認定品
材質アルミ
エコマーク認定認定
グリーン購入法適合
収納寸法・高さ(mm)96
エコマーク認定番号19 130 003
天板寸法・幅(mm)286
天板寸法・奥行(mm)254
全サイズグッドデザイン賞を受賞しています。折りたたんで自立するので、置き場所を選ばずコンパクトに収納できます。ワンタッチバーにより片手で収納することができます。
材質アルミ合金
踏ざん踏面幅(mm)70
天板寸法(mm)320×160
最大使用質量(kg)100
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)70
材質アルミ合金、ABS樹脂、PVC樹脂
段数2段
耐荷重(kg)100
天板寸法(mm)320×160
ステップ踏面幅(mm)70
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×160×620
作業高さ(mm)560
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×570×560
緩やかな昇降角度と幅広ステップで安心して昇り降りができます。上枠が付いているので天板の上でも安心して作業ができます。背面キャスターが付いており、折りたたまなくても、上枠を持って、カートを引くように移動ができます。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)160
スタイリッシュなデザインが魅力、イスにもなる幅広タイプ踏台。グッドデザイン、ロングライフデザイン賞受賞。天板幅33.0cmの幅広タイプで安心の乗り心地、また腰を掛けての作業にも最適。収納時は厚みわずか4.8cmで少しの隙間に収納できます。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)260
材質アルミ/カラーアルマイト
色ブラック
設置寸法・奥行(mm)850
設置寸法・幅(mm)490
踏ざん間隔(mm)277
設置寸法(高さ)(mm)1010
収納寸法・幅(mm)490
収納寸法・奥行(mm)48
収納寸法・高さ(mm)1090
天板寸法・幅(mm)330
天板寸法・奥行(mm)260
1台
¥54,980
税込¥60,478
翌日出荷
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)169
設置寸法・奥行(mm)560
設置寸法・幅(mm)510
踏ざん間隔(mm)205
全高(m)0.65
収納寸法・幅(mm)510
収納寸法・奥行(mm)560
収納寸法・高さ(mm)650
天板寸法・幅(mm)410
天板寸法・奥行(mm)249
正面昇降型の天板幅広軽量タイプ
天板背面にはキズ防止用のゴムが標準装備。
天板裏面に配置している開閉レバーでワンタッチで操作できます。
最大使用荷重(kg)100
材質(本体)アルミ
材質アルミ
タイプ折りたたみ式
段数2
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)収納:770×590×150
設置寸法・奥行(mm)630
設置寸法・幅(mm)590
天板寸法・幅(mm)470
天板寸法・奥行(mm)300
1台
¥21,980
税込¥24,178
翌日出荷
工場・倉庫内に最適。オールアルミ製作業台
運搬・解体が容易で、効率的です。
天板は滑り止めのライン入りです。
キャスター付、本体とキャスターは溶接固定
用途工場、倉庫、作業現場等
最大使用荷重(kg)120
材質(本体)アルミ
材質(キャスター)ナイロン
キャスター径(Φmm)100
正面踏ざん有効幅(mm)447
支柱角度60度
天板寸法・幅(mm)500
天板寸法・奥行(mm)520
正面昇降型の天板幅広軽量タイプ
天板背面にはキズ防止用のゴムが標準装備。
天板裏面に配置している開閉レバーでワンタッチで操作できます。
最大使用荷重(kg)100
材質(本体)アルミ
材質アルミ
タイプ折りたたみ式
段数3
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)収納:1020×640×150
設置寸法・奥行(mm)800
設置寸法・幅(mm)640
天板寸法・幅(mm)470
天板寸法・奥行(mm)300
1台
¥24,980
税込¥27,478
翌日出荷
こんなお得な商品も!

作業用踏台 アルミ 高強度
モノタロウ
¥16,980~
税込¥18,678~
防水性に優れるシマ板タイプです。
組立簡単で昇降に多い工場や倉庫内の作業に最適です。
天板の厚みが従来より10mmアップ。
たわみに強くなりました。
支柱端具はドライバーではずし交換可能。
用途工場や倉庫内などの作業に。
最大使用荷重(kg)150
材質アルミ
組立不要の一体型(手摺は組立となります。)
フラットに折り畳むことで、収納時のスペースを節約できる機構です。
用途工場、倉庫、作業現場等
最大使用荷重(kg)120
材質(本体)アルミ
角度(°)60
材質(キャスター)ナイロン
キャスター径(Φmm)100
天板寸法・幅(mm)500
天板寸法・奥行(mm)510
あらゆる生活シーンで段差の昇降を安全にサポート。
安心の幅広天板、曲面を持った形状と安定感のある人にやさしい踏台。
滑り止めラバー付。スタッキング可能。
用途ベッドでの昇り降りをサポート
玄関の昇降をサポート
観光バスなどの昇降をサポート
洗面台やキッチンなどお子様の足元をサポート
最大使用荷重(kg)150
材質アルミ、アルマイト処理
段数1
設置寸法・奥行(mm)360
天板寸法・奥行(mm)300
連結可能な溶接一体構造作業台。縦方向と横方向に使用状況に合わせて自由に連結ができます。付属の連結ピンを取り付けて作業ください。
用途工場のライン作業や配管などをよける作業台として
最大使用荷重(kg)120
材質アルミ
幅(cm)天板:50、設置(外寸):50
最大使用質量(kg)120
奥行き(cm)天板:35、設置(外寸):35
グリップ力の高い縞板天板
天板はアルミ縞板、滑り止め効果抜群。
ワンタッチ開閉レバー。
最大使用荷重(kg)150
材質アルミ
タイプ折りたたみ式、強力型
天板寸法・幅(mm)400
天板寸法・奥行(mm)300
緩やかな角度と幅広ステップで安心して昇り降りができます。上枠がついているので天板の上でも安心して作業ができます。背面キャスターがついており、折りたたまなくても上枠を持って、カートを引くように移動ができます。
最大使用荷重(kg)135
規格ANSI規格適合品
踏ざん間隔(mm)220
キャスター径(Φmm)41
角度(°)60
材質(キャスター)ナイロン
キャスター径(Φmm)100
正面踏ざん有効幅(mm)510
最大使用荷重(kg)120
工場・物流センターなどのラインをまたがる通路の確保に最適です。専用幅木が標準装備で作業の安全性が向上、手摺の剛性も大幅にアップします。アルミ合金。
用途工場、倉庫、作業現場等
仕様固定用ベース付(しっかりと本体を固定するためのアンカー用穴付)
材質アルミ
角度(°)60
設置寸法・幅(mm)610
最大使用荷重(kg)200
天板寸法・幅(mm)600
1セット(4個)
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
脚立に代わる新発想の作業台。広い天板スペース。2つに折れてコンパクト。床面は滑り止めラインを施しているので安全性を高めています。昇降が安全にできるステップ幅600mm。パッと開くだけでセット完了。ブレスリンク機構がワンタッチ開閉を可能に。
最大使用荷重(kg)150
材質アルミ
タイプ伸縮タイプ
天板寸法・幅(mm)400
天板寸法・奥行(mm)600
チェーンに触れることで端を感知し、天板部からの足を踏み外すリスクを低減できます。
用途取付位置を階段用手すりに変えれば進入禁止用のチェーンとしても使用が可能
セット内容感知チェーン×1、固定ボルト×2本、固定金具×2ケ、固定ナット×2ケ、スペーサ×2
質量(kg)0.35
長さ(cm)50
入数1セット
1セット
¥9,598
税込¥10,558
3日以内出荷
高いところも安心な高所用作業台
最大使用荷重(kg)120
材質アルミ
天板寸法・幅(mm)500
天板寸法・奥行(mm)520
大きな天板が作業に最適!持ち運びしやすい軽量踏み台が登場!。トレーは仕切りのないシンプルなトレー。工具・道具などを仮置きできて作業効率もUP。ハンドルを持ち上げるアクションで収納し、そのまま持ち運び可能 。天板は32×32cmの大きな天板。両足をしっかりつけられ長時間の作業も安心。しっかりした作りながら軽量なつくり。持ち運びも簡単です。
用途倉庫内作業、ピッキング作業など
最大使用荷重(kg)136
最大使用質量(kg)136
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。